絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
80・85・95・100・105・110・115・120・130・140・150・170・300・538・-10~85・-20~75・-20~80・-40~125・-60~150・-60~300・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・オーム電機・TRUSCO・芝軽粗材・ELPA・エスジー工業・エスケイ工機・デンカエレクトロン・紺屋商事・TY-Rap・SapiSelco・ユーボン・HCL・MCO・ストロングホールド・アックスブレーン・コクゴ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 耐候タイプ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
345件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
  • ケーブルタイ 2.5X120mm 80本 MCO

    ケーブルタイ 2.5X120mm 80本

    MCO
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適
    材質ナイロン寸法(mm)2.5×120色ホワイト入数80本
  • ケーブルタイ MCO

    ケーブルタイ

    MCO
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適
    材質ナイロン寸法(mm)2.5×120色ブラック入数80本
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(1000本)
    当日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束にトラスコ品番239-2938材質ナイロン66長さ(mm)206幅(mm)3.4厚さ(mm)1色黒質量(g)770使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)178最小結束径(Φmm)1.6
  • MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥62,980税込¥69,278
    1巻
    翌々日出荷
    必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束トラスコ品番194-9993材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー質量(g)3551.62長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-60~538規格UL認定品バックルMSBW75-C6推奨適合工具BT2HTI使用場所屋内・屋外用特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
  • ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelco

    ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)

    SapiSelco
    ¥599~税込¥659~
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    寒冷地で使用できます。
    用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒
  • ステンレスバンド 三桂製作所

    ステンレスバンド

    三桂製作所
    ¥2,888~税込¥3,177~
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
  • PEEKタイ コクゴ

    PEEKタイ

    コクゴ
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。
    用途PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)。常時使用温度範囲:-55℃~+240℃。色:薄ベージュ材質PEEK寸法(mm)長さ145×幅3.4結束径(Φmm)最小4×最大35適合工具MK8
  • ステンレスバンド コクゴ

    ステンレスバンド

    コクゴ
    ¥189~税込¥208~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐蝕性に優れています。低い適用トルクで高いシリング圧。
  • スカイロック露出・耐候 エスケイ工機

    スカイロック露出・耐候

    エスケイ工機
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf) 42、UL温度範囲(℃)-40~120、電気設備学会規格適合品材質46ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)250色茶種類露出・耐候使用温度範囲(℃)-40~180最大結束径(Φmm)70難燃性UL94-V5UL規格適合品
  • 連結結束タイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    連結結束タイ 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(5000本)
    4日以内出荷
    全自動結束システム QS’-101 連結タイ
    仕様ハロゲンフリー、The Quick・QS’-101 NEW用連結タイ5,000本連結、難燃、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)100×2.5ループ引張強度規格値(N[kgf])80 (8.16)UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(50本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ダブルヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束径(Φmm)50×2組全長×幅W(mm)398×7.6ループ引張強度規格値(N[kgf])第1ループ534 (54.56) /第2ループ534 (54.56)NUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • ワイドストラップ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ワイドストラップ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])534 (54.45)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • メタルタイ用M保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ用M保護カバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,698税込¥7,368
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
    仕様耐候、屋内外使用種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ用保護カバー材質ポリエチレン色黒長さ(m)25使用温度範囲(℃)-40~+85
  • メタルタイ用S保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ用S保護カバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
    仕様耐候、屋内外使用種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ用保護カバー材質ポリエチレン色黒長さ(m)25使用温度範囲(℃)-40~+85
  • インシュロックタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
    仕様ハロゲンフリー、耐熱材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~4.5色薄緑使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5.3取付穴径(Φmm)6.8~7.2ループ引張強度規格値(N[kgf])147 (14.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローヘッドタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(1000本)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ
  • メタルタイ Mタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ Mタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(50本)
    3日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ
    仕様ハロゲンフリー、高温・屋内外環境下材質ステンレススティールSUS304使用温度範囲(℃)-80~+538ループ引張強度規格値(N[kgf])1500 (152.96)
  • ビニバーリング カメダデンキ

    ビニバーリング

    カメダデンキ
    ¥839税込¥923
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    ビニバー専用の留リングです。
    材質硬質塩化ビニール、グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム エスジー工業

    SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム

    エスジー工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(25個)
    当日出荷
    自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
    用途電線の結束などあらゆる結束に。材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金2018年トラスコ掲載ページ3 0943
  • オープンタイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業

    オープンタイ (耐候・耐熱タイプ)

    エスジー工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(100本)
    当日出荷
    頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
    用途手元の見えにくい所などの結束作業に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
  • 屋外用結束バンド ELPA

    屋外用結束バンド

    ELPA
    ¥607税込¥668
    1個
    翌々日出荷
    耐候性 日本製 太陽光パネルなど屋外の施工で活躍
  • シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥88,980税込¥97,878
    1箱(500本)
    30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(500本)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
  • 取り外し可能押し込みタイプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    取り外し可能押し込みタイプ結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(1000本)
    15日以内出荷
    パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
    材質耐候性ナイロン66質量(kg)1色黒取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222適合パネル厚さ(mm)2.7
  • リリースタイ ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ ナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(200本)
    30日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
    材質耐熱性ナイロン66質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)1112
  • ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(1000本)
    30日以内出荷
    仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)176幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)40引張強度(N)222使用場所屋内
  • 押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(1000本)
    当日出荷から95日以内出荷
    パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
    用途ケーブルの結束と固定色黒
  • ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(250本)
    当日出荷
    耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
    トラスコ品番868-8070材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
  • スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(1000本)
    95日以内出荷
    用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)207幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒最大結束径(Φmm)50引張強度(N)222
  • スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(500本)
    15日以内出荷
    スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
    用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外
  • スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(1000本)
    15日以内出荷
    スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
    用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)146幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒質量(g)989使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)222使用場所屋内
  • ダブルループ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1箱(2000本)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
    材質耐候性ナイロン66質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
  • ナイロン11コーティング ステンレスタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン11コーティング ステンレスタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(50本)
    30日以内出荷
    ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。 塩水噴射に対して耐食性に優れています。 異種金属の絶縁ができます。
    トラスコ品番100-5776材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ナイロン11質量(g)360使用温度範囲(℃)-40~140使用場所屋内外
  • 結束バンド インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド インラインタイ 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(1000本)
    30日以内出荷
    セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。 大きな束線も真円に近い状態で結束できます。 ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。 屋外で使えるカラー結束バンドです。
    材質耐候性ナイロン66色チャコールグレー質量(g)730使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)552使用場所屋内外
  • 結束バンド ベルトタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド ベルトタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(1000本)
    30日以内出荷
    ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
    使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
  • エポキシ用ケーブルタイマウントベースキット 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用ケーブルタイマウントベースキット 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋ほか
    15日以内出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    色黒使用場所屋内外
  • エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)

    エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1箱(500本)
    15日以内出荷
    架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
    用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外
  • バックルロック式 長尺ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式 長尺ステンレスバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻
    30日以内出荷から95日以内出荷
    仕様屋内外材質ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.38長さ(m)25.1使用温度範囲(℃)-40~140℃
耐候タイプ