絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
80・85・95・100・105・110・115・120・130・140・150・170・300・538・-10~85・-20~75・-20~80・-40~125・-60~150・-60~300・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・オーム電機・TRUSCO・芝軽粗材・ELPA・エスジー工業・エスケイ工機・デンカエレクトロン・紺屋商事・TY-Rap・SapiSelco・ユーボン・HCL・MCO・ストロングホールド・アックスブレーン・コクゴ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 耐候タイプ

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
344件中 321344
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • コンベックス表示用タイプM 芝軽粗材

    コンベックス表示用タイプM

    芝軽粗材
    18,980税込20,878
    1袋(1000本)
    5日以内出荷
  • コンベックス耐薬品性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス耐薬品性タイプ

    芝軽粗材
    699税込769
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特性耐薬品
  • コンベックス難熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス難熱性タイプ

    芝軽粗材
    839税込923
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷
  • ステンレスバンド ELPA

    ステンレスバンド

    ELPA(3件のレビュー)
    816税込898
    1袋(3本)
    3日以内出荷
    強力結束で厳しい環境にも耐える。
  • ラッシングタイ(T150タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラッシングタイ(T150タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(25本)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)特性難燃
  • カーベルラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カーベルラップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(50本)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システムです。また、自己消火性にも優れています。自動車、車両、船舶、電機産業などでの使用に適しています。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • ケッソク君(耐候性ブラック) アックスブレーン

    ケッソク君(耐候性ブラック)

    アックスブレーン
    199税込219
    1セット(100本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
    用途耐候性結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
  • スーパーリールバンド 定尺タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド 定尺タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。
    用途屋内・屋外用。
  • 7x450mm[316SS]結束バンド エスコ

    7x450mm[316SS]結束バンド

    エスコ
    40,700税込44,770
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FA-450
  • 7x300mm[316SS]結束バンド エスコ

    7x300mm[316SS]結束バンド

    エスコ
    34,600税込38,060
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FA-300
  • 7x225mm[316SS]結束バンド エスコ

    7x225mm[316SS]結束バンド

    エスコ
    30,800税込33,880
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FA-225
  • 7x150mm[316SS]結束バンド エスコ

    7x150mm[316SS]結束バンド

    エスコ
    27,700税込30,470
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FA-150
  • 12x610mm 316SS結束バンド エスコ

    12x610mm 316SS結束バンド

    エスコ
    56,500税込62,150
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FB-610
  • 12x300mm 316SS結束バンド エスコ

    12x300mm 316SS結束バンド

    エスコ
    34,200税込37,620
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FB-300
  • 12x225mm 316SS結束バンド エスコ

    12x225mm 316SS結束バンド

    エスコ
    32,000税込35,200
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FB-225
  • 12x150mm 316SS結束バンド エスコ

    12x150mm 316SS結束バンド

    エスコ
    55,800税込61,380
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FB-150
  • シロキットS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    シロキットS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • IVYキットTS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    IVYキットTS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • クロキットS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    クロキットS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    179税込197
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    材質低密度ポリエチレン幅(mm)8.9全長(mm)200乳白最大結束径(Φmm)50
  • 耐熱 結束バンド UBHシリーズ ユーボン

    耐熱 結束バンド UBHシリーズ

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。 高温下での使用に適しています。 (-46~+170℃)
    材質フッ素ポリマーブルー全長A(mm)203幅B(mm)3.4引張強度(kg)11.3最大結束径(Φmm)51特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
  • 耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ

    ユーボン
    7,698税込8,468
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。
    材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)特性耐候、耐食
  • ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ ユーボン

    ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ

    ユーボン
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
    材質AISI304幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8
  • ステンレスバンドエポキシ ELPA

    ステンレスバンドエポキシ

    ELPA
    1,233税込1,356
    1袋(5本)ほか
    3日以内出荷
    エポキシコーティング。地中や海中でも使えるコーティング仕様
    材質SUS316(エポキシコーティング)使用温度範囲(℃)-40~+300
耐候タイプ