絞り込み
長さ(mm)
色
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(2)
- 0~300未満(2)
- 7.0~102(2)
- 7.0~120(2)
- 10~20未満(24)
- 20~30未満(70)
- 30~40未満(78)
- 40~50未満(40)
- 50~60未満(90)
- 60~70未満(39)
- 70~80未満(49)
- 80~90未満(33)
- 90~100未満(10)
- 100~120未満(73)
- 120~140未満(26)
- 140~160未満(44)
- 160~200未満(13)
- 200~250未満(34)
- 250~300未満(18)
- 300以上(19)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
80・85・95・100・105・110・115・120・130・140・150・170・300・538・-10~85・-20~75・-20~80・-40~125・-60~150・-60~300・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(83)
- PANDUIT(パンドウイット)(74)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(49)
- オーム電機(15)
- TRUSCO(14)
- 芝軽粗材(13)
- ELPA(11)
- エスジー工業(11)
- エスケイ工機(10)
- デンカエレクトロン(6)
- 紺屋商事(5)
- TY-Rap(5)
- SapiSelco(4)
- ユーボン(4)
- HCL(4)
- MCO(4)
- ストロングホールド(3)
- アックスブレーン(2)
- コクゴ(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・オーム電機・TRUSCO・芝軽粗材・ELPA・エスジー工業・エスケイ工機・デンカエレクトロン・紺屋商事・TY-Rap・SapiSelco・ユーボン・HCL・MCO・ストロングホールド・アックスブレーン・コクゴ・ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む

セルフィット 難燃性ケーブルタイ
SapiSelco¥599~税込¥659~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)色白使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。用途ケーブル、電線の結束。色黒
ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(50本)ほか当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
対候性自動ロック式ナイロンバンド
ユニット¥1,198~税込¥1,318~1組(100本)3日以内出荷使用状況により変化しますが、およそ7~9年の耐候性です。仕様取外し不可(耐候性・自動ロック式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ソーラー用結束バンド
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(50本)ほか5日以内出荷雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン色黒
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698~税込¥6,268~1袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥9,998税込¥10,9981袋(500本)4日以内出荷タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)205寸法F(mm)15寸法D(mm)6.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.05寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55寸法G(mm)5難燃性UL94V-2
コンベックス 黒
芝軽粗材¥3,198税込¥3,5181箱(1000本)4日以内出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66色黒引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×結束径1.6~20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
コンベックスマウント
芝軽粗材¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)4日以内出荷小さなスペースにむいている結束バンドのビス専用固定具です。ビス止めですので配線を堅牢に固定できます。材質ナイロン66色自然色UL規格94V-2
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本
オーム電機¥689~税込¥758~1袋(20本)翌々日出荷工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥489税込¥5381袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)609×9.0結束径(Φmm)7~187ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色)
TY-Rap¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)
TY-Rap1箱(100袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(大袋)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
手でちぎれるケーブルタイセット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか翌々日出荷余ったバンド部を 手でねじってちぎれる。切り口がとがらず安全。簡易ホルダー付。・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる。配線整理、園芸、DIYなどに
スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-S275W(100本入り)黒
エスジー工業¥3,298税込¥3,6281袋(100本)当日出荷細いながらも力強い結束を可能にする、スタンダードタイのスリムタイプです。スタンダードタイの幅をより狭くし、使用頻度の高い商品をそろえました。スタンダードタイと同様に独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐え得るケーブルタイです。ハイグレードのポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。トラスコ品番379-6557材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)275幅(mm)3.4厚さ(mm)1.2色黒寸法F(mm)4.8寸法E(mm)5.8最大結束径(Φmm)75寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)2.5~75寸法G(mm)6.1引張強度N(kgf)ループ:176.4(18.0)引張強度(N)176.4最小結束径(Φmm)2.5特性耐候・耐熱
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (ペールカラー)(MOT-CBBAND02-PL)
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ材質シリコン色ペールカラー質量(g)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120[最も厚いところ:10]
生分解性インシュロック 耐候グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100本)当日出荷から4日以内出荷トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。材質ポリ乳酸(PLA)色黒使用温度範囲(℃)常時:-40~+85グレード標準、耐候RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 耐熱・耐候タイプ
エスケイ工機¥199~税込¥219~1袋(10本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ 耐熱・耐候タイプ
エスケイ工機¥1,698税込¥1,8681袋(100本)7日以内出荷留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付材質ナイロン66幅(mm)8.9全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~120結束径(Φmm)50ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L
ストロングホールド¥9,498~税込¥10,448~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS316L)厚さ(mm)0.25色シルバータイプステンレスバンド使用温度範囲(℃)-60~538使用バンド(mm)なし最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式)
ストロングホールド¥13,980~税込¥15,378~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ポリエステルで全面コーティングされているため、結束を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質バンド:ステンレス(SUS316L)、コーティング:ポリエステル厚さ(mm)0.25色黒最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT-E![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016698-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル
HCL¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)翌々日出荷長さ(mm)77.2幅(mm)22.9色黒高さ(mm)21.5長さ(m)210![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016689-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体
HCL¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6色黒長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016628-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12
HCL¥4,498~税込¥4,948~1袋(5本)ほか当日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)60![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016628-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66
HCL¥4,598~税込¥5,058~1袋(10本)当日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため、海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。幅(mm)20厚さ(mm)3.6色黒使用温度範囲(℃)-40~125引張強度(N)4976最小結束径(Φmm)60



















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04358668-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04358702-260914-02.jpg)

















![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016698-230407-02.jpg)
![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016689-230407-02.jpg)
![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016628-230407-02.jpg)

![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)