絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 電線保護

2,281件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水抜きプラグ DWP タカチ電機工業

    水抜きプラグ DWP

    タカチ電機工業
    ¥249税込¥274
    1個
    欠品中
    屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。 ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。 キャップを取付けた状態でご使用下さい。 他社制御盤にもご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質エラストマ色黒適合板厚(mm)1.25~7取付穴径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TREDUX-HA47 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TREDUX-HA47

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(1本)ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
    材質架橋ポリオレフィン色黒長さ(m)1伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
  • TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TC26シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。
    材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)500%連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向/±5%特性柔軟性、難燃性絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
  • シールドチューブ(銅箔ホックボタン式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ホックボタン式)

    デンカエレクトロン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業

    BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷
    スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様スナップボタン材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • BP53 スパイラルチューブ 日東工業

    BP53 スパイラルチューブ

    日東工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
    材質ポリエチレン色乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • クライン 電工ナイフ KLEIN TOOLS

    クライン 電工ナイフ

    KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    刃は特殊加工で強靱
    用途ケーブルの被覆むきに。全長(mm)158.8質量(g)68刃長(mm)44.5
  • コイルチューブ ELPA
    ブラック
    ホワイト

    コイルチューブ

    ELPA
    ¥14,230~税込¥15,653~
    1箱
    翌々日出荷から3日以内出荷
    巻きつけるだけでコードの集束と保護ができます。取り外しが自由にでき繰り返し使用できます。
    材質ポリエチレン
  • 自在ブッシュ ニックス(日幸工業)

    自在ブッシュ

    ニックス(日幸工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ナイロン
  • 自在ブッシュ 北川工業

    自在ブッシュ

    北川工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100本)
    当日出荷
  • スパイラルスリーブ 電研社

    スパイラルスリーブ

    電研社
    ¥419~税込¥461~
    1本(2m)
    3日以内出荷
    色黒長さ(m)2
  • 6.6KV レジン注入式直線接続キット 3M(スリーエム)

    6.6KV レジン注入式直線接続キット

    3M(スリーエム)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット(10個)ほか
    3日以内出荷
  • 熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ ユーボン

    熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ

    ユーボン
    ¥629~税込¥692~
    1袋(2本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
    特性絶縁、難燃
  • カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ ユーボン
    ブラック
    クリア

    カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ

    ユーボン
    ¥589~税込¥648~
    1袋(4本)
    3日以内出荷
    低温で収縮(90℃) 収縮率40% 柔軟 透き通った色彩
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂定尺(m)1特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁
  • ニシチューブ NPA 西日本電線
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ニシチューブ NPA

    西日本電線
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1パック(35本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ポリエチレン製の熱収縮チューブです。
    用途電線結束、色識別厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮ゴムチューブ ST10DG(0.5mm)1M 信越化学工業

    熱収縮ゴムチューブ ST10DG(0.5mm)1M

    信越化学工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    電気特性に優れています。
    用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。長さ(mm)1000色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200収縮後内径(Φmm)0.8~1.3
  • ブラケット 住電機器システム

    ブラケット

    住電機器システム
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • リボンチューブ デンカエレクトロン

    リボンチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥5,798税込¥6,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
    色白長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.5
  • マーカーラベル 白 CTK

    マーカーラベル 白

    CTK
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(10巻)
    4日以内出荷
    配線表示に最適な純正ラベルです。剥がれにくく、耐久性に優れています
    材質塩ビ
  • スパイラルスリーブ 東京富士商会

    スパイラルスリーブ

    東京富士商会
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    4日以内出荷
    材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。色別黒
  • 支線ガード (茶)2M 東京富士商会

    支線ガード (茶)2M

    東京富士商会
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    色茶色
  • スパイラルチューブ 2.6黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 2.6黒

    東京富士商会
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    色黒ピッチ5.2±1.5外径D(Φmm)4内径d(Φmm)2.6束線径2.6~7
  • フラットケーブルクランプ FCUシリーズ タカチ電機工業

    フラットケーブルクランプ FCUシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥409税込¥450
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    フラットケーブルやバラ線を整理できるワンタッチ型接着テープ付ケーブルクランプです。ケーブルのサイズに合わせて巾・高さを選ぶことが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66(UL94V-2)色ブラック質量(g/個)3.2RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)49.8有効寸法(高さ)(mm)6.5
  • ケーブル被覆保護カバー イワブチ

    ケーブル被覆保護カバー

    イワブチ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ステンレスベルトと組合せて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。
    材質PVC
  • EXLON-PVC ソフトチューブ イワセ

    EXLON-PVC ソフトチューブ

    イワセ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    樹脂に特殊PVCを使用し、高い柔軟性と弾力に富んでいます。60℃レベルの一般タイプの他に、高温域の耐熱に優れた105℃レベルの耐熱タイプもご用意しています。
    用途柔軟性を求められる狭い場所での配線や曲げが加わる場所、さらには低温環境等での使用に適しています。色黒肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1
  • パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ タカチ電機工業

    パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトなパネルマウント型防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子部は2Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE色ブラック/グリーン質量(g)10極数2P外形寸法(mm)【コネクタ】Φ14×55.5定格電圧500V AC定格電流(A)10適合電線(mm2)0.25~1.5(より線)保護等級IP68(水深2mに24時間相当の防水試験クリア)適合ケーブルΦ5.4~7.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB395・THB395E用ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB395・THB395E用ゴムブッシュ

    タカチ電機工業
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    2穴配線分岐させたい時、径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE色グリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルΦ2.2~Φ2.7mm ×2穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB395・THB395E用ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB395・THB395E用ゴムブッシュ

    タカチ電機工業
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    穴を塞ぐブラインドブッシュです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE色グリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルブラインドブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブK2 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブK2

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット(61m×2巻)ほか
    61日以内出荷から91日以内出荷
    SAE/UL規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。スミチューブKより柔軟です。
    用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンケーブルグランド TRUSCO

    ナイロンケーブルグランド

    TRUSCO
    ¥189~税込¥208~
    1パックほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング ニックス

    ブッシング

    ニックス
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    色黒取付穴(mm)パネル穴径Φ21.0 / ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)取付板厚(mm)3.2
  • スパイラルチューブ ニックス

    スパイラルチューブ

    ニックス
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(50m)ほか
    6日以内出荷から22日以内出荷
    電線の結束と同時保護。配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能
    材質軟質ポリエチレン色ナチュラル(乳白色)
  • スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット  10本セット 特価品 デンカエレクトロン

    スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 10本セット 特価品

    デンカエレクトロン
    ¥398税込¥438
    1袋(1.5m×10本)
    5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)色黒ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIA 放熱パンチングラックパネル PMP-44B タカチ電機工業

    EIA 放熱パンチングラックパネル PMP-44B

    タカチ電機工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    3日以内出荷
    パンチング穴の開口率が高く、放熱効果の高いラックパネルです。高さはEIA規格(1U)で、どのメーカーの19インチラックにも使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    その他【高さ】1U(44)材質鋼板 SPCC t1.2色ブラック表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)210
  • EIAラックケース YERシリーズ タカチ電機工業

    EIAラックケース YERシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷
    外枠4 面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424mmと内部有効面積が広い19インチラックケースです。新たに奥行(D)430mmを追加し、全9サイズになりました。パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手付EIAラックケース YERHシリーズ タカチ電機工業

    取手付EIAラックケース YERHシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    3日以内出荷
    取手付のEIA規格19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424と内部有効面積が広い構造です。フロントパネルはシルバー、ブラックの2色があります。パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので、加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板/取手:アルミ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
  • VIGIカメラ用ジャンクションボックス TP-LINK

    VIGIカメラ用ジャンクションボックス

    TP-LINK
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    配線整理に最適。アルミ製で防水。VIGI各種カメラ対応。屋内外 壁面 天井設置可能。
  • マークチューブストッパー ユーボン

    マークチューブストッパー

    ユーボン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。
    仕様【ユーボン】マークチューブストッパー材質66ナイロン
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    SLBHやSLBFよりも高シールド性を重視したタイプ
    材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護