絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 電線保護

2,277件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホックチューブ リバーシブル JAPPY

    ホックチューブ リバーシブル

    JAPPY
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻(25m)
    当日出荷から3日以内出荷
    後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
    仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製色グレー/ブラック長さ(m)25特性難燃性
  • ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ JAPPY

    ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ

    JAPPY
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(25m)
    当日出荷から3日以内出荷
    電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます シールド効果の高いアルミ箔を使用 電磁波対策と結束が可能 スナップボタンでとめるだけの簡単結束 柔軟な材質でフィットし外観もスマート スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果
    仕様嵌合部/スナップボタン材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂色ブラック長さ(m)25特性難燃性
  • ヘララップ屋内用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ屋内用

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。 スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。 ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。 専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。 屋内で使用する標準グレードです。
  • 刻印用アルミプレート アイマーク

    刻印用アルミプレート

    アイマーク
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(10組)
    当日出荷
    アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
    用途少量の室内用銘板として。トラスコ品番751-3810厚さ(mm)0.8寸法(mm)25×50質量(g)21
  • 壁掛ブラケット WMシリーズ タカチ電機工業

    壁掛ブラケット WMシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC+ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブルシールド 協和ハーモネット

    フラットケーブルシールド

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
    用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音声入出力コネクターパネル NCPシリーズ タカチ電機工業

    音声入出力コネクターパネル NCPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥899~税込¥989~
    1組(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ユニットパネル UTRシリーズ タカチ電機工業

    ユニットパネル UTRシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥389~税込¥428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業

    ポータブルプラスチックケース PSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー編組チューブ(白) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(白)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエチレンテレフタレート色白使用温度範囲(℃)-75~125
  • 耐熱150℃収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    耐熱150℃収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
    材質フッ化ビニリデン樹脂全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~150収縮温度(開始)135℃(完了)150℃収縮率2:1
  • リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

    リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

    篠原電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻(25m)
    当日出荷から6日以内出荷
    シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)色グレー・黒(リバーシブル)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35車材燃試13-46K認可RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 5mm 透明 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 5mm 透明 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    ¥91税込¥100
    1本
    3日以内出荷
    透明タイプの収縮チューブです。 90℃の温度で収縮します。
    色クリア長さ(m)1規格5mm収縮前内径(Φmm)5.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2.9
  • ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン

    ホックボタンチューブ グレー

    デンカエレクトロン
    ¥309~税込¥340~
    1本(1m)ほか
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ用簡易挿入工具 エスコ

    コルゲートチューブ用簡易挿入工具

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    4日以内出荷
    ガイドに沿って挿入できるので、取り付けの難しい場所でも楽に行えます。
    材質66ナイロン内径(mm)適合:7
  • ポールマウントブラケット タカチ電機工業

    ポールマウントブラケット

    タカチ電機工業
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。縦・横、両方向に使用できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    ¥73~税込¥80~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 熱収縮チューブ(収縮率4:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率4:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1規格UL(File No.E314714)VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL対応 熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
    用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(20m)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質クロロプレンゴム
  • コルゲートチューブ TRUSCO

    コルゲートチューブ

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋
    当日出荷
    縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
    仕様屋内用材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)10使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002
  • 防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ) ユーボン

    防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)

    ユーボン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
    用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上特性防水、絶縁収縮比0.125694444444444
  • 熱収縮チューブセット(カラフル/125ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(カラフル/125ピース)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-12
  • シールド編組チューブ 協和ハーモネット

    シールド編組チューブ

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
    用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
  • パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ タカチ電機工業

    パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中空ジュラコン(R)スペーサー DCシリーズ タカチ電機工業

    中空ジュラコン(R)スペーサー DCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質POM UL94HB色乳白内径(Φmm)3.2外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱スリット付EIAラック収納棚 HREシリーズ タカチ電機工業

    放熱スリット付EIAラック収納棚 HREシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIAラック端子盤ユニット UTシリーズ タカチ電機工業

    EIAラック端子盤ユニット UTシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護チューブ 日東工業

    保護チューブ

    日東工業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(12本)ほか
    当日出荷
    用途光ファイバ心線の配線保護に。仕様シリコン製テープ心線対応内径(Φmm)3.5外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSP-44P・88P専用ACアダプター AKA-1212S タカチ電機工業

    HSP-44P・88P専用ACアダプター AKA-1212S

    タカチ電機工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    ファンモーター付ラックパネルHSP-44P・88P専用ACアダプターです。※AKS-12010の廃番後継品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    質量(g)88出力DC12V 1.2A入力AC100Vコード長さ(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 6mm 透明 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 6mm 透明 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    ¥91税込¥100
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    色クリア長さ(m)1規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)3.5
  • プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業

    プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66GF(UL94V-0)・TPE質量(g)31.4ソケットorプラグプラグ/ソケット定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)23×85適合ケーブル外径(Φmm)7~12接触抵抗(mΩ)5以下定格インパルス耐電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応特性防水適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)2挿抜回数1000回
  • 低圧用レジン注入型直線接続材(Mシリーズ:ノズル有) セルパック

    低圧用レジン注入型直線接続材(Mシリーズ:ノズル有)

    セルパック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
    構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、注入用ノズル、手袋、レジンパック
  • 解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ コーニング

    解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ

    コーニング
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
    用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン色透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色)

    TY-Rap
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:超耐候12ナイロン(PA12)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1巻
    3日以内出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO

    耐熱200℃収縮チューブ

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
    材質フッ化エラストマー色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~200耐電圧(V)7.9kV
  • 高圧ポリ管 ヨツギ

    高圧ポリ管

    ヨツギ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
    色黄
  • 三角ブラケット カメダデンキ

    三角ブラケット

    カメダデンキ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷
    ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
    材質鋼板
  • UL熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
    用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護