絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 電線保護

2,281件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラックスライドテーブル NSTシリーズ タカチ電機工業

    ラックスライドテーブル NSTシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • L型取付金具 MSCLシリーズ タカチ電機工業

    L型取付金具 MSCLシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥849~税込¥934~
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー CBシリーズ タカチ電機工業

    BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー CBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ タカチ電機工業

    TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥499~税込¥549~
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム
  • ポリエチレン製品(薄肉タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ポリエチレン製品(薄肉タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻(50m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。
    材質ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
  • BP53-S用通路用工具 日東工業

    BP53-S用通路用工具

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質ABS色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eキャップ 白色 100個入 デンカエレクトロン

    Eキャップ 白色 100個入

    デンカエレクトロン
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    ・トラッキング火災防止のプラグカバーになります。後付可能で手間なく便利に安心を!。「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。*梱包写真はあくまでイメージになります。
    用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。長さ(mm)3色白色縦(mm)1.2質量(g/個)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 4mm 透明 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 4mm 透明 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    ¥88税込¥97
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    色クリア長さ(m)1規格4mm収縮前内径(Φmm)4.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2.3
  • 円柱型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRCシリーズ タカチ電機工業

    円柱型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRCシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥129~税込¥142~
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    接着テープ付の円柱型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質合成ゴム色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ(透明) JAPPY

    熱収縮チューブ(透明)

    JAPPY
    ¥339~税込¥373~
    1袋(20本)
    3日以内出荷
    スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!
    材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色透明
  • 光アウトレット2連 10個入 TERADA(寺田電機製作所)

    光アウトレット2連 10個入

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • 標準タイプ用ロッキングヘッド デルテック

    標準タイプ用ロッキングヘッド

    デルテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    当日出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(標準タイプ用)
    用途電設工事用トラスコ品番627-7058材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)18.8色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • レリジェル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レリジェル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質シリコン(SI)使用温度範囲(℃)-60~+200
  • THB381E用ソケットカバー タカチ電機工業

    THB381E用ソケットカバー

    タカチ電機工業
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    THB381E用のカバーです。コネクタ未接続時にプラグ・ソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    質量(g)2適合コネクタTHB381E ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブセット BRIDGE[自動車用品]

    熱収縮チューブセット

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    8種類150Pのケースセット。VW-1規格
    用途電線およびハーネスの保護、絶縁セット内容2Φ-30mm(40本)、3Φ-60mm(40本)、4Φ-60mm(20本)、5Φ-60mm(15本)、6Φ-60mm(11本)、8Φ-100mm(8本)、10Φ-100mm(8本)、14Φ-100mm(8本)材質ポレオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度84~120℃収縮率(%)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCO

    ホックチューブ(リバーシブルタイプ)

    TRUSCO
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻
    当日出荷
    ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
    用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35色グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)色ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381-3P・THB381E-3P用締付工具 タカチ電機工業

    THB381-3P・THB381E-3P用締付工具

    タカチ電機工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    THB381-3PとTHB381E-3Pの端子ネジを締付ける際の工具です。 二面幅が0.9mmの六角レンチドライバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    質量(g)12
  • FLAWSチューブ デンカエレクトロン

    FLAWSチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。 250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。 粘着剤も熱に強いものを使用しています。
    材質アルミニウム+グラスファイバー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~250(常時200℃)
  • 熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率3:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5本)
    当日出荷
    3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
  • 配線保護結束チューブ ホックタイプ TRUSCO

    配線保護結束チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷
    色黒長さ(m)5
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排気用防水保護プラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    排気用防水保護プラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
    材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボン

    ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ

    ユーボン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
    用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性
  • 19・22mm用 装着工具 エスコ

    19・22mm用 装着工具

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BT-122
  • 熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース)

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-14
  • 5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-5
  • 10 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    10 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-10
  • ガードブッシュ 芝軽粗材

    ガードブッシュ

    芝軽粗材(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で特に耐熱性、電気絶縁性,耐油性にすぐれています。 パネルに片側位置からワンタッチの差し込みで確実な電線保護ができます。 ひとつのサイズで1.2mm~3.2mm厚さの範囲のパネルに使用できます。
    色黒
  • TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9 タカチ電機工業

    TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9

    タカチ電機工業
    ¥109税込¥120
    1袋(2個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチ タカチ電機工業

    BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチ

    タカチ電機工業
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューハクリーン マサル工業

    ニューハクリーン

    マサル工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1本(420mL)
    当日出荷
    ●両面テープで取付けた配線 カバーの撤去に使用します。 1 本でワイヤプロテクタが 約 40 本撤去できます。■主 成 分:n- ヘプタン■容 量:420■高圧ガス:LPG
    用途●両面テープで取り付けた配線保護カバーの撤去に使用します。材質主成分:n-ヘプタン/高圧ガス:LPG容量(mL)420質量(g)401寸法L(mm)66寸法H(mm)208寸法W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふっ素樹脂(FEP)製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ふっ素樹脂(FEP)製品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(20m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。
    材質ふっ素樹脂(FEP)色透明使用温度範囲(℃)-40~+200特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
  • TREDUX-MA47 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TREDUX-MA47

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(1本)ほか
    4日以内出荷から33日以内出荷
    厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
    材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
  • コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
    材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパータイプ専用プライヤー 日本ジッパーチュービング

    ジッパータイプ専用プライヤー

    日本ジッパーチュービング
    ¥8,898税込¥9,788
    1丁
    当日出荷
    ジッパータイプ結束保護チューブ専用プライヤーです。
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ

    興和化成
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルラッピングバンド NTB
    ブラック
    ホワイト

    スパイラルラッピングバンド

    NTB
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全長(m)10
  • 屋外用編組チューブ デンカエレクトロン

    屋外用編組チューブ

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。
    材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩擦性、耐油、耐塩水
  • スリットチューブEX(コイルチューブ) ELPA

    スリットチューブEX(コイルチューブ)

    ELPA
    ¥7,503~税込¥8,253~
    1箱(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。
    材質ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-10~+60

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護