絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 電線保護

2,281件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アタッチメントパネル ATRシリーズ タカチ電機工業

    アタッチメントパネル ATRシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥449~税込¥494~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具 UCF タカチ電機工業

    UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具 UCF

    タカチ電機工業
    ¥119税込¥131
    1組(2個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ステンレス t0.3表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ タカチ電機工業

    FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥859~税込¥945~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー STCシリーズ タカチ電機工業

    端子台カバー STCシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションフレーム OPCEシリーズ タカチ電機工業

    エクステンションフレーム OPCEシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収縮チューブΦ1.5mm ELPA

    収縮チューブΦ1.5mm

    ELPA
    ¥141税込¥155
    1個
    当日出荷
    電線・端子などの接続部の保護ができます。
  • パンラップ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ホワイト
    クリア

    パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
    用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
  • カラー編組チューブ(青) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(青)

    デンカエレクトロン(8件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色青使用温度範囲(℃)-75~125
  • エッジガード デンカエレクトロン

    エッジガード

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    板厚の薄化傾向に対応 ワンタッチ式
    材質6ナイロン色乳白色寸法H(mm)5.0全長(m)1寸法T(mm)1.0難燃性UL94 HB
  • クラインペンチ KLEIN TOOLS

    クラインペンチ

    KLEIN TOOLS(2件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管・ボルト等はさめる先端形状
    用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(100本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特長:。・UL及びCSA規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
    用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ ユーボン

    電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ

    ユーボン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
    材質エチレンプロピレンゴム色黒
  • EXLON-PVC J チューブ イワセ
    クリア
    ブラック

    EXLON-PVC J チューブ

    イワセ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(500m)ほか
    9日以内出荷
    旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。
    用途1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として。2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(25m)ほか
    6日以内出荷
    ターポリン生地を使用した結束保護チューブ
    材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ブラック使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 8mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 8mm

    Marrow Lin
    ¥499税込¥549
    1本
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1m切断品規格8mm収縮前内径(Φmm)8.6連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)4
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 2mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 2mm

    Marrow Lin
    ¥229税込¥252
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は白のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン色白長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
  • スパイラルチューブ 透明 径15mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 透明 径15mm×長さ5m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    色透明長さ(m)5結束径(Φmm)15束線径(Φmm)12~70
  • スパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    色透明長さ(m)10結束径(Φmm)8束線径(Φmm)6~60
  • シリコンガラスチューブ(Φ8mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ8mm×1m巻)白

    SUNBOW
    ¥589税込¥648
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)8耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ(内径10.7mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径10.7mm)

    デンカエレクトロン
    ¥199税込¥219
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)14.1±0.4内径(mm)10.7±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)50収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)25収縮後肉厚(mm)0.96
  • 熱収縮チューブ(1m 100Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 100Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    3日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)100収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)50.8収縮後肉厚(mm)1.3
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    ¥109税込¥120
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    色黒長さ(m)1規格8mm収縮前内径(Φmm)8.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)4.7
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 1.5mm 透明 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 1.5mm 透明 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    ¥88税込¥97
    1本
    3日以内出荷
    透明タイプの収縮チューブです。 90℃の温度で収縮します。
    色クリア長さ(m)1規格1.5mm収縮前内径(Φmm)2.1連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)0.8
  • 防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業

    防水シール座金 SZシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    防水ゴムワッシャーと座金が一体となった防水シール座金です。別名、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャーとも呼ばれています。ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部の防水シール材としてご利用いただけます。ダイキャストの鋳肌など多少凹凸のある面にも使用出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
    色黒耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
  • 低圧ポリ管 ヨツギ

    低圧ポリ管

    ヨツギ
    ¥819税込¥901
    1本
    欠品中
    色黒質量(g)9200備考継手無電圧(V)600以下名称低圧用寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
  • 熱収縮 編組チューブ デンカエレクトロン

    熱収縮 編組チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(5m)
    5日以内出荷
    熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムブッシュ耐候性スリット入 オーム電機

    ゴムブッシュ耐候性スリット入

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ゴムブッシュ
    用途ワイドキャプコン専用 Φ6~13 ゴムブッシュ特性耐候性
  • 収縮チューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    収縮チューブ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適です。一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。小さいロット(30m/1巻)です。
    用途産業機械・自動車鉄道・輸送機器エネルギープラント材質架橋ポリオレフィン (接着剤なし)色オレンジ長さ(m)30グレード標準連続使用温度(℃)-55~135使用環境屋内使用引張強度(MPa)(ASTM D 2671)14以上収縮温度110℃以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV/mm以上収縮比2:1伸び(ASTM D 2671)6
  • ”スパイラルチューブ” TRUSCO
    ホワイト
    レッド

    ”スパイラルチューブ”

    TRUSCO
    ¥799~税込¥879~
    1巻
    当日出荷
    チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーベルト SB1250 タカチ電機工業

    ショルダーベルト SB1250

    タカチ電機工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    肩当てパッド付で肩への負担を減らせるショルダーベルトです。ベルト幅38mm、ベルト長さは750~1250mmまで調整可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FEPスパイラルチューブSF 潤工社

    FEPスパイラルチューブSF

    潤工社
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
    用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂色半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 平河ヒューテック

    熱収縮チューブ

    平河ヒューテック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
    用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護色ブラック適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録定格温度(℃)(UL、CSA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット入りコルゲートチューブ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    スリット入りコルゲートチューブ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本(50m)ほか
    9日以内出荷
    縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
    用途ケーブルの保護材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • MRチューブ デンカエレクトロン

    MRチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
    用途ケーブルの保護に。材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)色黒
  • 機器3A フットSW ブラック Panasonic(パナソニック)

    機器3A フットSW ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    色ブラック
  • 冷媒管保温材スリット工具 ネグロス電工

    冷媒管保温材スリット工具

    ネグロス電工
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    保温材のカット(スリット)と切断作業に最適です。 銅管に傷が付かない最適な深さでカットできます。 ※保温材の状態(潰れ等)によって銅管を傷つける可能性があります。 保温材に沿う形状により刃先が安定するため安全です。 アタッチメントの交換により各サイズの冷媒管に対応できます。 アタッチメントは吊り下げできる穴(7.5×10)付きです。
    適合管冷媒管(コイル、直管)、発泡ポリエチレン保温材
  • スタンダード網チューブ TRUSCO

    スタンダード網チューブ

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷
    伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
    材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒長さ(m)10
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.17mm, 収縮後 0.58mm, スリーブ長さ 1m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.17mm, 収縮後 0.58mm, スリーブ長さ 1m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 1.17mmシュリンク径 = 0.58mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -70℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = あり耐電圧 = 19700V/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = HT-200HT-200熱収縮チューブ. HT-200薄肉熱収縮チューブは、非常に柔軟で、難燃性及び耐薬品性が高いです。 このチューブは頑丈なフッ素樹脂製で、耐摩耗性と耐切創性を備えています。 コンポーネントの高密度パッキング又はダウンホールセンサなどの覆われたコンポーネントの目視点検が必要となる用途に最適です。 優れた耐化学薬品性と耐溶剤性が必要となる用途に特に適しています。. 主な特徴 ; 丈夫かつ柔軟で、薄い壁面絶縁材 ; 優れた電気絶縁を提供 ; すべての標準サイズ2:1縮小率 ; 軍用及び業界の規格をクリアする耐熱性能 ; ほとんどの産業溶剤、燃料、化学薬品に対する耐性 ; 高い難燃性

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護