10ページ目: 電線保護

2,280件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ポリ管 ヨツギ

    高圧ポリ管

    ヨツギ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
    色黄
  • PF管スリット工具 ネグロス電工

    PF管スリット工具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。 PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
    全長190質量(g)140適合管の呼び(PF管)16、22、28
  • UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL対応 熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
    用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
  • コルゲートチューブ TRUSCO

    コルゲートチューブ

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋
    当日出荷
    縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
    仕様屋内用材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)10使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002
  • 中空ジュラコン(R)スペーサー DCシリーズ タカチ電機工業

    中空ジュラコン(R)スペーサー DCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質POM UL94HB色乳白内径(Φmm)3.2外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズ タカチ電機工業

    EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • EIAラック端子盤ユニット UTシリーズ タカチ電機工業

    EIAラック端子盤ユニット UTシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T タカチ電機工業

    分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントスクリュー OMS タカチ電機工業

    マウントスクリュー OMS

    タカチ電機工業
    ¥49税込¥54
    1本
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ式 プリント基板端子台 MV253 タカチ電機工業

    ネジ式 プリント基板端子台 MV253

    タカチ電機工業
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    プリント基板用のネジ式端子台です。 端子台を連結させて使用することができます。 H53シリーズ専用オプションです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様(最大使用個数)H53-1MG:2ケ、H53-2MG:4ケ、H53-3MG:6ケ、H53-4MG:8ケ、H53-6MG:6ケ、H53-9MG:18ケ適合機種H53全シリーズ材質(絶縁)ポリアミドUL94V-O色グレー極数3P定格電圧(V)450耐電圧AC2500V(1分間)定格電流(A)16端子間ピッチ(mm)5.08端子ねじM3接続方式ネジ式使用電線(最大)単線2.1mm2 14AWG、撚線3.3mm2 12AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードホルダー「スッキリくん」 ノーブランド

    コードホルダー「スッキリくん」

    ノーブランド
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    当日出荷
    エアーホース・電気コードの太さに関係なく4本迄集結出来、安全通路の確保が出来ます
    材質ポリプロピレン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×129×48
  • 補強熱スリーブ 日東工業

    補強熱スリーブ

    日東工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット(12本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途光ファイバの融着接続部の補強に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
    材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ防水コネクタ THB395シリーズ タカチ電機工業

    マイクロ防水コネクタ THB395シリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子部は2Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、FA機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE色ブラック/グリーン質量(g)9.9極数2P外形寸法(mm)【コネクタ】Φ14×76定格電圧500V AC定格電流(A)10適合電線(mm2)0.25~1.5(より線)保護等級IP68(水深2mに24時間相当の防水試験クリア)適合ケーブルΦ5.4~7.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSP-44P・88P専用ACアダプター AKA-1212S タカチ電機工業

    HSP-44P・88P専用ACアダプター AKA-1212S

    タカチ電機工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    ファンモーター付ラックパネルHSP-44P・88P専用ACアダプターです。※AKS-12010の廃番後継品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    質量(g)88出力DC12V 1.2A入力AC100Vコード長さ(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブセット マリンテック

    熱収縮チューブセット

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    当日出荷
    ・Φ1.0~Φ13mmまで幅広く対応。・全12サイズ750本の大容量セット!細線~太線をこの1セットでカバーできる!。・黄/青/黒/緑/赤の5色入り。・配線の識別や色分けがしやすく、作業効率が大幅アップ。・高収縮率 2:1!直径が 1/2まで均一に収縮。・安定した耐熱性能(最低収縮温度95℃/最大収縮温度125℃)。・ヒートガンやドライヤーでも簡単に施工可能。・高性能ポリオレフィン素材を採用。・高防水性/高絶縁性/高難燃性/非毒性/高柔軟性。・電気的安全性にも優れ、感電防止にも効果的!。・電気工事はもちろん、部品の保護/絶縁やDIYなど幅広い用途に対応
    用途ワイヤー接続/防錆はんだ接合/電線端末処理/ハーネス補強/電子部品の保護・絶縁/配線接続・補強・修理などセット内容合計750本材質ポリオレフィン寸法(mm)Φ1.0×45(180本/黒)、Φ1.5×45(145本/赤)、Φ2.0×45(100本/黄)、Φ2.5×45(70本/緑)、Φ3.0×45(50本/黒)、Φ3.5×45(40本/青)、Φ4.0×45(40本/赤)、Φ5.0×45(30本/青)、Φ6.0×45(20本/青)、Φ7.0×45(25本/赤)、Φ10.0×45(25本/黒)、Φ13.0×45(25本/黒)色黄/青/黒/緑/赤耐電圧12KV/mm抗張力18.1MPa(老化前)/15.9MPa(老化後)収縮温度最大:約125℃、最低:約95℃収縮率2:1
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 3mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 3mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    ¥88税込¥97
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    色黒長さ(m)1規格3mm収縮前内径(Φmm)3.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.8
  • ワンタッチスリーブ 品川商工

    ワンタッチスリーブ

    品川商工(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色)

    TY-Rap
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:超耐候12ナイロン(PA12)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
  • コネクタカバー 低圧用 恒和工業

    コネクタカバー 低圧用

    恒和工業
    ¥299~税込¥329~
    1個
    3日以内出荷
    低圧銅線の分岐または縁廻しの接続箇所を絶縁保護する為に使用します。 蓄力コネクタ(1~6号)の絶縁カバーで、L1以外のサイズには蓄力コネクタが2個まで入ります。
    規格【電力会社規格適合】北陸
  • ガラスチューブ(1m物) 福電

    ガラスチューブ(1m物)

    福電
    ¥70~税込¥77~
    1本
    当日出荷
    用途耐熱保護を必要とする箇所等に使用材質ガラス編組色白長さ(m)1最高使用温度(℃)180塗料タイプ無機溶剤
  • 分割式ケーブルエントリーフレーム10個用 icotek

    分割式ケーブルエントリーフレーム10個用

    icotek(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用トラスコ品番246-0968材質本体:ポリアミド長さ(mm)147質量(g)124
  • 三角ブラケット カメダデンキ

    三角ブラケット

    カメダデンキ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷
    ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
    材質鋼板
  • UL熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
    用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
  • ガイドレール 北川工業

    ガイドレール

    北川工業(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(100個)
    当日出荷
    スリムな形状の基板ガイドです。
    材質ポリカーボネート色ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1
  • PFシリーズ用スペアゴム足 PFRFシリーズ タカチ電機工業

    PFシリーズ用スペアゴム足 PFRFシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥98~税込¥108~
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PFシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。 ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。 色移行のしにくいエラストマ製(樹脂系)のゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質エラストマ色ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ UTC-N 20mカット品 ユーボン

    ビニールチューブ UTC-N 20mカット品

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
  • 3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-3.5
  • 編組チューブ 協和ハーモネット

    編組チューブ

    協和ハーモネット
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。 編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。 RoHS対応品です。
    用途電線の結束、絶縁、被覆保護、補強 ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護長さ(m)1耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、伸縮性、絶縁
  • JISラック収納棚 SRJシリーズ タカチ電機工業

    JISラック収納棚 SRJシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 平板アルミラックパネル APシリーズ タカチ電機工業

    平板アルミラックパネル APシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • EIAラックケース YERシリーズ タカチ電機工業

    EIAラックケース YERシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型取付金具 MSCLシリーズ タカチ電機工業

    L型取付金具 MSCLシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥849~税込¥934~
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー CBシリーズ タカチ電機工業

    BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー CBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ タカチ電機工業

    TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥499~税込¥549~
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム
  • ニューハクリーン マサル工業

    ニューハクリーン

    マサル工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1本(420mL)
    当日出荷
    ●両面テープで取付けた配線 カバーの撤去に使用します。 1 本でワイヤプロテクタが 約 40 本撤去できます。■主 成 分:n- ヘプタン■容 量:420■高圧ガス:LPG
    用途●両面テープで取り付けた配線保護カバーの撤去に使用します。材質主成分:n-ヘプタン/高圧ガス:LPG容量(mL)420質量(g)401寸法L(mm)66寸法H(mm)208寸法W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン製品(薄肉タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ポリエチレン製品(薄肉タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻(50m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。
    材質ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
  • TREDUX-MA47 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TREDUX-MA47

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(1本)ほか
    4日以内出荷から33日以内出荷
    厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
    材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
  • BP53-S用通路用工具 日東工業

    BP53-S用通路用工具

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質ABS色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパータイプ専用プライヤー 日本ジッパーチュービング

    ジッパータイプ専用プライヤー

    日本ジッパーチュービング
    ¥8,898税込¥9,788
    1丁
    当日出荷
    ジッパータイプ結束保護チューブ専用プライヤーです。

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護