絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 電線保護

2,281件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド中継アダプター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケーブルグランド中継アダプター

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(3個)
    8日以内出荷
    ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
    用途光ケーブル ・ LANケーブル ・ USBケーブル ・ HDMIケーブル ・ 同軸ケーブル ・ ピン端子/閉端子接続 ・ 中継コネクタ ・ ワンタッチコネクタ等の中継接続部を収納。材質66ナイロン(UL94V-2)色黒使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    色透明長さ(m)5結束径(Φmm)24束線径(Φmm)20~130
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 1mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 1mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    ¥109税込¥120
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    色黒長さ(m)1規格1mm収縮前内径(Φmm)1.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)0.6
  • 熱収縮チューブ 25mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 25mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    ¥279税込¥307
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    色黒長さ(m)1規格25mm収縮前内径(Φmm)25.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)15
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(500mm×2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績
    用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。材質ポリオレフィン長さ(mm)500色透明使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズ タカチ電機工業

    角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥159~税込¥175~
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    接着テープ付の角型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質合成ゴム色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防保護具3点収納袋 ヨツギ

    防保護具3点収納袋

    ヨツギ
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)750寸法(縦×横)(mm)490×320
  • アイビーガードオートロック ヨツギ

    アイビーガードオートロック

    ヨツギ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    10日以内出荷
    適合支線2.2~135(適合範囲(mm2))色黒質量(g)2300寸法(m)1.1
  • 通信・制御ケーブル用レジン注入型直線接続材 セルパック

    通信・制御ケーブル用レジン注入型直線接続材

    セルパック
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷から82日以内出荷
    常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
    構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック、注入用ノズル、メッシュ※MZ00とMZ0はメッシュ無し
  • 低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無) セルパック

    低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無)

    セルパック
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。ノズルレスで迅速施工を実現(ノズル切断不要)。セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能。保管期限は製造後40ヵ月
    構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック
  • 解体可能型レジン 4441J 缶タイプ コーニング

    解体可能型レジン 4441J 缶タイプ

    コーニング
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1組
    当日出荷
    硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
    用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン色透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケ-ブルグランド中継アダプタ-

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)色黒ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ty-Rap 共通結束ツール TY-Fast

    Ty-Rap 共通結束ツール

    TY-Fast
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1丁
    当日出荷
    Ty-Rap(タイラップ)およびTy-Fast(タイファスト) などの結束バンド(ケーブルタイ)を簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。
    色オレンジ/黒
  • チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業

    チルトレッグ TLシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(1セット)
    当日出荷から6日以内出荷
    測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1束(100本)
    翌日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性編組シールドチューブ TRUSCO

    導電性編組シールドチューブ

    TRUSCO
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
    用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔色グレー長さ(m)1使用温度範囲-50~150℃
  • 中継用端子台 WTBシリーズ タカチ電機工業

    中継用端子台 WTBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です。WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けます。その他、汎用の中継端子台としてもご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮エンドキャップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮エンドキャップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    加熱収縮させる過程でキャップ内面の接着剤が溶けて、簡単に防滴・防塵が可能です。 特殊な技能を必要とせず、ケーブルの端末処理の作業性向上と安定した施工品質が確保できます。
  • 配線保護結束チューブ マジックタイプ TRUSCO

    配線保護結束チューブ マジックタイプ

    TRUSCO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.34色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1束(10本)
    翌日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    色白テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻(20m)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質天然ゴム
  • PFシリーズ用スペアゴム足 PFRFシリーズ タカチ電機工業

    PFシリーズ用スペアゴム足 PFRFシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥98~税込¥108~
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PFシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。 ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。 色移行のしにくいエラストマ製(樹脂系)のゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質エラストマ色ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光線路器具(ミニクロージャ) HSHC 河村電器産業

    光線路器具(ミニクロージャ) HSHC

    河村電器産業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    欠品中
    仕様融着接続数:3芯
  • 二股スリーブ ユーボン

    二股スリーブ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
    材質PVC全長(mm)54色黒
  • ビニールチューブ (UT-N) ユーボン
    ホワイト
    クリア
    ブラック

    ビニールチューブ (UT-N)

    ユーボン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
  • 600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
    種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないことRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
  • 熱収縮チューブセット(防水/黒・赤/80ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(防水/黒・赤/80ピース)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-21
  • 8.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    8.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-8
  • フタル酸フリーチューブ 西日本セフティデンキ

    フタル酸フリーチューブ

    西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(200m)
    当日出荷から8日以内出荷
    フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!
    材質塩化ビニールコンパウンド色白長さ(m)200肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)105
  • BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップ タカチ電機工業

    BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    BCPKシリーズのシリンダー錠に、ほこりや異物の侵入を防ぐ為のキャップです。 沿岸地域や厳しい環境でご使用になる際にシリンダー部の保護・腐食防止にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    適合BCPK192810~203018、BCPK253515~405020、BCPK406018~608028材質シリコンゴム色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ

    興和化成
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • UL 白 HIT-300V 北港化成

    UL 白 HIT-300V

    北港化成
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
    全長(m)200標準色白難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐電圧、難燃性
  • PFA熱収縮チューブ グンゼ

    PFA熱収縮チューブ

    グンゼ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
    用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質PFA厚さ(mm)0.5
  • SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工

    SFチューブ SF-Aシリーズ

    品川商工
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント)長さ(m)100
  • THB405専用プラグカバー タカチ電機工業

    THB405専用プラグカバー

    タカチ電機工業
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    未接続時にプラグへのほこりや異物の浸入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(キャップ)PBTRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)シリコン
  • ナイロンワッシャー Wシリーズ タカチ電機工業

    ナイロンワッシャー Wシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥779~税込¥857~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 結線バー ONP-KB タカチ電機工業

    結線バー ONP-KB

    タカチ電機工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームプレート結線バー付音声入出力コネクターパネル NNPシリーズ タカチ電機工業

    ネームプレート結線バー付音声入出力コネクターパネル NNPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱スリット付JISラック収納棚 HRJシリーズ タカチ電機工業

    放熱スリット付JISラック収納棚 HRJシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護