絞り込み
ベルト長さ(m)
- 2.7(2)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 5(1)
- 6(7)
- 7(1)
- 8.5(2)
- 12(2)
色
イエロー(7)
グレー(1)
ブラック(4)
ブルー(1)
ホワイト(3)
レッド(6)
白×赤(1)
黒×黄(5)
ベルト幅(mm)
- 48(2)
- 50(7)
- 57(1)
- 60(9)
- 75(2)
- 120(1)
- 300(3)
- 350(1)
ブランド
- Reelex
- 中発販売(30)
- TRUSCO(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 仙台銘板(6)
- RS PRO(4)
- 日本緑十字社(3)
- アラオ(3)
- エスコ(1)
- 昭和商会(1)
- トーグ安全工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ベルト長さ(m)」から絞り込む
2.7(2)
2.8(1)
3.2(1)
5(1)
6(7)
7(1)
8.5(2)
12(2)

バリアリール マグネットタイプ
Reelex¥6,598税込¥7,2581個当日出荷マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け質量(g)約310ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60材質(シート)塩化ビニール材質(ケース)ABS樹脂シート長さ(m)5設置方式マグネット式(ネオジム磁石)シート厚さ(mm)0.2材質(ホルダー)ABS樹脂材質(ブラケット)鉄使用場所屋外使用可巻取形式自動巻取式
Wバリアリール
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。増し締めハンドルでシートの弛みを軽減します。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680ストローク(m)シート:6シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143(個)シート長さ(m)12シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セット
Reelex¥24,980税込¥27,4781セット(2本)当日出荷本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制を中間支柱なしで可能です。お得な2本セットです。用途工場内や作業場所などでの区画整理に。幅(mm)300高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75
バリアリールLongマグネットタイプ
Reelex¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シートの張出しは最大6mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻きです。シートは任意の長さでロック可能です。ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。用途危険区域への立入制限に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0395材質(本体)ABS樹脂質量(g)約340シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)6表示内容危険立入禁止設置方式マグネット式色(シート)赤シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型基本交換部品シート:3M3-A0097巻取形式自動巻取式
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
Reelex¥13,980税込¥15,3781本当日出荷本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制が中間支柱なしで可能です。用途工場内や作業場所等での区画整理に。幅(mm)300高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75
バリアリールMAXPRO
Reelex¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番659-1022ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6表示内容関係者以外立入禁止シート厚さ(mm)0.5
バリアリールMAXPRO
Reelex¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。用途危険区域の立入制限に。トラスコ品番659-1017ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.5
バリアリールWide用屋外対応スタンド
Reelex¥35,980税込¥39,5781セット(2本)3日以内出荷バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋内どちらでも設置可能です。用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。仕様本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×Φ60×Φ380トラスコ品番377-4963材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム色黄
バリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m
Reelex¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。蛍光反射シートで7mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻取式です。急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個トラスコ品番380-2079材質シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂・ステンレス色ライムイエロー長さ(m)7テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7ストローク(m)シート:7シート幅(mm)50表示内容ライムイエロー(無地)シート厚さ(mm)0.3
Wバリアリールmini
Reelex¥6,898税込¥7,5881個当日出荷軽量・コンパクトな本体2個で、3mのベルト長さを実現しています。 強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取り付けができます。 引き出したベルトを固定するストッパー付きです。 本体2個使いなので、急な巻き取りの心配がなく、安全です。用途工場内、各種作業の立入規制に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質(本体)ABS樹脂質量(g)約300ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×48×87(個)材質(ベルト)ナイロン表示内容赤無地ベルト厚(mm)0.5使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
自動巻きLEDバリアリールLongマグネットタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)430(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70シート長さ(m)6センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
Wバリアリールmini
Reelex¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ベルトの収納は便利な自動巻き取り式です。本体裏側にはネオジム磁石が付いており、鉄面に簡単に取り付けができます。用途工場内、各種作業の立入制限に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0405材質(本体)ABS樹脂質量(g)約300ベルト幅(mm)48ベルト色黄/黒(トラ柄は片面のみ)シート幅(mm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×48×87(個)材質(ベルト)ポリエステルシート長さ(m)2.8シート厚さ(mm)0.6使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
LEDバリアリールLongマグネットタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2トラスコ品番359-0403材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)430(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)シート長さ(m)6表示内容危険立入禁止センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)赤シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット
Reelex¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみコーンは反射シート付で夜間の作業でも安心です。安定性を高めるコーンウエイトが標準付属です。用途作業中の人の立入制限に。一時的な人の立入制限に。
バリアリールMAXサウンドバリアセット
Reelex¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷バリアリールMAXとサウンドバリアのセット品です。標示と音声で危険区域を警告できます。カスタマイズ音声でシーンに合わせた注意喚起ができます。用途工場、作業場所での立入規制に。危険区域などへの進入防止に。セット内容バリアリールMAX・サウンドバリア材質バリアリールMAX本体 AES樹脂、ステンレス、サウンドバリア本体 ASA樹脂ストローク(m)シートストローク:10シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ
Reelex¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。シートロック機能付きです。ストラップホール付なので、ストラップを付ければ落下防止に役立ちます。用途各種工事での危険箇所への立入禁止。材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
サウンドバリア
Reelex¥32,980税込¥36,2781台当日出荷人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。付属のmicroSDカードに20種類の音声が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償用途店舗・商業施設・工場などの案内に。トラスコ品番554-9021幅(mm)75高さ(mm)100奥行(mm)75電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応特性別売のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料音声初期登録20種類 別途音声カスタマイズ可能
サウンドバリアアタッチメントセット
Reelex¥34,980税込¥38,4781台当日出荷人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償用途店舗・商業施設・工場などの案内に。付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメントトラスコ品番660-6362幅(mm)75高さ(mm)100電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応特性同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)
反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
Reelex¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています。不使用時にプラチェーンをポールに収納できます。用途工場内や作業場所などでの区画整理に。付属品反射チェーン付(長さ8.5m先端カナビラ付、反射板15ヶ所)材質プラチェーン:ポリエチレン幅(mm)300高さ(mm)872ポール径(Φmm)75ポールポリエチレン
ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS
Reelex¥55,980税込¥61,5781本19日以内出荷人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。ベルトの長さは業界最長の6mです。用途音声と光による案内や誘導に。材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂幅(mm)350色ポール:シルバー高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)ベルトナイロン音量0~80dbベース鋳鉄+ステンレスカバーベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63使用場所屋内仕様ポールステンレス音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
バリアリールWide屋外対応スタンドセット
Reelex¥43,980税込¥48,3781セット9日以内出荷バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています。120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋外どちらでも設置可能です。用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。仕様●シートストローク(m):5●本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×60×380材質【バリアリールWide】、本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、【屋外対応スタンド】シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2
LEDバリアリールLongコーンタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。トラスコ品番359-0407材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレンストローク(m)シート:6シート幅(mm)60表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2
自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に仕様●マグネットは付いていません付属品専用コーンアタッチメント2個付き、アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)405(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70シート長さ(m)6センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット)
Reelex¥45,980~税込¥50,578~1セット(2本)当日出荷Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。 12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。 増締め機構付きでシートをピンと張れます。用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に高さ(mm)909シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2ポール径(Φmm)60ベース径(Φmm)380仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)●増締めハンドル付き材質スタンド:ステンレス(黄色粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680(リール)、約8900/本(スタンド)材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)12色(シート)黄/黒使用場所リール:屋外防雨型、スタンド:屋外使用可巻取形式自動巻取式