絞り込み
溶解はんだ量(kg)
- 0.85(1)
- 1.9(1)
- 2.75(1)
ブランド
- HAKKO(白光)(2)
槽寸法(mm)
- 75
- 34(1)
- 50(4)
- 80(1)
- 100(1)
最高温度(℃)
- 380(1)
- 530(1)
消費電力(W)
- 550(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
はんだ槽とは、はんだを入れて溶かし槽の中にためて使用する道具。溶けたはんだにリード線などを入りてはんだを容易につけることができます。本体についたつまみを動かしたり、デジタル設定によりはんだの温度管理をすることが可能です。電子部品、電気機械の製造現場で使用される道具です。はんだ槽の中のはんだは、長時間加熱し続けることで変質してしまうため定期的にドロスをすくい出したり交換をするとよいでしょう。
商品豆知識
「溶解はんだ量(kg)」から絞り込む
0.85(1)
1.9(1)
2.75(1)

ハイパワー静止はんだ槽
HAKKO(白光)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応