絞り込み
溶解はんだ量(kg)
- 50
- 0.3(1)
- 0.85(2)
- 1.2(1)
- 1.9(1)
- 2.75(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 7(1)
- 9.5(1)
ブランド
- goot(太洋電機産業)(1)
最高温度(℃)
- 400(1)
はんだ槽とは、はんだを入れて溶かし槽の中にためて使用する道具。溶けたはんだにリード線などを入りてはんだを容易につけることができます。本体についたつまみを動かしたり、デジタル設定によりはんだの温度管理をすることが可能です。電子部品、電気機械の製造現場で使用される道具です。はんだ槽の中のはんだは、長時間加熱し続けることで変質してしまうため定期的にドロスをすくい出したり交換をするとよいでしょう。
商品豆知識
「溶解はんだ量(kg)」から絞り込む
0.3(1)
0.85(2)
1.2(1)
1.9(1)
2.75(1)
3.5(1)
5.5(1)
7(1)
9.5(1)
50

角型はんだ漕
goot(太洋電機産業)¥499,800税込¥549,7801個20日以内出荷侵食に強い鋳鉄製はんだ槽を採用。MサイズPCBにも対応可能な大型はんだ槽。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認 ツインデジタル表示。鉛フリーおすすめ。静電対策トラスコ品番849-8547材質(はんだツボ)鋳鉄質量(kg)43(コードを除く)定格電圧(V)単相200 AC 50/60Hz制御方式PID最高温度(℃)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)602×165×427、(制御部)175×122×260、(ツボ内寸法)400×60×300電源コード(m)3 (3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター消費電力(kW)4温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)溶解はんだ量(kg)約50