絞り込み
溶解はんだ量(kg)
  • 0.3(1)
ブランド
  • goot(太洋電機産業)(1)
槽寸法(mm)
  • 34(1)
最高温度(℃)
  • 530(1)
消費電力(W)
  • 130
  • 195(1)
  • 200(1)
  • 420(1)
  • 440(1)
  • 550(1)
  • 650(1)
  • 800(1)
  • 1300(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はんだ槽とは、はんだを入れて溶かし槽の中にためて使用する道具。溶けたはんだにリード線などを入りてはんだを容易につけることができます。本体についたつまみを動かしたり、デジタル設定によりはんだの温度管理をすることが可能です。電子部品、電気機械の製造現場で使用される道具です。はんだ槽の中のはんだは、長時間加熱し続けることで変質してしまうため定期的にドロスをすくい出したり交換をするとよいでしょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶解はんだ量(kg)から絞り込む
0.3(1)
  • ソルダーポット goot(太洋電機産業)

    ソルダーポット

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
    用途リード線の予備はんだ。温度(℃)(ツボ)270~530溶解はんだ量(g)約300消費電力(W)130定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式時間比例制御方式ヒーターニクロムヒーター溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
はんだ槽