カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
ブランド
- ARCHI(アーキ)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(43)
- DRC(ディーアールシー)(10)
- EFFEX(エフェックス)(49)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(132)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- KITACO(10)
- NTB(34)
- PMC(29)
- POSH Faith(9)
- SHIFTUP(シフトアップ)(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- TAKEGAWA(武川)(79)
- U-CP(25)
- YSS(7)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(25)
- アリート(ariete)(120)
- ベビーフェイス(4)
- モートーン(4)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: サスペンション

ショートサイドスタンド
EFFEX(エフェックス)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷Z900RS/CAFE用のエフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。タイプ:ショートタイプ。 色[カラー]:ブラック。 材質[素材]:スチール。 仕様:PHA762D専用のショート設定。 仕上げ(表面処理):粉体塗装。 キット内容:ショートサイドスタンド、取扱説明書。 作業時間:0.25h。 特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。 使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA762D専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、取扱説明書材質スチール色ブラックタイプショートタイプ関連部品品番:PHA762D、PHA762D-SET主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-22、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-26、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [8BL-ZR900K]23-25、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS26
ローダウンキット
EFFEX(エフェックス)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷Z900RS用エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。タイプ:三角プレートタイプ。 色[カラー]:ブラック。 材質[素材]:スチール。 仕様:リンクプレート交換。 仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ。 キット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。 作業時間:0.5h。 特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。 ダウン量:-20mm特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換セット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチール色ブラックタイプ三角プレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連部品品番:PHS762、PHA762D-SET標準作業時間0.5H主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-22、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [8BL-ZR900K]23-25、カワサキ[KAWASAKI]Z900RS26
ショートサイドスタンド
EFFEX(エフェックス)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷ローダウン化によってノーマルよりも起き気味になった車体を補正。ショートサイドスタンドは、EFFEXローダウンキットと共にプロトの基準に基づき設定をしています。ローダウンさせ、ノーマルサイドスタンドのままでは停車時の車体の傾きが起き気味になります。EFFEXローダウンキットの装着にはEFFEXショートサイドスタンドの同時装着を推奨しています。仕様STD比:約20mmショート適合車種ZZR1400(06-07)、ZX-14R/ABS(12-16)
ローダウンキット
EFFEX(エフェックス)¥6,498~税込¥7,148~1台4日以内出荷【ローダウン化により得られるメリット】純正の車高は全世界で販売することを考慮されているため、日本人にとっては少し高く、つま先が付くか付かないかの状態での発進や停車を余儀なくされます。EFFEXローダウンキットは少し車高を下げることで、足つき性が良くなり大きな安心感が得られる事はもちろんのこと、車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感できます。また、車体重心が下がることでリアが落ち着いた曲がり方をするため、バンク中の安定感の高さ、取りまわしの向上、低速走行が楽になることも大きなメリットです。
ストリートBOX モノショック T460 エマルジョン HPA付
HYPERPRO(ハイパープロ)¥179,800税込¥197,7801個63日以内出荷日本仕様に設定されたリアショックとフロントスプリング、さらにハイパープロの秘密がわかるオリジナルDVD(非売品)などを1セットにしたキットボックス。リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得に、ハイパープロの魅力を堪能できます。
ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ HPA付
HYPERPRO(ハイパープロ)¥229,800税込¥252,7801個63日以内出荷ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。
モノショック T461 ホース付タンクタイプ HPA付 コンスタントライジングレート
HYPERPRO(ハイパープロ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から63日以内出荷モノショック。アイマウントベアリング。上下球面滑り軸ベアリング(スフェリカルベアリング)を採用することで本体のフリクションロスを解消。リザーバータンク。アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、フリクションを軽減。発熱を押さえ、安定化を図る。 。HI/LOコンプレッションアジャスター。各28段階。段無しニードルの使用で、クリックによる減衰調整が一定に変化。把握しやすく、調整幅を広げることが可能に。 。アルミ削り出しトップ&ボトムケース。ボディはカウルへの接触が回避可能なオリジナル2ピース構造。プリロードアジャスター無段階調整式(アジャスト工具付き)。油圧プリロードアジャスター(HPA)付きの設定もあり。高強度・高精度シム。レース特性を重視したサスペンションにも組み込まれる、特殊加工が施されたステンレスシム。高剛性メッキシリンダー。応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。車種別設定により、最適なストロークを確保。スプリング。セッティングの出しやすさを狙い、リニアレートスプリングを採用。リンク機構の動きをコンスタントライジングのノウハウで解析し、取り入れたもの。ステンレスワッシャー。スプリングメーカーならではのノウハウを活かし、スプリングをねじれにくく、伸縮をより最適化したワッシャーを採用。リバウンドダイピングアジャスター。伸び側の減衰力を40段階でコントロール。車高調整機能。走行シチュエーションに合わせた調整が可能。チューブ。特殊スチール(SM490B)を使用。アルミに比べて、熱による膨張を軽減でき剛性が上げられるメリットが高い。・スムーズなストローク性能。・高性能を安定して発生。・放射性が高く、オイルの劣化が遅い。・ボディの長寿命化。。HYPERPROフルシチュエーションサスペンション。ハイパープロ独自開発のコンスタントライジングレートをもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。そのコンスタントライジングレートスプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。コンスタントライジングレートスプリングを使用。あらゆる不可に対応するスプリングレートを持つ為、スプリング自体の共振がなく、長時間ライディングでの疲労の原因を取り除いています。※モノショックにはリニアレートスプリングを使用。セッティングが明確に出せるコンプレッション。独自のニードル形状を使用した、HI/LOコンプレッション。減衰圧特性が最後まで一定に変化する為、1クリックの調整が明確に把握できます。高性能を支え、維持するボディ。放熱性と剛性のバランスが良い特殊スチールチューブはスムースなストローク性能を高次元で維持します。オイル温度が安定し、劣化しにくいメリットも得られます。JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様。車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。
モノショック T460 エマルジョン HPA付 コンスタントライジングレート
HYPERPRO(ハイパープロ)¥149,800~税込¥164,780~1個63日以内出荷モノショック。アイマウントベアリング。上下球面滑り軸ベアリング(スフェリカルベアリング)を採用することで本体のフリクションロスを解消。リザーバータンク。アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、フリクションを軽減。発熱を押さえ、安定化を図る。 。HI/LOコンプレッションアジャスター。各28段階。段無しニードルの使用で、クリックによる減衰調整が一定に変化。把握しやすく、調整幅を広げることが可能に。 。アルミ削り出しトップ&ボトムケース。ボディはカウルへの接触が回避可能なオリジナル2ピース構造。プリロードアジャスター無段階調整式(アジャスト工具付き)。油圧プリロードアジャスター(HPA)付きの設定もあり。高強度・高精度シム。レース特性を重視したサスペンションにも組み込まれる、特殊加工が施されたステンレスシム。高剛性メッキシリンダー。応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。車種別設定により、最適なストロークを確保。スプリング。セッティングの出しやすさを狙い、リニアレートスプリングを採用。リンク機構の動きをコンスタントライジングのノウハウで解析し、取り入れたもの。ステンレスワッシャー。スプリングメーカーならではのノウハウを活かし、スプリングをねじれにくく、伸縮をより最適化したワッシャーを採用。リバウンドダイピングアジャスター。伸び側の減衰力を40段階でコントロール。車高調整機能。走行シチュエーションに合わせた調整が可能。チューブ。特殊スチール(SM490B)を使用。アルミに比べて、熱による膨張を軽減でき剛性が上げられるメリットが高い。・スムーズなストローク性能。・高性能を安定して発生。・放射性が高く、オイルの劣化が遅い。・ボディの長寿命化。。HYPERPROフルシチュエーションサスペンション。ハイパープロ独自開発のコンスタントライジングレートをもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。そのコンスタントライジングレートスプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。コンスタントライジングレートスプリングを使用。あらゆる不可に対応するスプリングレートを持つ為、スプリング自体の共振がなく、長時間ライディングでの疲労の原因を取り除いています。※モノショックにはリニアレートスプリングを使用。セッティングが明確に出せるコンプレッション。独自のニードル形状を使用した、HI/LOコンプレッション。減衰圧特性が最後まで一定に変化する為、1クリックの調整が明確に把握できます。高性能を支え、維持するボディ。放熱性と剛性のバランスが良い特殊スチールチューブはスムースなストローク性能を高次元で維持します。オイル温度が安定し、劣化しにくいメリットも得られます。JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様。車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。
リアスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm)
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から63日以内出荷スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm)
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980~税込¥27,478~1個63日以内出荷スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
オプション プリロードアジャスターノブ GLD
HYPERPRO(ハイパープロ)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか63日以内出荷HYPERPROプリロードアジャスターのノブを単体でご購入いただけます。
オプション プリロードアジャスターノブ RED
HYPERPRO(ハイパープロ)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか63日以内出荷HYPERPROプリロードアジャスターのノブを単体でご購入いただけます。
オプション プリロードアジャスターノブ BLK
HYPERPRO(ハイパープロ)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか63日以内出荷HYPERPROプリロードアジャスターのノブを単体でご購入いただけます。
フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-15mm)
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか63日以内出荷スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-20mm)
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980~税込¥27,478~1セットほか63日以内出荷スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
YSSサスペンション Rod-Line ER-Series
YSS¥47,980税込¥52,7781セット(2本)5日以内出荷から9日以内出荷スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。ピストン径(Φmm)30自由長(mm)300/11.8 incマウントラバーマウントスピンドルロッド径(Φmm)12
YSSサスペンション MONO-Line MG-Series
YSS¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。スピンドルロッド径(Φmm)16
YSSサスペンション MONO-Line MS-Series
YSS¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。スピンドルロッド径(Φmm)16
YSSサスペンション MONO-Line MX-Series
YSS¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の「縮む」速さコントロールする減衰力調整機能を搭載。30段階の調整が可能です。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。スピンドルロッド径(Φmm)16![コンビKIT [22075150+22075151] HYPERPRO(ハイパープロ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67909634-210322-02.jpg)
コンビKIT [22075150+22075151]
HYPERPRO(ハイパープロ)¥45,980税込¥50,5781セット63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。仕様オイル番手#10/油面120mmタイプスプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)主な適合車種NINJA300 13-17(ABS車含む)
モノショック T460 エマルジョン HPA付
HYPERPRO(ハイパープロ)¥149,800税込¥164,7801個63日以内出荷ハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”をもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけ。 体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。 その”コンスタントライジングレート”スプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。
アドバンサースプリング
PMC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷エンジンの稼働中、常に伸縮を繰り返すアドバンサースプリングは、へたって伸びてしまうとアイドリングが不安定になったり点火タイミングの調整が困難になります。エンジンに不調をきたす前に早めの交換をお勧めします。
フォークシールストッパー
PMC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷フロントフォークシールの抜け防止用のストッパーリング。防錆性に優れるステンレス製。2個1セットでのデリバリー。適合CB400FOUR
フロントフォークシールセット
PMC¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷オイル漏れ対策に欠かせないフォークオイルシール。耐候性やシーリング性能に優れる高品質ラバー材を使用しフォークの作動も妨げません。2個1セットでのデリバリー。
フロントフォークスプリング
PMC¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷不等ピッチ構造を採用したフォークスプリングキット。曲線的に硬くなる粘り強さを持ったスプリング特性でストリートからワインディング、サーキットまで幅広く対応。
リアサスマウントボルト
PMC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷リアショックのアッパー側をマウントする袋型ナットとワッシャ、ロア側をマウントするM10×30mmのヘキサゴンボルト、左右1台分セット。スチール製クロームメッキ仕上げ。適合CB750K
STDタイプ リアショック
PMC¥23,980税込¥26,3781セット(2本)7日以内出荷純正サスペンションをモチーフにしたスタイル。スプリングレートや減衰特性も各車種専用設定。外観は美しいクロームメッキ仕上げを採用。車種専用のボルトオン設計。適合69~'70 CB750K自由長(mm)320
H2/H1インナーチューブ
PMC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷OEMリプレイスメントの超高精度インナーチューブ。ハードクロームメッキ仕上げ。適合Kawasaki H1B '72~/H2、'72~/KH500
STDタイプリアショック
PMC¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷OEMスタイルをリアルモチーフとしたサスペンションは、オリジナルイメージをできるだけ崩さずスプリングレートや減衰特性も各車種専用設計としてより輝かしいスタンダードのルックスと共に乗り心地までも追求しました。各1台分2本セット適合72~'73 H2/750SS寸法(mm)(アッパーマウント)14、(ロアマウント)10自由長(mm)330
ローダウンリアショック
DAYTONA(デイトナ)¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷から4日以内出荷ローダウンしながらもストロークを約40mm確保。不等ピッチスプリング採用で、スタイルと乗り心地を両立。乗り心地を保ちながら足付き性が向上。最大荷重を確保し2人乗りにも対応。仕様●取付長280mm●メーカーサドルバッグサポート(78734/78735)が同時装着可能です。【SR装着時】●ノーマル比約40mmローダウン(ノーマル長:320mm)【REBEL装着時】●ノーマル比約20mmダウン(ノーマル長:300mm)●ノーマルサイドスタンド使用可能。適合車種ヤマハSR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)FI
ローダウンプレート MAJSTY-S用 ブラック
DAYTONA(デイトナ)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷純正サスペンションでは車高が高く、乗り心地が硬いと感じているマジェスティSオーナーのために開発しました。リンク比を見直すことで1Gの沈み込みが大きくなり、小刻みで不快な突き上げを軽減します。仕様・アルミ製アルマイト仕上げ。・車高を下げて足着き性向上・サスペンションは純正のまま30mmローダウン色ブラック適合車種マジェスティS(’14~’15)(2LD1/2)
リアローダウンリンクロッド GSX-S1000 ABS/GSX-S1000F ABS('15)
DAYTONA(デイトナ)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰返して開発!操安性を損なわずオンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上。ボルトオン設計なので純正リンクロッドまたはリンクプレートと交換するだけでOK!仕様純正サイドスタンド対応品色スチール製ブラック塗装仕上げ高さ(mm)シート高:約20mmダウン適合車種GSX-S1000ABS/GSX-S1000FABS('15)
コンフォートフロントフォークスプリング MAJSTY-S用
DAYTONA(デイトナ)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷「ライダーが快適に乗れるように」それだけを追求した新機軸のフロントフォークスプリング。フォークオイルの粘度を変えることで途端に表情を変えます。優れた路面追従性がスポーティな走りも可能にします。仕様※スプリング自由長:約300mm※ダンパーの効いたスポーティな走行フィーリングを望まれる場合は、フォークオイル粘度:#10/フォークオイル量(片側):143cc/油面82mm※乗り心地の良い快適なフィーリングを望まれる場合は、フォークオイル粘度:#5/フォークオイル量(片側):143cc/油面82mm適合車種マジェスティS(’14~’15)(国内仕様2LD1/2)
リアローダウンリンクロッド MT-09('14)/TRACER('15)用
DAYTONA(デイトナ)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!操安性を損なわず軽快性&足付き性を向上。純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK!純正サイドスタンド対応品。高さ(mm)シート高:約15mmダウン適合車種MT-09('14)/TRACER('15)
ローダウンプレート MAJSTY-S用 シルバー
DAYTONA(デイトナ)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷純正サスペンションでは車高が高く、乗り心地が硬いと感じているマジェスティSオーナーのために開発しました。リンク比を見直すことで1Gの沈み込みが大きくなり、小刻みで不快な突き上げを軽減します。仕様アルミ製アルマイト仕上げ。色シルバー適合車種マジェスティS(’14~’15)(2LD1/2)
リアローダウンリンクロッド V-STROM1000 ABS('14)
DAYTONA(デイトナ)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷メーカーのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発! 操安性を損なわず、軽快性&足付き性を向上。各車種専用品なので純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK!仕様●純正サイドスタンド対応品色●スチール製ブラック塗装仕上げ適合車種V-STROM1000ABS('14)
強化リアショック
DAYTONA(デイトナ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から15日以内出荷ノーマルショックで発生する底付きを防ぐためストロークを増やし、パネレートも純正比約15%UP。車高調整幅は250-258mmに設定。オイルダンパー式、スプリングプリロード無段階調整式を採用。仕様※車高が若干上がるため、足つき性が悪くなりますのでご注意ください。適合車種GROM('13~'16)〈JC61〉
強化リアショック
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷バネレートと減衰力の特性にこだわり、ワンランク上の走りを実現します。ボディはクロームメッキ仕上げ、スプリング色はレッド。2本セット。オイルダンパータイプ。スプリングプリロード無段階調整可能。仕様●ノーマルサイドスタンド、センタースタンド使用可能。●取付長:315mm、純正対比:約5mmアップ。●イニシャル調整工具は別売りのアジャスタブルリングスパナ(99415)を2本使用してください。色メッキ/レッド主な適合車種PCX('10-15) PCX150('12-'15)






















![コンビKIT [22075150+22075151] HYPERPRO(ハイパープロ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67909634-210322-02.jpg)