絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ホース取付口
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
159件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • TOPミニサンダー ヤナセ(柳瀬)

    TOPミニサンダー

    ヤナセ(柳瀬)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
    用途平面研磨などに。付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22000使用圧力(MPa)0.44~0.58空気消費量(m3/min)0.6頭部高さ(mm)58サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルダイグラインダー TRUSCO

    アングルダイグラインダー

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
    用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6778全長(mm)135高さ(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口G1/4アズワン品番65-1968-41口金寸法(mm)1/4
  • 19,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー エスコ

    19,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー

    エスコ
    14,100税込15,510
    1台
    翌日出荷
  • 90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
  • ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用 不二空機

    ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用

    不二空機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8排気方向側方
  • ミニダイグラインダー BAHCO(バーコ)

    ミニダイグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量で作業性抜群です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途狭い個所などの簡単な軽研磨にトラスコ品番471-5373全長(mm)165質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口1/4排気方向側方
  • 3インチェアカットオフツール BAHCO(バーコ)

    3インチェアカットオフツール

    BAHCO(バーコ)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界トラスコ品番471-5292全長(mm)195質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
  • アングルグラインダ 100mm用 70391 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ 100mm用 70391

    日本ニューマチック工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    スピンドルロック式です。
    用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取りトラスコ品番859-5665全長(mm)192全高(mm)85無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4
  • アングルグラインダー オフセットといし用 不二空機

    アングルグラインダー オフセットといし用

    不二空機
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷から33日以内出荷
    コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
  • 18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型) エスコ

    18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159HK
  • 新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用) ヤナセ(柳瀬)

    新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用)

    ヤナセ(柳瀬)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。
    全長(mm)155質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19空気消費量(m3/min)0.2取付穴径(Φmm)3排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニアングルグラインダー 6mm軸用 YoshidaTools

    ミニアングルグラインダー 6mm軸用

    YoshidaTools
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)76質量(kg)0.4ハンドルレバー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120° アングルグラインダー YoshidaTools

    120° アングルグラインダー

    YoshidaTools
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
    用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
  • ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ) エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)

    エス・ピー・エアー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。
    トラスコ品番541-5209全長(mm)194質量(kg)0.56空気消費量(m3/min)0.2
  • アングルグラインダー7インチ 空研

    アングルグラインダー7インチ

    空研
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性の良い始動レバー ベストバランスなデッドハンドル装着
    用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(Φmm)穴径22無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500
  • アングルグラインダ 東空販売

    アングルグラインダ

    東空販売
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395材質全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22切断深さ(mm)75頭部高さ(mm)96使用エアーホース内径(Φmm)12.7砥石周速度(m/min)最速/4800適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
  • 空気式ミニグラインダ空神 ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神

    ニューレジストン
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
    用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.54使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
  • ゼムニューモータ120°型 ムラキ

    ゼムニューモータ120°型

    ムラキ
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番106-9560全長(mm)128質量(g)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.16スロットル方式ON/OFFホース取付口R1/4排気方向後方
  • ゼムニューモータ ムラキ

    ゼムニューモータ

    ムラキ
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。質量(g)140無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.16適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)ホース取付口R1/4排気方向後方
  • ミニミニアングルグラインダー専用砥石 MASTER AIR

    ミニミニアングルグラインダー専用砥石

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合2013粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.5砥石径(Φmm)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    その他トイシは付属していません。
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    その他トイシは付属していません。全長(mm)約147(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • ワイヤーブラシ粗目23mm REX(レックス)[自動車用品]

    ワイヤーブラシ粗目23mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ粗目、先端曲がり
    用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×23
  • YA-3C用砥石カバーCP YoshidaTools

    YA-3C用砥石カバーCP

    YoshidaTools
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    用途YA-3C用砥石カバーCP適合本体YA-3C-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型・大型アングルグラインダ強力 不二空機

    中型・大型アングルグラインダ強力

    不二空機
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-6606
  • 高速砥石使用アングルグラインダー 吉田工作所

    高速砥石使用アングルグラインダー

    吉田工作所
    53,980税込59,378
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)8400適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
  • 強力型アングルグラインダー 吉田工作所

    強力型アングルグラインダー

    吉田工作所
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8
  • 小型軽量アングルグラインダー 吉田工作所

    小型軽量アングルグラインダー

    吉田工作所
    36,980税込40,678
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)192空気消費量(m3/min)0.62排気方式ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)13500
  • 小型アングルグラインダー 吉田工作所

    小型アングルグラインダー

    吉田工作所
    64,980税込71,478
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
  • チ強力型アングルグラインダー 吉田工作所

    チ強力型アングルグラインダー

    吉田工作所
    59,980税込65,978
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98排気方式ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)10900適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22(オフセット砥石)
  • 2インチ アングルグラインダー6mmコレット式 吉田工作所

    2インチ アングルグラインダー6mmコレット式

    吉田工作所
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、ハイパワーでしかも、芯ブレが少なく使いやすく設計されています。
    全長(mm)156摘要コレット内径:6mm空気消費量(m3/min)0.4排気方式ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)15000
  • 120度小型アングルグラインダー 吉田工作所

    120度小型アングルグラインダー

    吉田工作所
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)177空気消費量(m3/min)0.4排気方式ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)13000適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15(オフセット砥石)
  • 120度アングルグラインダー 吉田工作所

    120度アングルグラインダー

    吉田工作所
    45,980税込50,578
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)208空気消費量(m3/min)0.95排気方式ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
  • 7インチアングルグラインダー(レバー式) 空研

    7インチアングルグラインダー(レバー式)

    空研
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    スピンドルロック機構を採用しスパナを使わず、簡単に砥石を交換できます。高出力を発揮しハイパワーでも低騒音。スロープヘッドで作業の視認性が良好。排気方法が360゜変更できます。
    用途鉄・アルミ等のあらゆる金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業
  • 7インチアングルグラインダー(グリップ式) 空研

    7インチアングルグラインダー(グリップ式)

    空研
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    スピンドルロック機構を採用しスパナを使わず、簡単に砥石を交換できます。高出力を発揮しハイパワーでも低騒音。スロープヘッドで作業の視認性が良好。排気方法が360゜変更できます。
    用途鉄・アルミ等のあらゆる金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業
  • アングルグラインダ 瓜生製作

    アングルグラインダ

    瓜生製作
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
    平面研削、面取り作業用ツールです。
    用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番683-3328全長(mm)203タイプ排気:側方方式バルブ始動:押し式無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×4~6×15
  • アングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    軽量であらゆる研削作業に適しています。機械加工仕上げ、造船鉄鋼でのバリ取り、錆落とし作業、鉄工所での溶接後の仕上げ、鍛造品のバリ取り等あらゆる作業に使用されます。
    全長(mm)216質量(kg)1.7全高(mm)86無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】(Rc)1/4空気消費量(m3/min)0.5
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    5,240税込5,764
    1セット
    翌々日出荷
    安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    全長(mm)155質量(g)360規格【吸入口】Rc (PT)1/4"使用圧力0.63MPA空気消費量(L/min)228回転数【無負荷】25000rpm使用コンプレッサ1.5~2.2kwチャックサイズ6mm
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    19,500税込21,450
    1台
    翌日出荷
    小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
    用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)全長(mm)166質量(g)640規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】20000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm振動3軸合成値(m/s2)3.12
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    19,500税込21,450
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量なので狭い場所の作業に便利。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはグリップタイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
    用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレーター、コレット:3mm、専用スパナ(2個)全長(mm)181質量(g)660規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】21000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー