絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ホース取付口
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
159件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
  • Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機

    Φ105小型切断用アングルグラインダー

    不二空機
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
  • Φ100小型アングルグラインダー 不二空機

    Φ100小型アングルグラインダー

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W
    用途切断全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:105×3×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W
    用途研削作業全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:100×6×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
  • アングルグラインダー ムラキ

    アングルグラインダー

    ムラキ
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    供給空気圧力0.4MPaから使用できます。 わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。 エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。 一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に 超硬バー、軸付き砥石用全長(mm)200摘要アングル115°タイプタイプ排気:後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
  • HGC-4100 専用出力ケーブル 高速電機(富士製砥)

    HGC-4100 専用出力ケーブル

    高速電機(富士製砥)
    33,980税込37,378
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷
    HGC-4100用の出力ケーブルです。
  • 400Hz高周波アングルグラインダ 高速電機(富士製砥)

    400Hz高周波アングルグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    400Hz Φ100グラインダ登場。2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)。研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
    寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0質量(kg)2電流(A)3.5電源(V)200(3相交流)消費電力(W)880回転数(min-1[r.p.m])10900砥石寸法(mm)100×6(4)×15電源周波数(Hz)400(3相交流)
  • ミニアングルグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ミニアングルグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軸径(Φmm)コレット:3・6全長(mm)122質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
  • アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    アングルダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)A空気消費量(m3/min)0.393コレットサイズ(mm)3振動7.3/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    アングルダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
    付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)170質量(kg)0.64サイズインレット:NPT 1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.523スロットル方式ロータリースイッチタイプ軸(mm)6コレット振動7.97m/s2排気方向側方
  • アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    アングルダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ
    全長(mm)196サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)75.5A空気消費量(m3/min)0.413スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.74m/s2排気方向後方
  • Mini Angle Die Grinder 6mm Collet Size RS PRO

    Mini Angle Die Grinder 6mm Collet Size

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    ミニアングルダイグラインダ 6 mm コレットサイズ
    仕様グラインダの種類 = エアアングルダイグラインダ速度 = 19000rpm
  • エアーグラインダー PROMOTE(プロモート)

    エアーグラインダー

    PROMOTE(プロモート)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    エアーグラインダーは、金型修正、各種工業部品のバリ取りなど研削作業に最適なエアーグラインダーです。安全ストッパーを採用しておりますので誤っての起動を防止します。後方排気です。
    用途金型修正、各種工業部品のバリ取りなど研削作業に。寸法(mm)【エアインレット】6.35シルバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6
  • Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー Sun Ken

    Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー

    Sun Ken
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
    材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
  • ロングアングルグラインダー ハゼット

    ロングアングルグラインダー

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5441
  • アングルグラインダー ハゼット

    アングルグラインダー

    ハゼット
    89,980税込98,978
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5437
  • カットオフ アングルグラインダー ハゼット

    カットオフ アングルグラインダー

    ハゼット
    61,980税込68,178
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5409
  • アングルダイグラインダー SI

    アングルダイグラインダー

    SI
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
    用途金属の研磨作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-4499全長(mm)170摘要コレットサイズ:6mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52排気口前方ホース取付口NPT1/4
  • ベビーアングルグラインダー TRUSCO

    ベビーアングルグラインダー

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
    用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
  • マイクロミニアングルグラインダー SUNMATCH

    マイクロミニアングルグラインダー

    SUNMATCH
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付 #60砥石付
    全長(mm)129質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)81パッドサイズ(mm)50
  • アングルグラインダー用砥石(4インチ)5枚 SUNMATCH

    アングルグラインダー用砥石(4インチ)5枚

    SUNMATCH
    2,598税込2,858
    1袋(5枚)
    7日以内出荷
    SUNMATCH(サンマッチ)4インチアングルグラインダー(SM-5B-6192PS/M10)用砥石
  • アングルグラインダー SUNMATCH

    アングルグラインダー

    SUNMATCH
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
  • ミニダイグラインダー SUNMATCH

    ミニダイグラインダー

    SUNMATCH
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付
    軸径(Φmm)3・6全長(mm)121質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)
  • 3インチカットオフツール用砥石5枚 SUNMATCH

    3インチカットオフツール用砥石5枚

    SUNMATCH
    2,298税込2,528
    1セット
    7日以内出荷
    SM-5K-6200専用5枚入サンマッチ純正
    穴径(Φmm)9.5外径(Φmm)75
  • エアアングルグラインダー TRUSCO

    エアアングルグラインダー

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
    用途金属の研削・サビ取りとして。トラスコ品番161-1373全長(mm)190質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62~0.68空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口NPT1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています 軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
    用途金属の研削研磨作業用。
  • アングルサンダー 不二空機

    アングルサンダー

    不二空機
    59,980税込65,978
    1台
    18日以内出荷
    高出力モータで、研削、表面仕上げ、切断の効率改善を実現。 新たに小型化されたヘッドデザインは、従来よりも狭い場所での加工を可能にしました。 溶接ビード除去や面取りなど、多種除去作業の最適化を実現。
    質量(kg)1.9出力(W)870無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
  • エアーアングルグラインダー 空研

    エアーアングルグラインダー

    空研
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能。 コンパクトヘッド形状で被削材を確認し易い形状。 コンパクトボディながら高トルクを発揮。 狭い箇所での作業も楽々こなせます。
    用途金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り砥石寸法(mm)Φ50×4×Φ9.5空気消費量(m3/min)0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12200ホース口金取付ねじRc1/4振動3軸合成値(m/s2)3.8
  • ダイグラインダーロング(3mm+6mm) BAHCO(バーコ)

    ダイグラインダーロング(3mm+6mm)

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。 3mm、6mmコレットが付属しています。
    用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨にトラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向側方
  • エアアングルグラインダー BAHCO(バーコ)

    エアアングルグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途狭い個所などの軽研磨にトラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 5インチェアディスクグラインダー BAHCO(バーコ)

    5インチェアディスクグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などにトラスコ品番471-5390全長(mm)250質量(kg)2.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口PT1/4排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
  • SI エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    SI エアダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
    用途金属の研磨作業用仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアアングルグラインダー エス・ピー・エアー

    エアアングルグラインダー

    エス・ピー・エアー
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
    用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業にトラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
  • グラインダアングルタイプ 東空販売

    グラインダアングルタイプ

    東空販売
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
    用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます仕様アングルタイプトラスコ品番826-6359材質全長(mm)123質量(kg)0.4空気消費量(m3/min)0.38使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • アングルグラインダー4インチ強力型 空研

    アングルグラインダー4インチ強力型

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。
    用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)226高さ(mm)96無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.54無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方
  • グラインダ(アングルタイプ) 瓜生製作

    グラインダ(アングルタイプ)

    瓜生製作
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)(トイシなし)約179質量(kg)(トイシなし)約1.1空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)13300ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用 不二空機

    アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    仕様ペーパー用
  • アングルグラインダー ペーパー用 不二空機

    アングルグラインダー ペーパー用

    不二空機
    69,980税込76,978
    1台
    48日以内出荷
    全長(mm)245質量(kg)1.8(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.15砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.2砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)98
  • エアアングルグラインダー ハイパワー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー ハイパワー

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー