絞り込み
ブランド

レスバリアポートパンチャー(複動)
亀倉精機¥339,800税込¥373,7801個当日出荷トラスコ品番824-8338質量(kg)15電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)580穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20穴あけ時間(秒)約3フレーム奥行(mm)軸心~50出力(kN[tonf])196[20]
油圧式アングルパンチャ
泉精器製作所¥229,800税込¥252,7801個当日出荷トラスコ品番474-1315質量(kg)14穴あけ能力(mm) 鉄工10(SS400相当)公称出力(kN)304(31)
SI ハイドロパンチャー
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷トラスコ品番580-5104質量(kg)1パンチング能力(mm)Φ5×1.2フランジ能力(mm)22×13×0.8
油圧式パンチャー
オグラ¥259,800税込¥285,7801台当日出荷トラスコ品番431-1787電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050穴あけ能力(mm)(穴径×板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ20×t9、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20×t6最大奥行(mm)40
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー
日東工器¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷本体と油圧ポンプを一体化用途携帯式電動油圧パンチャ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大奥行(mm)25最大出力(kN)114(11.6tf)キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)穴あけ時間(秒)4(片道)
セルファーHAシリーズ
日東工器¥499,800~税込¥549,780~1台翌日出荷ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可用途携帯式単動油圧パンチャ付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本タイプ汎用型(長穴可)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16最大板厚(mm)16最大出力(kN)431(44tf)穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5ラムストローク(mm)25
セルファーHAシリーズ
日東工器¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷から4日以内出荷ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。タイプ軽量型(丸穴専用)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
油圧パンチャー
DIAMOND¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル仕様(出力荷重)98kN(10t)長さ(mm)335幅(mm)180高さ(mm)80電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010フトコロ(mm)25コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
電動パンチャ
マキタ¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース仕様二重絶縁質量(kg)10.6電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8カーボンブラシ呼び番号251最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱トラスコ品番337-7385質量(kg)14タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)フトコロ(mm)55コード長さ(m)2.4穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]穴あけ時間(秒)2(片道)
ミニパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から4日以内出荷圧力規制弁を標準装備しています。 全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。電流(A)9.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)2.7穴の形状丸/長穴
アングルパンチャ
泉精器製作所¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番455-8847質量(kg)3.8穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
パンチャー
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。トラスコ品番395-7691質量(kg)4.5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
イクラ ミニパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷用途が広い、中型機のエースです。付属品片口スパナ(#10・17)、六角棒レンチ(#3)、ポンチ・ダイスセット(L11B)、S型ストッププレート、キャリングケース、ワークスタンド、サイドハンドル付仕様圧縮規制弁標準装備二重絶縁モーター任意の位置で手動リターンストロークエンドの自動リターントラスコ品番305-5701質量(kg)8.8出力(W)900周波数(Hz)50/60電源(V)AC100フトコロ(mm)55定格消費電力(W)900最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ20、(鉄)t6×Φ20