絞り込み
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
- 1400~1500未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 15
- 10.5(2)
- 11(5)
- 14(1)
ブランド
- DIAMOND(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
1300~1400未満(1)
1400~1500未満(1)

鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND¥719,800税込¥791,7801台翌々日出荷SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下曲げ角度(鉄筋)(°)0~180電源(V)単相100電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330曲げR20~48本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下曲げ速度(180°曲げ)(秒)6質量(kg)129アズワン品番64-8481-71