絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 60
  • 1(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 40(5)
  • 47(1)
  • 47.5(1)
  • 73(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 270(1)
  • 300(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • 10.8(1)
  • 18(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~230(1)
  • 0~400(1)
  • 400(1)
保証期間
  • 6か月(1)
6か月
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ベッセル(1)
BOSCH(ボッシュ)・ベッセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
40(5)
47(1)
47.5(1)
60
73(1)
75(1)
90(1)
95(1)
270(1)
300(1)
  • 電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション ベッセル

    電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション

    ベッセル
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    収納・保管・持ち運びに便利なキャリングケース入り。先端工具31個付属。通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化。電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで。ビットを差し替えることで正転逆転に対応。充電はUSB-タイプCで充電可能。
    セット内容プラスビット:1/2/3、マイナスビット:4/6、トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6、ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19、エクステンションバー×2、ユニバーサルジョイント×1、ソケットアダプター×1、USB充電ケーブル(1m/USB Type A⇔USB Type C)、取扱説明書六角対辺(mm)6.35最大出力トルク(N・m)(電動)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])400本体質量(g)302本体寸法(mm)全長215最大締付トルク(N・m)(手動)60バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)1400ビット全長(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスラチェットレンチ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
    用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。仕様LEDライト付きセット内容本体長さ(mm)ラチェット部分79厚さ(mm)ラチェット部分:73全長(mm)269質量(kg)0.76回転数(min-1[r.p.m])0~230定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ブラシレスモーター
  • コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスラチェットレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
    用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。セット内容本体長さ(mm)ラチェット部分:790全長(mm)363質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])0~400定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)厚さラチェット部分:75最大トルク(N・m)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ラチェットレンチ
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
充電式ラチェットレンチ 【通販モノタロウ】 締付/穴あけ(充電工具)