絞り込み
最大トルク(N・m)
- 90
- 1(1)
- 25(1)
- 35(1)
- 40(5)
- 47(1)
- 47.5(1)
- 60(3)
- 73(1)
- 75(1)
- 95(1)
- 270(1)
- 300(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160(1)
ブランド
- SK11(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
40(5)
47(1)
47.5(1)
60(3)
73(1)
75(1)
90
95(1)
270(1)
300(1)

ハイパワーラチェットレンチ
SK11¥9,898税込¥10,8881台当日出荷最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。用途機械などの整備・分解。材質特殊鋼全長(mm)300質量(kg)1.26最大トルク(N・m)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)440最大締付トルク(N・m)90空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ねじサイズ空気取入口:Rc1/4