絞り込み
最大トルク(N・m)
- 90(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160
- 0~230(1)
- 0~250(1)
- 0~400(1)
- 200(1)
- 220(1)
- 225(1)
- 230(3)
- 240(2)
- 250(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 800(2)
- 2300(1)
ブランド
- SK11(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
90(1)

ハイパワーラチェットレンチ
SK11¥9,898税込¥10,8881台当日出荷最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。用途機械などの整備・分解。材質特殊鋼全長(mm)300質量(kg)1.26最大トルク(N・m)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)440最大締付トルク(N・m)90空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ねじサイズ空気取入口:Rc1/4