絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
  • 18(4)
  • 36(3)
充電時間
  • 30分未満(4)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 6(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000~13000(4)
  • 12000(1)
  • 13000(1)
  • 14000(1)
  • 28000(1)
  • 30000(3)
ブランド
  • マキタ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • 日東工器(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000~30000チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
  • 充電式グラウンドトリマ マキタ

    充電式グラウンドトリマ

    マキタ
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷
    40Vmax充電式グラウンドトリマMUG001G。特長。広範囲をラクラク草刈り、「手押し式」だから押すだけカンタン、ヘッジトリマ刃で石飛び低減。草刈りスピード約2倍以上、棹を振らずに疲れ知らず。・「刈込幅500mm」×自立する「3輪仕様」で、スピーディに安定草刈り。ワイドな刈込幅500mmで優れた作業能率。前輪の幅を広くすることにより、凸凹のある地面でも、軽い力でスムーズに走行可能。・軽く押して刈れる「最適重心設計」。製品重量を大型タイヤで支えることにより、作業者の負担を大幅に軽減します。・前後大型タイヤを採用。前輪はΦ180mm、後輪はΦ300mmと大型タイヤを装備。凸凹道でも軽快・スムーズに走行でき、方向転換も容易です。・片刃仕様で「安全」草刈り。・ヘッジトリマ刃で石飛びも低減。刃付け角度の鋭角化と精密な刃先合わせで鋭い切れ味の「拝み刃」形状。さらに、軽量ながら耐久性に優れた「高剛性ガイドバー」、ヤニが付きにくく、サビにくい「特殊コーティング」仕様。・「ツールレス」ハンドル高さ調整。ハンドル高さの調整はツマミナットの操作のみで簡単。使用者の身長に合わせて3段階(790/910/1,020mm)で調整が可能。・「ツールレス」草刈り高さ調整。ワンタッチ固定レバーの操作で無段階(25~105mm)調整が可能。・コンパクト収納。ツマミナットを緩めてハンドルを素早く折り畳み可能。省スペースでコンパクトカーにも積み込めます。・操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・高い防水性能「ウェットガード」「IPX4」。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約270坪(900m2)。(バッテリBL4040、高速モード時/草丈約30~40cm)。・「高耐久」金属製アンダプレート。その他特長。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御。ソフトスタート。電気ブレーキ。再起動防止
    質量(kg)BL4080F装着時:10.9電圧(V)直流36(40max)刈込み幅(mm)500刈込み高さ(mm)25~105(無段階/目安)
  • 充電式カンナ マキタ

    充電式カンナ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
    仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)333質量(kg)3.3(バッテリー含)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])14000最大切削深さ(mm)2最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり)カーボンブラシ呼び番号441充電時間(分)22適合バッテリーA-60442,A-60464
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])10000~13000
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
  • 充電式カンナ マキタ

    充電式カンナ

    マキタ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高トルクタイプ ブラシレスモーター採用
    質量(kg)3.6電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])12000最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)82電源電圧(V)18
  • 40Vmax 82ミリ充電式カンナ マキタ

    40Vmax 82ミリ充電式カンナ

    マキタ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    3日以内出荷
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~13000バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(MAX40)充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)118幅(mm)90質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])10000~28000チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])10000~13000
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~13000バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(MAX40)充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
  • 充電式カンナ マキタ

    充電式カンナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷
    構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
    仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)329質量(kg)3.2(バッテリー含)回転数(min-1[r.p.m])13000最大切削深さ(mm)1.6最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m(1充電当たり)カーボンブラシ呼び番号441充電時間(分)22

『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

充電式カンナ/ベベラー/ベルトン