絞り込み
外径(Φmm)
- 355
- 80(1)
- 90(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 125(2)
- 147(1)
- 180(6)
- 185(1)
- 205(1)
- 230(2)
- 305(2)
- 405(3)
穴径(Φmm)
- 25.4(1)
コード長さ(m)
- 2.3(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
電源(V)
- 200(1)
電流(A)
- 7.5(1)
7.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3800(1)
3800
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「外径(Φmm)」から絞り込む
112(1)
125(2)
147(1)
180(6)
185(1)
205(1)
230(2)
305(2)
355
405(3)

高速切断機
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980税込¥37,3781台欠品中握りやすいソフトグリップ採用。付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ質量(kg)16タイプワンタッチバイス付電流(A)7.5電源(V)単相200消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)2心・2.3切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603切断角度0°、45°切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター