絞り込み
外径(Φmm)
- 180(1)
- 205(1)
- 230(1)
- 305(2)
- 405(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 60(2)
- 70(1)
- 100(2)
- 125(1)
穴径(Φmm)
- 22(1)
- 25(2)
- 25.4(3)
コード長さ(m)
- 2.5(3)
- 5(4)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(6)
- 2000以上(1)
電源(V)
- 100(6)
- 200(1)
100・200
電流(A)
- 15
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.4(1)
- 7.5(2)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13.5(2)
- 14(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 800(1)
- 960(1)
- 2300(1)
- 3500(2)
- 3800(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
800・960・2300・3500・3800・5000・6000
ブランド
- マキタ(6)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
マキタ・サンコー(サンコーミタチ)
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)
205(1)
230(1)
305(2)
405(2)

205ミリ カッタ
マキタ¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷1430W で高能率切断!刃物外径(Φmm)205刃物内径(Φmm)25(25.4も可)最大切込深さ(mm)(90°時)70回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号154全長(mm)370仕様二重絶縁、給水装置付質量(kg)7.4
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)
マキタ(5件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17質量(kg)8.8
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)
マキタ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632付属品ボックスレンチ17質量(kg)8.8
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷125mm厚ALCを一気に切断!刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)125回転数(min-1[r.p.m])2300消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号CB-154全長(mm)550仕様マキタ製集じん機に接続できます。付属品ボックスレンチ17質量(kg)15.5
ミタチ チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管電源(V)三相200定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])800トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840角度(°)【可変】右90~30外径(Φmm)405消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
180ミリ カッタ
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷1400W で高能率切断!刃物外径(Φmm)180刃物内径(Φmm)25(25.4も可)最大切込深さ(mm)(90°時)60回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号154全長(mm)370仕様二重絶縁、給水装置付質量(kg)7.2
カッタ(ダイヤモンドホイール付き)
マキタ¥54,980税込¥60,4781個欠品中衝撃緩和システムで滑らか切断!刃物外径(Φmm)230刃物内径(Φmm)22最大切込深さ(mm)(90°時)60回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)580仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22質量(kg)7.6
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター