絞り込み
外径(Φmm)
- 355(1)
- 405(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 125(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(2)
コード長さ(m)
- 2.3(1)
- 5(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(2)
電源(V)
- 200(2)
200
電流(A)
- 7.5
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.4(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13.5(2)
- 14(6)
- 15(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(1)
- 3800(1)
2300・3800
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
355(1)
405(1)

高速切断機
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980税込¥37,3781台欠品中握りやすいソフトグリップ採用。タイプワンタッチバイス付砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転数(min-1[r.p.m])3800切断角度0°、45°切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45電源(V)単相200電流(A)7.5消費電力(W)1450コード長さ(m)2心・2.3バイス最大口幅(mm)240質量(kg)16付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷125mm厚ALCを一気に切断!刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)125回転数(min-1[r.p.m])2300消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号CB-154全長(mm)550仕様マキタ製集じん機に接続できます。付属品ボックスレンチ17質量(kg)15.5
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター