絞り込み
外径(Φmm)
  • 80(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 125(2)
  • 230(1)
  • 305(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 21.5(1)
  • 34(1)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 100(2)
穴径(Φmm)
  • 20(6)
  • 22(1)
  • 25.4(2)
コード長さ(m)
  • 2.5
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 5(12)
消費電力(W)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1400~1500未満(3)
電源(V)
  • 100(9)
100
電流(A)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 7.4(1)
  • 12(1)
  • 13.5(2)
  • 15(3)
6.5・7・7.4・12・13.5・15
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 21(1)
21
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(2)
  • 6000(1)
  • 7600(1)
  • 9000(1)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 12200(2)
3500・6000・7600・9000・11000・12000・12200
ブランド
  • マキタ(8)
  • 新ダイワ(1)
マキタ・新ダイワ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
80(1)
105(1)
110(1)
112(1)
125(2)
230(1)
305(2)
  • 105ミリカッタ マキタ

    105ミリカッタ

    マキタ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
    刃物外径(Φmm)105刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)21.5回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)295仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付質量(kg)1.8
  • 125mm防じんカッタ マキタ

    125mm防じんカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
    電圧(V)単相100消費電力(W)1300電流(A)13.5コード長さ(m)2.5刃物外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40刃物内径(Φmm)20付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179回転数(min-1[回/分])12200
  • 125ミリ防じんカッタ マキタ

    125ミリ防じんカッタ

    マキタ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    パワフルに高速切断。 コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
    付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電源(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])12200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40
  • 305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付) マキタ

    305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

    マキタ(5件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
    刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17質量(kg)8.8
  • 4型カッタ マキタ

    4型カッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
    刃物外径(Φmm)110刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)21最大切込深さ(mm)(90°時)34回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号251全長(mm)236仕様二重絶縁、給水装置付質量(kg)3
  • 305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売) マキタ

    305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

    マキタ(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
    刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632付属品ボックスレンチ17質量(kg)8.8
  • 防じんカッター 新ダイワ

    防じんカッター

    新ダイワ
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
    対応材質鉄工用刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21回転速度(min-1[r.p.m])7600電源(V)単相100電流(A)6.5消費電力(W)630コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164付属品鉄工用チップソー質量(kg)2.7トラスコ品番120-2707
  • 80ミリ 防じんカッタ マキタ

    80ミリ 防じんカッタ

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    コンクリートの筋付け、新建材の切断に!。直角切断専用。
    刃物外径(Φmm)80刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)20(切り込み深さ一定)回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)単相100電流(A)7消費電力(W)640コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号124全長(mm)205仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ19(781010-3)質量(kg)2.7
  • カッタ(ダイヤモンドホイール付き) マキタ

    カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

    マキタ
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    衝撃緩和システムで滑らか切断!
    刃物外径(Φmm)230刃物内径(Φmm)22最大切込深さ(mm)(90°時)60回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)580仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22質量(kg)7.6

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

チップソーカッター