絞り込み
外径(Φmm)
- 125(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 40
- 18~20(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 21.5(1)
- 34(1)
- 52(1)
- 60(5)
- 63(1)
- 70(1)
- 83(1)
- 100(2)
- 125(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(2)
電源(V)
- 100(2)
100
電流(A)
- 13.5(2)
13.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12200(2)
12200
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(2)

125mm防じんカッタ
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電圧(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179最大切込深さ(mm)40回転数(min-1[回/分])12200刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)125
125ミリ防じんカッタ
マキタ¥26,980税込¥29,6781台欠品中パワフルに高速切断。 コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電源(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])12200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター