絞り込み
外径(Φmm)
  • 147(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 52
  • 18~20(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 21.5(1)
  • 34(1)
  • 40(2)
  • 60(5)
  • 63(1)
  • 70(1)
  • 83(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
100
電流(A)
  • 12.5(1)
12.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3300(1)
3300
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
147(1)
  • 防じんスチールカッタ ASC520 京セラインダストリアルツールズ

    防じんスチールカッタ ASC520

    京セラインダストリアルツールズ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ●電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能にした防じんスチールカッタです ●最適な回転数で安定した切断ができます ●刃物の剛性がアップしておりシャープな切れ味を実現しています ●切込深さはワンタッチで手早く確実に調節できます ●材料位置が確認出来てケガキ線への合わせも簡単です ●軽量3.8Kg・全長321mmのコンパクトサイズで操作性も抜群です
    用途一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断最大切込深さ(mm)52回転数(min-1[r.p.m])3300電源(V)単相100電流(A)12.5消費電力(W)1150質量(kg)3.8付属品147mmレーザースリットチップソー(鉄工・ステンレス用) ×1・ボックススパナ(10mm)×1・ソーガイドフェンス×1・保護めがね×1コード長さ(m)5定格電流(A)12.5ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20保証期間1年材質モーターケース:PC/ベース:鉄/電源コード:PVC型番ASC520電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3300ノコ刃直径(mm)147

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

チップソーカッター