絞り込み
最大切込深さ(mm)(90°時)
コード長さ(m)
電源(V)
18・100・200
電流(A)
6.5・7・7.4・7.5・12・12.5・13.5・14・15
最大切込深さ(mm)(45°時)
21
最大回転数(min-1[r.p.m])
800・960・2300・3300・3500・3700・3800・4300・5000・6000・6200・7500・7600・9000・11000・12000・12200
保証期間
1年間
ブランド
マキタ・サンコー(サンコーミタチ)・新ダイワ・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・BOSCH(ボッシュ)・Y'sGOD・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 防塵カッター 新ダイワ

    防塵カッター

    新ダイワ(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
    付属品鉄工用チップソートラスコ品番359-7202質量(kg)4.3電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質鉄工用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
  • 105ミリカッタ マキタ

    105ミリカッタ

    マキタ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
    仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付全長(mm)295質量(kg)1.8電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(90°時)21.5カーボンブラシ呼び番号408刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)105
  • 125mm防じんカッタ マキタ

    125mm防じんカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
    付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電圧(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179最大切込深さ(mm)40回転数(min-1[回/分])12200刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)125
  • チップソーカッタ マキタ

    チップソーカッタ

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
    付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規仕様二重絶縁・ブレーキ付トラスコ品番422-7387質量(kg)4.5電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(90°時)63カーボンブラシ呼び番号322
  • 305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付) マキタ

    305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

    マキタ(5件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
    付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632質量(kg)8.8電流(A)15電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1430最大切込深さ(mm)(90°時)100カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)305
  • 125ミリ防じんカッタ マキタ

    125ミリ防じんカッタ

    マキタ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    パワフルに高速切断。 コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
    付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電源(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])12200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    握りやすいソフトグリップ採用。
    付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ質量(kg)16タイプワンタッチバイス付電流(A)7.5電源(V)単相200消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)2心・2.3切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603切断角度0°、45°切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
  • 205ミリ カッタ マキタ

    205ミリ カッタ

    マキタ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    1430W で高能率切断!
    仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)370質量(kg)7.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)70カーボンブラシ呼び番号154刃物内径(Φmm)25(25.4も可)刃物外径(Φmm)205
  • 4型カッタ マキタ

    4型カッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
    仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)236質量(kg)3電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(45°時)21最大切込深さ(mm)(90°時)34カーボンブラシ呼び番号251刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)110
  • ダブルカッター Y'sGOD

    ダブルカッター

    Y'sGOD(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
    用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)AC100規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応回転数(min-1[r.p.m])7500対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用コード長さ(m)2刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180最大切込深さ(mm)18~20最大消費電力(W)800刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90定格時間(分)30適合替刃WB-90チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90
  • チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    欠品中
    小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
    付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12切断能力(mm)L鋼60×60
  • 防じんカッター 新ダイワ

    防じんカッター

    新ダイワ
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
    付属品鉄工用チップソートラスコ品番120-2707質量(kg)2.7電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)630対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164回転速度(min-1[r.p.m])7600
  • MC180A 防塵カッター 二重絶縁 サンコー(サンコーミタチ)

    MC180A 防塵カッター 二重絶縁

    サンコー(サンコーミタチ)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3電圧(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])4300対応材質鉄工用コード長さ(m)5定格電流(A)14最大切込深さ(mm)60芯数2刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)180
  • 180ミリ カッタ マキタ

    180ミリ カッタ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1400W で高能率切断!
    仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)370質量(kg)7.2電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)60カーボンブラシ呼び番号154刃物内径(Φmm)25(25.4も可)刃物外径(Φmm)180
  • 防塵カッター 新ダイワ

    防塵カッター

    新ダイワ
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
    付属品ダイヤモンドブレードトラスコ品番824-7952質量(kg)4.2電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質コンクリート用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
  • ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売) マキタ

    ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

    マキタ(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    125mm厚ALCを一気に切断!
    付属品ボックスレンチ17仕様マキタ製集じん機に接続できます。全長(mm)550質量(kg)15.5消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])2300コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)125カーボンブラシ呼び番号CB-154刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
  • 305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売) マキタ

    305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

    マキタ(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
    付属品ボックスレンチ17種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632質量(kg)8.8電流(A)15電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1430最大切込深さ(mm)(90°時)100カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)305
  • コードレスカットオフソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスカットオフソー

    BOSCH(ボッシュ)
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
    用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)質量(kg)5.4回転数(min-1[r.p.m])6200定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308最大切込深さ(mm)83バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上RoHS指令(10物質対応)対応刃物内径(Φmm)22.2刃物外径(Φmm)230
  • 防じんスチールカッタ ASC520 京セラインダストリアルツールズ

    防じんスチールカッタ ASC520

    京セラインダストリアルツールズ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ●電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能にした防じんスチールカッタです ●最適な回転数で安定した切断ができます ●刃物の剛性がアップしておりシャープな切れ味を実現しています ●切込深さはワンタッチで手早く確実に調節できます ●材料位置が確認出来てケガキ線への合わせも簡単です ●軽量3.8Kg・全長321mmのコンパクトサイズで操作性も抜群です
    用途一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断付属品147mmレーザースリットチップソー(鉄工・ステンレス用) ×1・ボックススパナ(10mm)×1・ソーガイドフェンス×1・保護めがね×1材質モーターケース:PC/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.8電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])3300コード長さ(m)5定格電流(A)12.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ASC520ノコ刃外径(Φmm)147電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)52保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3300ノコ刃直径(mm)147
  • ミタチ チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    ミタチ チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
    用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840電源(V)三相200角度(°)【可変】右90~30無負荷回転数(min-1[r.p.m])800外径(Φmm)405定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
  • ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機)

    ハンディーカッター

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
    トラスコ品番468-9984
  • チップソーカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソーカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    欠品中
    小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
    付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12アズワン品番64-7055-29切断能力(mm)L鋼60×60
  • チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    6日以内出荷
    独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
    用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット質量(kg)220回転数(min-1[r.p.m])800対応材質鉄工用コード長さ(m)5全負荷電流(A)15刃厚(mm)2.8芯数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280電動機3.7kW×4P角度可変右90°~30°(0°~60°)ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2バイス最大口幅(mm)205刃物内径(Φmm)40刃物外径(Φmm)405
  • 80ミリ 防じんカッタ マキタ

    80ミリ 防じんカッタ

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    コンクリートの筋付け、新建材の切断に!。直角切断専用。
    付属品ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ19(781010-3)仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)205質量(kg)2.7電流(A)7電源(V)単相100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(90°時)20(切り込み深さ一定)カーボンブラシ呼び番号124刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)80
  • カッタ(ダイヤモンドホイール付き) マキタ

    カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

    マキタ
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    衝撃緩和システムで滑らか切断!
    付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)580質量(kg)7.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(90°時)60カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)22刃物外径(Φmm)230

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

チップソーカッター