絞り込み
切断能力(mm)鉄工
  • D13(1)
  • D16(3)
  • D19(1)
  • D25(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(6)
電源(V)
  • 100(6)
コード長さ(m)
  • 2.5
  • 5(16)
電流(A)
  • 10.5(2)
  • 11(3)
  • 12(1)
切断時間(秒)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
1.5・2・2.5・3
ブランド
  • DIAMOND(6)
DIAMOND
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
    付属品工具セット、油圧オイル仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」トラスコ品番280-0128質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105使用作動油(油圧)VG46相当品切断時間(秒)2切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
    付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース質量(kg)3.3(コード含む)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)切断速度約7秒(SD345 D25切断時)切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。
    付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。 D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。 オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガードアズワン品番64-8482-51切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。 質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)1.5切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
    付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケーストラスコ品番284-4150質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5定格電流(A)11.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115切断時間(秒)2.5切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)
鉄筋/コンクリートカッター