絞り込み
切断能力(mm)鉄工
- D13(1)
- D16(1)
- D19(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 1300~1400未満(1)
電源(V)
- 18(2)
- 36(1)
- 100(3)
コード長さ(m)
- 5(3)
電流(A)
- 7.5(1)
- 11(1)
- 14(1)
切断時間(秒)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 4.5(1)
1.2・1.5・1.7・2.5・2.8・4.5
ブランド
- マキタ
- IKURATOOLS(育良精機)(16)
- オグラ(16)
- DIAMOND(10)
- ダイア(7)
- カクタス(3)
- アーム[作業工具](2)
- エクセン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
特価

充電式鉄筋カッタ
マキタ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷作業量・切断速度アップ!型式携帯油圧式電源(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用充電:約27分、フル充電:約40分
鉄筋カッタ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷1330Wモータでパワフル切断!付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱仕様二重絶縁質量(kg)12.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号167切断時間(秒)2.5切断能力(mm)鉄工3~19
鉄筋カッタ
マキタ¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース仕様二重絶縁質量(kg)8電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251切断時間(秒)1.5切断能力(mm)鉄工3~16
鉄筋カッタ
マキタ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷異形棒鋼を能率よく切断!。パワフル710W! 切断スピード1.2秒!付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、スチールケース仕様二重絶縁質量(kg)7.2電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322切断時間(秒)1.2切断能力(mm)鉄工3~13