絞り込み
切断能力(mm)鉄工
  • D13(1)
  • D16(2)
  • D22(1)
  • D25(1)
  • D32(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1300~1400未満(3)
  • 1400~1500未満(2)
電源(V)
  • 18(3)
  • 36(1)
  • 100(12)
コード長さ(m)
  • 5(7)
電流(A)
  • 7(1)
  • 11(1)
切断時間(秒)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 7(1)
1.2・1.5・2.5・3.5・4・7
ブランド
  • オグラ
  • DIAMOND(17)
  • IKURATOOLS(育良精機)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アーム[作業工具](2)
  • エクセン(2)
  • カクタス(5)
  • ダイア(7)
  • マキタ(7)
  • 三笠(1)
  • 三笠産業[工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
    付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード仕様二重絶縁質量(kg)5.8電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)580本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16切断時間(秒)2.5(D16切断時)
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
    仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
  • カッターユニット650S用 オグラ

    カッターユニット650S用

    オグラ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    アングル切断加工用です。
    用途アングル加工に。付属品商品ケース仕様誤作動防止センサー付トラスコ品番456-8567質量(kg)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×178×185最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
  • コードレスツライチカッター オグラ

    コードレスツライチカッター

    オグラ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    驚愕パワーの40Vmaxブラシレスモーターを搭載したスピーディーかつパワフルに切断可能なツライチカッター!。質量わずか4.2kg、軽量かつハイスピード、ハイパワーのD25高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。高効率化により、チップソー刃物1枚当たりの寿命が従来機比(HSC-25BLN)20%以上に大幅アップ。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプルな設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40Vmaxモーター搭載。1バッテリ(2.5Ah)あたりのD25鉄筋切断回数65回超え※1を実現。全ネジを切断後に、バリ取りなしでナットを入れる事が可能。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん、防水性能の高いIP56※2仕様。底板カバーは情報からのボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
    切断能力D10~D25(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)504×137×148バッテリー電圧(V)36(max:40)
  • コードレスチップソーカッター(本体のみ) オグラ

    コードレスチップソーカッター(本体のみ)

    オグラ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。 ※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
    質量(kg)6.3(BL4040装着時)切断能力鉄筋径D10~D41(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 562×163×166適合バッテリーBL4040
  • コードレスチップソーカッター(本体のみ) オグラ

    コードレスチップソーカッター(本体のみ)

    オグラ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    質量わずか6.0kgの、史上最軽量のD38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並のハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作業況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取付が可能。
    質量(kg)6.0(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 515×170×148最大切断能力鉄筋径D38(SD490)適合バッテリーBL1860B
  • コードレスチップソーカッター(本体のみ) オグラ

    コードレスチップソーカッター(本体のみ)

    オグラ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。 コードレスタイプなのにAC100V並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴、防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。 底板カバーのボルト取付位置が上方向から取付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。 全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットをいれることが可能。 ※本製品は水は粉じんに対する影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
    質量(kg)4.0(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 471×137×139最大切断能力鉄筋径D25(SD490)適合バッテリーBL1860B
  • 充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19 オグラ

    充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19

    オグラ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    当日出荷
    DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。
    付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)トラスコ品番148-2025切断能力(mm)D19充電時間40分バッテリー電圧(V)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132切断速度(秒)4.5
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    D38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッターです。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現しています。全ねじ切断時には、バリ無しでナットを取り付け可能です。満充電6AhバッテリーでD38(SD345)鉄筋30回切断、チップソー刃物1枚あたり切断回数約280回です(メーカーテスト値)。
    付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、チップソー(OCD38-135)、六角棒レンチ(5mm)トラスコ品番128-9228幅(mm)170全長(mm)515高さ(mm)148切断能力(mm)D38 (SD490)入力電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
  • コードレスツライツカッター オグラ

    コードレスツライツカッター

    オグラ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
    付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B電圧(V)直流18バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
  • ポータブルベンダー オグラ

    ポータブルベンダー

    オグラ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量、コンパクト化を実現した「台直し」ベンダー。 曲げ角度の無段階操作で 配筋ずみ主筋の修正をこなします。 現場での作業効率の大幅アップが可能です。
    付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(4・5・6)、スパナ(17×19, 24)質量(kg)15.2電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1330外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)486×194×226曲げ能力SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2)最大D25曲げ角度範囲0~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)D25/押し曲げ: 8.0・引き曲げ: 7.0
  • ハンディベンダー オグラ

    ハンディベンダー

    オグラ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量小型フックベンダー。 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。 最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。 スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。 曲げ角度は目盛によって視認できます。
    付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード質量(kg)12.5電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)450本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110電源コード(m)5曲げ速度(180°曲げ)(秒)8曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16曲げ角度範囲0~180°
  • ポータブルベンダー オグラ

    ポータブルベンダー

    オグラ
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    6日以内出荷
    新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。 油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。 無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。 先端部が自在に旋回して使いやすい。
    付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁種別SD490対応モデル質量(kg)25.4高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸)電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1330本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219アーム長さ(mm)225曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32曲げ角度範囲0~90°
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 強力モーター搭載により出力・高速切断。 プロユーザーに応える耐久性。
    付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード仕様二重絶縁種別SD490対応モデル質量(kg)8.8電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16切断時間(秒)1.5(D16切断時)
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材にも対応。 現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際は、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 またリターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
    付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード質量(kg)14.2電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19切断時間(秒)4.0(D22切断時)
  • 電動油圧ベンダー オグラ

    電動油圧ベンダー

    オグラ
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。 新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応! 掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。 故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。 オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。 微調整レバー併合により任意無段階設定。
    用途鉄筋の曲げ加工付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱仕様ダイヤル式種別SD490対応モデル質量(kg)94.9電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合)曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390)曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25曲げ角度範囲0~180°
  • 電動油圧ベンダー オグラ

    電動油圧ベンダー

    オグラ
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。 「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。 耐久性にすぐれた新設計ベンダー。 さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。 ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
    用途鉄筋の曲げ加工付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱仕様ダイヤル式種別SD490対応モデル質量(kg)54.5電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本曲げR(最小~最大)R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合)曲げ速度(180°曲げ)(秒)5曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19曲げ角度範囲0~180°
  • 電動油圧式鉄筋カッター オグラ

    電動油圧式鉄筋カッター

    オグラ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番431-1779質量(kg)12.2消費電力(W)1330切断能力(mm)SD490、D19入力電圧(V)100切断速度(秒)2.5
  • 電動油圧式鉄筋カッター オグラ

    電動油圧式鉄筋カッター

    オグラ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
    用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース仕様出力荷重52kNトラスコ品番395-3149質量(kg)7.3電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710コード長さ(m)5定格電流(A)7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13切断時間(秒)1.2(D13切断時)
  • オグラ 油圧式鉄筋カッター オグラ

    オグラ 油圧式鉄筋カッター

    オグラ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。
    用途鉄筋の切断加工トラスコ品番375-0787寸法(mm)492×165×120質量(kg)8.8消費電力(W)1050切断能力SD490 最大D16コード長さ(m)5定格電流(A)11切断能力(mm)SD490、D16モーター単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁入力電圧(V)100切断速度1.5秒
鉄筋/コンクリートカッター