絞り込み
消費電力(W)
切断時間(秒)
1.2・1.5・1.7・2・2.5・2.8・3・3.5・4・4.5・5・6・7
ブランド
IKURATOOLS(育良精機)・オグラ・DIAMOND・マキタ・ダイア・カクタス・アーム[作業工具]・エクセン・Panasonic(パナソニック)

充電式鉄筋カッタ
マキタ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷作業量・切断速度アップ!型式携帯油圧式電源(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用充電:約27分、フル充電:約40分
コードレスツライツカッター
オグラ¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B電圧(V)直流18バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
鉄筋カッター
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。 安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2))質量(kg)11.1(コード含む)電流(A)11A電源(V)単相100消費電力(W)1050構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22アズワン品番64-8482-52切断速度4秒
ハンディベンダー
オグラ¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷軽量小型フックベンダー。 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。 最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。 スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。 曲げ角度は目盛によって視認できます。付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード質量(kg)12.5電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)450本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110電源コード(m)5曲げ速度(180°曲げ)(秒)8曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16曲げ角度範囲0~180°
ポータブルベンダー
オグラ¥299,800税込¥329,7801台欠品中新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。 油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。 無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。 先端部が自在に旋回して使いやすい。付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁種別SD490対応モデル質量(kg)25.4高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸)電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1330本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219アーム長さ(mm)225曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32曲げ角度範囲0~90°
バーカッター
オグラ¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 強力モーター搭載により出力・高速切断。 プロユーザーに応える耐久性。付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード仕様二重絶縁種別SD490対応モデル質量(kg)8.8電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16切断時間(秒)1.5(D16切断時)
バーカッター
オグラ¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材にも対応。 現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際は、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 またリターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード質量(kg)14.2電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19切断時間(秒)4.0(D22切断時)
電動油圧ベンダー
オグラ¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。 新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応! 掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。 故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。 オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。 微調整レバー併合により任意無段階設定。用途鉄筋の曲げ加工付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱仕様ダイヤル式種別SD490対応モデル質量(kg)94.9電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合)曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390)曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25曲げ角度範囲0~180°
鉄筋45°カッター
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)20電源(V)単相100消費電力(W)1900コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3.5切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下
鉄筋カッター
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。 D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。 オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガードアズワン品番64-8482-51切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)![電動油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06995293-150415-02.jpg)
電動油圧式鉄筋カッター
アーム[作業工具]¥259,800税込¥285,7801セット翌々日出荷トラスコ品番852-3052セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)質量(kg)13本体質量(kg)6.7アズワン品番64-6549-68切断時間(秒)約4切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11![電動油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06995284-150415-02.jpg)
電動油圧式ボルトカッター
アーム[作業工具]¥329,800税込¥362,7801セット翌々日出荷トラスコ品番852-3048セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)質量(kg)14.5本体質量(kg)8.1アズワン品番64-6546-79切断時間(秒)約4切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13最大出力(tonf)11
カッターユニット650S用
オグラ¥169,800税込¥186,7801台当日出荷アングル切断加工用です。用途アングル加工に。付属品商品ケース仕様誤作動防止センサー付トラスコ品番456-8567質量(kg)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×178×185最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
電動油圧式鉄筋カッター
オグラ¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース仕様出力荷重52kNトラスコ品番395-3149質量(kg)7.3電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710コード長さ(m)5定格電流(A)7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13切断時間(秒)1.2(D13切断時)
鉄筋カッタ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷1330Wモータでパワフル切断!付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱仕様二重絶縁質量(kg)12.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号167切断時間(秒)2.5切断能力(mm)鉄工3~19
鉄筋カッタ
マキタ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷異形棒鋼を能率よく切断!。パワフル710W! 切断スピード1.2秒!付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、スチールケース仕様二重絶縁質量(kg)7.2電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322切断時間(秒)1.2切断能力(mm)鉄工3~13
鉄筋カッター
DIAMOND¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。付属品工具セット、油圧オイル仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」トラスコ品番280-0128質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105使用作動油(油圧)VG46相当品切断時間(秒)2切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
スーパーミニカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥91,980税込¥101,1781台欠品中ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性抜群! 超寿命刃物(スーパーブレード)を使用! 連続切断にも強いタフな機械! 小型軽量モーター採用で軽量コンパクト付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース(鉄製)トラスコ品番395-1693ストローク(mm)18質量(kg)5.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)152×414×118切断時間(秒)約2切断能力(mm)鉄工D6~16(SD345相当)
オグラ 油圧式鉄筋カッター
オグラ¥189,800税込¥208,7801台当日出荷SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。用途鉄筋の切断加工トラスコ品番375-0787寸法(mm)492×165×120質量(kg)8.8消費電力(W)1050切断能力SD490 最大D16コード長さ(m)5定格電流(A)11切断能力(mm)SD490、D16モーター単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁入力電圧(V)100切断速度1.5秒
鉄筋カッター
DIAMOND¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケーストラスコ品番284-4150質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5定格電流(A)11.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115切断時間(秒)2.5切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)














![電動油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06995293-150415-02.jpg)
![電動油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06995284-150415-02.jpg)