1,561件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替えダイス Mokuba(小山刃物製作所)

    替えダイス

    Mokuba(小山刃物製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    スマートパンチャー13の替えダイスです。
    径(Φmm)13
  • 替えダイス Mokuba(小山刃物製作所)

    替えダイス

    Mokuba(小山刃物製作所)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    スマートパンチャー10の替えダイスです
    径(Φmm)10
  • ドリルガイドセット SK(新潟精機)

    ドリルガイドセット

    SK(新潟精機)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
    用途垂直穴あけ加工のガイドに付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39本体質量(g)254適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
  • カラーグリップタイプキー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    カラーグリップタイプキー付ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!! グリップ機能で開閉がしやすい 噛み込みにくい高精度ギア 高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!
    用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。対辺(mm)6.35
  • 延長ハンドルセット品 マキタ

    延長ハンドルセット品

    マキタ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー カクタス

    カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー

    カクタス
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
    用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合にトラスコ品番166-3917質量(g)48
  • EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
    角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6アズワン品番65-0255-80センターハイト(mm)13
  • ひょっとこブロア MIKI LOCOS

    ひょっとこブロア

    MIKI LOCOS
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    手の届かない狭い所のゴミ・ホコリを強力エアーで吹き飛ばす。機器の裏側や狭い隙間のほこりにもピンスポットで狙いを定めて強力噴射。
    用途ホコリ・切削クズの吹き飛ばしに。全長(mm)340質量(g)59アズワン品番64-9645-68
  • 24.5x 14x345mm ツールホルダー(マグネット式) エスコ

    24.5x 14x345mm ツールホルダー(マグネット式)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    翌日出荷
    使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー
    寸法(mm)345×24.5×14(H)質量(g)480
  • 11.0mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    11.0mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)30.5刃先径(Φmm)11六角軸対辺(mm)6.35
  • 19.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    19.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)19有効長(mm)160
  • 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) エスコ

    5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)2.35粒度#180寸法(mm)刃径×全長:、Φ2.0×45、Φ2.0×45、刃径×刃長×全長:、2.0×8.0×45、2.5×5.0×45、3.5×8.0×45
  • 6.5mm/JT1 ドリルチャック エスコ

    6.5mm/JT1 ドリルチャック

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:56mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT1ハンドル長さ(mm)75
  • Lグリップミニ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    Lグリップミニ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ハンドル部にはビットを収納できます。(55mmまで)
    質量(g)220最大トルク(N・m)65付属ビットスリスタビット(+)2×35:1本、両頭ビット(+)2×45:1本
  • ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント ベッセル

    ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント

    ベッセル
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
    付属品ゴムシート×3枚(200×25×t5mm、t3mm、t1mm)、キャップボルト(M5×8mm)×4本仕様最大反力(N・m):10材質アルミ、鉄適合ホルダHBF-Rアタッチメント型式ホルダー(Hタイプ)
  • ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式) ベッセル

    ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)

    ベッセル
    139,800税込153,780
    1式
    当日出荷
    「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
    付属品交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書材質支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ質量(kg)3.96アーム長さ(mm)300+300荷重(kg)先端取付:0.8~1.2アズワン品番64-4654-39可動範囲(mm)R450~650アタッチメント適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
  • ダンツキドリル 4D-22D HiKOKI(ハイコーキ)

    ダンツキドリル 4D-22D

    HiKOKI(ハイコーキ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)82有効長(mm)46アズワン品番64-8320-76錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
  • フルメタルキーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    フルメタルキーレスチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • フットスイッチ オグラ

    フットスイッチ

    オグラ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HPC-615、HPC-20、HPC-86150、HPC-8618、HPC-8620、HPC-156W、HPC-156WDF、HPC-8920、HPC-8920W、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N186W、HPC-NF188W、N9205W
  • CT-240用六角圧縮ダイス ダイア

    CT-240用六角圧縮ダイス

    ダイア
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
  • アタッチメント パワーリベッター PICUS(大洋精工)

    アタッチメント パワーリベッター

    PICUS(大洋精工)
    14,980税込16,478
    1箱
    当日出荷
    インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。 ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。 ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。 フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。 付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。
    用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバートラスコ品番167-9979セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書全長(mm)160質量(g)730六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4本体径(mm)58フレームヘッド部直径(Φmm)28推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)31
  • ドリルメイト ドリルスタンド Milescraft

    ドリルメイト ドリルスタンド

    Milescraft
    8,098税込8,908
    1台
    6日以内出荷
    メタルヘッド付きスライドブシュでスピンドルサポートと精密なドリリング。EUスタイルドリル用43mmヘッド。 セルフセンタリングベース。4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)丸棒ドリリング用のV溝付きメタルベース。 TPE(エラストマー)付きのノンスリップベースでキズを防ぐ。必要な場合にはねじで設置できる取り付け穴あり。 メタル製アングルアジャスターでドリル角度をロック。調整可能なストップカラー。着脱可能なハンドル。
    質量(kg)1.62寸法(cm)35×15×4
  • ドリルスタンド PROXXON(プロクソン)

    ドリルスタンド

    PROXXON(プロクソン)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    フライスマシン用ドリルスタンド
    用途フライスマシン用ドリルスタンド付属品L型レンチ仕様1メモリ0.1mm/1回転2mm高さ(mm)500テーブル寸法(mm)200×200スライド寸法(mm)65取付径(Φmm)43(モーター)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック H&H

    ドリルチャック

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    充電ドライバーに装着すれば、作業用途が広がります。 充電インパクトドライバー対応型
  • ストッパー付 六角軸ドリル Thread Master

    ストッパー付 六角軸ドリル

    Thread Master
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドリルガイドキット ポンチ付 RELIEF

    ドリルガイドキット ポンチ付

    RELIEF(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
    付属品ドリルガイドベース、センターボンチ仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm
  • 六角軸新快削ドリル RELIEF

    六角軸新快削ドリル

    RELIEF
    2,498税込2,748
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
    用途アルミニウム合金・銅合金・銅材質レインボーコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプアルミ用サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
  • チャックハンドル用ホルダー RELIEF

    チャックハンドル用ホルダー

    RELIEF
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)(バー)90まで直径(Φmm)(バー)6まで
  • チャックハンドル Expert

    チャックハンドル

    Expert
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式) ベッセル

    ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式)

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。 軽量省コストタイプ
    適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド外径(mm)(取付け工具)35~45可動範囲(mm)R450~700最大荷重(kg)0.8~1.2最大許容反力(N)3(N.m)
  • 工具キャッチャーセット品 マキタ

    工具キャッチャーセット品

    マキタ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    安全帯のフック等へ素早く、確実に引っ掛けられます。
  • ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合機種20/106MPS
  • ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,898税込9,788
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合機種14MPS
  • 位置決めプレート マキタ

    位置決めプレート

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    磁器タイルドリル使用時の位置決め用。
  • 取替用水タンク マキタ

    取替用水タンク

    マキタ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    磁器タイルドリル用。
  • 3D木工ビット マキタ

    3D木工ビット

    マキタ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    3日以内出荷
    優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
  • スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)

    スミヨセアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)質量(kg)0.3
  • アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    アングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。 アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可)質量(kg)0.3
  • EDC-2-13用替えシャンク トップ工業

    EDC-2-13用替えシャンク

    トップ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途EDC-2-13用
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)