絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2
- 1~30(2)
- 3.6(18)
- 7.4(1)
- 10.8(70)
- 12(90)
- 14.4(122)
- 18(165)
- 36(51)
- 40(1)
- 54(1)
- その他(222)
バッテリー容量(Ah)
- 1(1)
- 1.2(4)
- 1.25(1)
- 1.3(6)
- 1.4(1)
- 1.5(9)
- 1.7(1)
- 1.9(3)
- 2(8)
- 4(1)
バッテリー種別
- ニカド(18)
- ニッケル水素(5)
- リチウムイオン(3)
ブランド
- マキタ(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- DEWALT(デウォルト)(3)
- エスコ(2)
- RYOBI(リョービ)(2)
- オグラ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- EARTH MAN(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

充電器
マキタ(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷本体サイズが小型で黒色になりました。適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
2口急速充電器
マキタ(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850充電可能本数2USBタイプA型
7.2V電池パック
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1台ほか当日出荷バッテリー容量(Ah)1.9バッテリー電圧(V)7.2充電池タイプリチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応
電池パック B-7215
京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72幅(mm)72高さ(mm)105質量(g)343タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
充電器 BC-723
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷7.2Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ55×奥行80mm。質量:270g。材質:PC。原産国:中国用途7.2Vニカド電池の充電適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72・BD-70・BD-72KT・BD-70K・BD-710・BD-715KTタイプ7.2Vニカド電池用充電器電圧(V)DC7.2適合バッテリ(ニカド)B-7215・B-7220F充電時間60分(1500mAh)、80分(2000mAh)充電時間(分)60(1500mAh)、80(2000mAh)適合バッテリーB-7215・B-7220F
交換用バッテリー (リチウムイオン電池)
エスコ取扱停止中パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L21。材質PC質量(g)130電圧(V)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×49×81バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/55、実用/45
7.2V電池パックLAタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)取扱い終了トラスコ品番760-3746適合本体EZ7521X-H/EZ7521LA1S-H/EZ7521X-R/EZ7521X-B/EZ7521LA1S-B/EZ7521LA1S-R/EZ7521LA2Sアズワン品番65-1997-82
充電器DC18SD
マキタ(12件のレビュー)取扱い終了長さ(mm)151幅(mm)183寸法(mm)151×183×88質量(kg)0.7高さ(mm)88出力電圧(V)直流7.2~18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流 2.6入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)125
コードレスパンチャー用充電器
オグラ取扱い終了トラスコ品番395-3131質量(kg)1種類充電器入力容量430VA出力電圧(V)直流7.2-18入力電圧(V)単相交流100(50/60Hz)出力電流(A)直流9
電池パック(ニカド電池)
RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)取扱い終了適合本体BD-70、BD-72KT、BTP-721、BD710、BD715KT、BB1000、BCBS72、BD1000、BHT-2000バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1300
充電完了メロディ付充電器
マキタ取扱い終了デジタル通信機能:バッテリ搭載のメモリチップが使用履歴を記憶。充電時にこの履歴を充電器にデジタル通信し、バッテリの状態(高温、満充電後の再充電、過放電など)を判断。最適な方法と時間で充電します。質量(kg)1本体寸法(mm)164(長さ)×190(幅)×106(高さ)出力電圧(V)直流1.7~18入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)22充電入力容量(VA)430
7.2Vバッテリーパック
EARTH MAN(2件のレビュー)取扱い終了7.2V専用バッテリー用途EARTH MANドリル&ドライバーにご使用いただけます電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.3充電池タイプニカド電池
7.2Vニカド充電池
DEWALT(デウォルト)取扱い終了デウォルト 7.2Vニカド充電池です。仕様PSEマーク品・ISO9001認証取得工場製トラスコ品番811-0968セット内容ツールボックス:1、1時間充電器:1、充電池:2個付き質量(kg)0.34摘要DW925K2用
7.2Vニカド電池
RYOBI(リョービ)取扱い終了適合(充電式ドライバドリル)BD-70、BD-72(充電式タイルパッチ)BTP-721(充電式ヘッジトリマ)BHT-2000S(充電式バリカン)BB-1000S(充電式チェーンソーシャープナ)BCBS-72S(電池パックセット)BPH-72(充電式樹皮スクレーパ)BWS-72バッテリーニカドバッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000
7.2Vニカドバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)取扱い終了適合バッテリードライバードリル(PSR72、PSR7.2VES/C)バッテリーニカドバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2
充電器
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了リチウムイオン電池対応適合EB1830HL、EB1830H、EB18B、EBM1830、 EB1430R、EB1430H、EB1420RS、EB1420HS、EB14B、BCC1415、EBL1430R、EBM1430R、EB1233X、EB1230R、EB1230HL、EB1230H、EB12M、EB12B、BCC1215、EB930R、EB930H、EB920RS、EB9M、EB9B、EB7M、EB7Bトラスコ品番406-5905電圧(V)7.2~18
バッテリー工具用 充電器
BOSCH(ボッシュ)取扱い終了バッテリーニッケル水素充電池、ニカド充電池バッテリー電圧(V)7.2-14.4充電時間(分)ニカドバッテリー1.2Ah/約15ニカドバッテリー1.5Ah/約19ニカドバッテリー2.0Ah/約27ニカドバッテリー2.4Ah/約30ニッケル水素2.6Ah/約33ニッケル水素3.0Ah/約38
リチウムイオンバッテリ BL7010
マキタ(28件のレビュー)取扱い終了充電式ペンインパクトドライバ用バッテリ。小型・軽量・長期保存に強い適合TD020DS(W)、TD021DS(W)、DF010DS、CL070DW、ML704、CL072DZトラスコ品番422-7549型番BL7010バッテリー電圧(V)7.2
ニカドバッテリ(差込みタイプ)
マキタ(2件のレビュー)取扱い終了仕様2.0Ahタイプ7.2V適合刃物グラインダー(9500D)、芝生バリカン(UM104D)、ガーデンスプレー(US5D)、クリーナー(4073D/4071D)、懐中電灯(ML702)、蛍光灯(ML701)型番7002バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2耐水性無