絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ブランド
- モノタロウ(3)
- マキタ(93)
- エスコ(43)
- HiKOKI(ハイコーキ)(37)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- ミルウォーキーツール(13)
- KTC(11)
- SHINKO(新興製作所)(10)
- EARTH MAN(9)
- BLACK&DECKER(9)
- アサダ(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- YARD FORCE(6)
- 大橋産業(BAL)(5)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- HIOKI(日置電機)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: バッテリー・充電器

充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器 2重の充電停止機構採用トラスコ品番495-7865質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100入力容量47Wコード2心ビニールコード充電時間BCL1030/BCL1030A/BCL1030M:約60分、BCL1015:約30分、BCL1015S:約25分保護機能【過充電防止機能】あり充電器電圧(V)10.8充電電圧(V)10.8充電電流(A)3.0充電時間(分)1.5Ah:約30適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ahに切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。落下時の耐衝撃性アップしました。耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。仕様冷却対応質量(g)1020電圧(V)36/18バッテリーリチウムイオン電池寸法(長さ×幅×高さ)(mm)134×83×77
【DIYに最適!】電動工具バッテリー用充電器
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷アイリスオーヤマ製電動工具シリーズ用のバッテリー専用の充電器です。用途※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください ※バッテリーは付属しません。 ※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。色ブラック入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約60
マルチポート充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台欠品中コンパクトな多機能充電器登場!。これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!。スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-10~40出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)コード長さ(m)1(2心)冷却方式対応(ファン付)コード2心キャブタイヤケーブル1m充電時間BSL1460/BSL1860:約38分、BSL1450/BSL1850:約32分、BSL1440/BSL1840:約26分、BSL1430/BSL1830:約20分、BSL1430C/BSL1830C:約30分、BSL1425/BSL1825:約25分、BSL1420/BSL1820:約20分、BSL1415/BSL1815:約15分、BSL36A18:約32分、BSL36B18:約52分、BSL36C18:約20分ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)8.0、6.0、8.0充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38、(BSL1860)約38、(BSL1430)約20、(BSL1830)約20、(BSL1430C)約30、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52USBポート4口
18v リチウムイオンバッテリーパック
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番493-4351質量(g)370対応機種AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)充電時間(分)LC1418:約40、90603580:約80寸法(縦×横×高さH)(cm)50×118×77適合バッテリーLC1418、90603580
急速充電器【22分充電】
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番422-7590長さ(mm)180幅(mm)235質量(kg)1.8高さ(mm)106出力電圧(V)直流36入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22:バッテリ充電入力容量(VA)430
電池パック(ニッケル水素電池)
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷適合EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614トラスコ品番395-0263質量(g)710タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
マルチボルト電池 T-POWERバッテリー
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980税込¥31,8781個(1個)欠品中「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリーがバージョンアップ!。最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現。36V 5.0Ah / 18V 10.0Ahの高容量で作業量アップ!。丸のこやディスクグラインダ、ハンマードリルの高負荷作業に最適。発熱が少なく安定した作業が可能です。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。質量(g)960寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×83×76バッテリー容量(Ah)5.0(36V)/10.0(18V)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約50(UC18YDL2使用時)推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認
YARD FORCE¥6,800税込¥7,4801個欠品中YARDFORCE 12Vコードレスシリーズ共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 2WAYバリカンⅡ (型番:Y3LH-C30-P000)及びYARDFORCE 2WAYバリカンⅡ専用充電器には適合しませんのでご注意ください。・その他メーカーの機種への適合はありません。用途YARDFORCE適応商品。・12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (品番:LSA10-JP)。・12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (品番:LSA30BN-JP)。・12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (品番:Y3LH-C30-P000A)。・12Vコードレス 2WAY電動のこぎり (品番:LSA30P-JP)。2024年5月現在セット内容12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
パワーソースキットXGT9
マキタ¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷付属品バッテリBL4080F×2、一口充電器DC40RA、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.8kwクラスバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)
パワーソースキットXGT1
マキタ¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷BL4025×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品出力1.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)
M18 デュアルベイ充電器
ミルウォーキーツール¥22,980税込¥25,2781台当日出荷<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
充電器
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能) ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。用途ボッシュプロ用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。トラスコ品番855-1467質量(kg)0.7質量(g)0.65使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)190充電電圧(V)14.4~18充電電流(A)8.0充電時間(分)18V2.0Ahバッテリー約15(空→80%ターボ充電)/約30(空→フル充電)、18V5.0Ahバッテリー約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)、ProCORE18V8.0Ahバッテリー約68(空→80%ターボ充電)/約79(空→フル充電)
18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー
YAMAZEN(山善)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷18Vリチウムイオンバッテリー。電源ボタンを押すとバッテリー残量の確認が可能用途バッテリー工具、充電式工具、替えや予備などに。18V リチウムイオンバッテリー 充電池 バッテリーパック 充電バッテリー対応製品適用:YBK-180・YBL-180・YDD-180・YDG-180・YID-180・YHT-180・YGT-180・YPH-180・YPC-180・YHC-180電圧(V)直流18寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×7.6×4.9
5.0V充電器(YC-02W/YC-06H/YC-N7B対応)ZC02-S
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷過充電保護設置・ショート保護機能が搭載されています。用途充電器に。外径×内径(Φmm)コネクタ:3.5×1.35ケーブル長(m)1.25出力電圧(V)5.0/1200mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種YC-02W/YC-06H/YC-N7B/YC-19P/YC-13H/YC-W7S/YC-95R/YC-K6W/HL-50TR
バッテリー充電器セット
BOSCH(ボッシュ)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷高容量18V 5.0Ahバッテリー A1850LIB×1個に、高速充電器 GAL1880Vがついたお買い得セット。ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています(バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用)。バッテリー:充電残量計付き。充電器:充電可能バッテリー:ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン。用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器セット内容バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880V)質量(g)620(バッテリー)/700(充電器)種類ボッシュプロ用充電式専用バッテリー電源(V)18温度範囲(℃)0~+45(充電可能温度)、0~+35(充電推奨周囲)本体寸法(mm)74×56×114バッテリーリチウムイオン充電器電圧(V)100(50/60Hz)充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)アズワン品番64-9538-08
バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch
ヒルティ(HILTI)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷充電が早いパワフルな350ワット充電器。 低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。 全てのヒルティ12V(アダプター)、14V、22Vおよび36Vリチウムイオンバッテリー充電用。仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-350 100V)×1質量(kg)1.1出力(W)350電源コード(m)2
充電器 BC-723
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷7.2Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ55×奥行80mm。質量:270g。材質:PC。原産国:中国用途7.2Vニカド電池の充電適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72・BD-70・BD-72KT・BD-70K・BD-710・BD-715KTタイプ7.2Vニカド電池用充電器電圧(V)DC7.2適合バッテリ(ニカド)B-7215・B-7220F充電時間60分(1500mAh)、80分(2000mAh)充電時間(分)60(1500mAh)、80(2000mAh)適合バッテリーB-7215・B-7220F
14.4v-18v リチウムイオン電池用充電器
BLACK&DECKER¥6,998税込¥7,6981個当日出荷18Vの電池パックです。トラスコ品番770-4542質量(kg)0.53消費電力(VA)200
36v 2.0Ahリチウムイオンバッテリーパック
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷トラスコ品番770-6448質量(kg)0.7対応機種GWC36N、GLC36N,他バッテリーリチウムイオン電池適合バッテリー36Vリチウムイオン電池用充電器(LC36)
ポータブル電源PDC01
マキタ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷18Vバッテリ×4本で電源供給、長時間作業が快適!。別売りのアダプタ使用で18V、18×2=36Vに対応。用途対応バッテリ。BL1860B・BL1850/B・BL1840・BL1830/B。BL1820B・BL1815N質量(kg)7.0kg(18VバッテリBL1860Bを4個接続時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×195×132グリーン購入法適合
24V専用ACアダプター
三愛¥3,698税込¥4,0681台翌々日出荷ミストワークファン、ハンディウォッシャー共通オプション品用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内出力DC25V 1.4A
バッテリーパック
SHINKO(新興製作所)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷14.4V充電工具用バッテリーパックです。用途DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。適合機種DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415質量(g)286種類電池パック電圧(V)14.4定格容量1.5Ahバッテリー容量(Ah)2
急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0)
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781台欠品中バッテリーパワープラス 36Vリチウムバッテリー用の急速充電器。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。 スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。仕様36Vバッテリープラットフォーム質量(kg)0.9電流(A)(充電時)6電源(充電器用)100-240/50-60(V/Hz)電源コード(m)1.2バッテリーリチウムイオンアズワン品番64-8861-71寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)192×136×81
LBP-1415用バッテリー充電器
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途LBP-1415用充電器仕様LBP-1415搭載機、インパクトドライバーDCID-1415W、電動のこぎりDCES-1415出力DC14.4V、3Aコード長さ(m)約1.8入力AC100V、94VA、50/60Hzヒューズ容量(A)2.5アズワン品番64-3674-72
2Ahリチウムバッテリー
泉精器製作所(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷軽量0.36kgリチウムイオンバッテリです。トラスコ品番828-2683質量(kg)0.36種類電池パック充電時間(分)402018年トラスコ掲載ページ4 1265
14.4V電池パック
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm。質量:510g。材質:PC。原産国:中国用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみ適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみタイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)5000
電池パック 18V 3.0Ah
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷軽い、薄い、新世代電池。適合EZ0L81トラスコ品番777-1894質量(g)490


















![14.4Vリチウムイオン電池パック5.0Ah MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77424446-251105-02.jpg)














![充電池 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505972-120611-02.jpg)