絞り込み
ブランド
- 日東工器(17)
- マキタ(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- リューター(日本精密機械工作)(7)
- 日本電産テクノモータ(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- エスコ(5)
- ベッセル(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- キリウス(4)
- 浦和工業(4)
- 共立電気計器(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 神沢(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- ハイオス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電源アダプター
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷EYSDA112XD,EYSDA212XD,EYSDA218XD,EYSDA407XD用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
MAKERX ハブコントローラー
WORX¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)電源コード
日東工器¥2,998税込¥3,2981本当日出荷用途コントローラDCC0101X-AZN用トラスコ品番125-8852アズワン品番64-8488-38入力電源(V)100
VSC-02用アダプター
ベッセル¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷用途スクリューカウンターNo.VSC-02用適合VSC-02本体寸法(mm)全長70入力/出力AC100-240V/DC24V
USB用アダプタ 10.8Vスライドバッテリ用
マキタ¥4,198税込¥4,6181台当日出荷マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える。 ハンドストラップ(別売)取り付け可能
電源供給ケーブル ADP05/06用
マキタ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USBアダプタ(ADP05/06)からレーザー墨出し器へ電源供給用ケーブル用途マキタレーザー墨出し器のACアダプタ給電口がある機種で使用可能適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH適合アダプタADP05/ADP06
エーシーアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長時間の墨出し作業に使用用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体のみ種別DC6V用ACアダプター本体質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
エコグランデコントローラー
アルゴファイルジャパン¥54,980税込¥60,4781台13日以内出荷GEC210は大型トランスを搭載し、どんな作業にも適しています。 ブラシ用、ブラシレス用の2極を搭載しておりますので、古くなったブラシモータでもご使用可能です。※1。 回転数がデジタル表示されるので回転数の確認ができます。 ※1 ブラシモータの種類によっては使いえない機種もございます。セット内容エコグランデコントローラーGEC210寸法(mm)90×205×182質量(kg)2.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
電動ドライバー用アナライザー
KANON(中村製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷三種類の測定モードでさまざまな検査が可能です。 連続使用時間約12時間です。仕様電源充電式、CE規格品、UL規格品質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×123×65データ出力USB出力・デジマチック出力最小表示値1.0cN・m充電時間(時間)約3測定範囲(N・m)0.150~10.0
デルボコントローラ
日東工器¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷オートストップ機能を備えたコントローラです。用途ロボット用ドライバDLV3321-CMN、DLV3331-CMN 用専用コントローラ付属品DLV3321/3331専用コード(2m)質量(kg)0.36出力電圧(V)DC36入力電圧(V)AC(50/60Hz)制御機能オートストップ![高周波インバーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83114739-260803-02.jpg)
高周波インバーター
三笠産業[工具]¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷バイブレーターソフトスタート回路により、過負荷や起動時でも出力を制御し、バイブレーターを滑らかに起動させ、モーターへの負荷を軽減。周波数調整及び視認性に優れたシート型スイッチを採用。出力周波数を100~240HZまで調整可能で、自振モーターの打設作業の施工性が拡張。インバーターが異常状態になるとエラー番号を表示して点検・処置方法を通知。現場使用にタフに応える防塵・防水設計(IP56取得)。寸法(mm)【機体】248×240×324質量(kg)8.7周波数(Hz)【一次側】50/60【二次側】100~240電流(A)【一次側(100V/200V)】20/14【二次側】19.2電圧(V)【一次側】単相AC100/200【二次側】三相48コード長さ(m)6差込口【プラグ】2定格一次入力(kVA)2.0/2.8出力(kVA)【二次側】1.6
PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)
FESTOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q
スピードコントローラー
エスコ¥10,500税込¥11,5501台翌々日出荷ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー。ベルトクリップ付き。定格使用時間:連続使用可能用途定速電動工具の回転制御、電熱器具の温度調整、白熱球などの調光に寸法(mm)70×150×H75質量(g)400周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5プラグ2P最大負荷電流(A)15
250Hzインバータ電源装置
高速電機(富士製砥)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷腐食性ガスへによる基盤故障を軽減。定格回転数から50%回転数まで無段階に変速可能です。(VF制御)適合グラインダ使用台数:1台(HGC-902 HGC-802 HGC-603 HGC-300 HGC-275 HGC-250Ⅱ HIC-802 HIC-603 HIC-250Ⅱ)、入力許容変動(V):180~220質量(kg)8外形寸法(mm)W250×D223×H260電圧(V)3相交流200/220(50/60Hz)コード長さ(m)電源:3(プラグ無)出力電圧(V)200容量(kVA)電源設備:9出力周波数(Hz)120~250定格入力電流(A)23.6
真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 フィラメント5本組
ULVAC(アルバック)¥14,980税込¥16,4781袋(5本)当日出荷アルバック製EGN-206M/EGN-406M用消耗品部品です。用途電子ビーム蒸着用蒸発源用。イオンプレーティング用蒸発源用。蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4233適合機種EGN-206M・EGN-406Mサイズ(mm)約18.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 L型フィラメント5本組
ULVAC(アルバック)¥18,980税込¥20,8781袋(5本)当日出荷アルバック製EGN-206M/EGN-406M用消耗品部品です。用途電子ビーム蒸着用蒸発源用。イオンプレーティング用蒸発源用。蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4235適合機種EGN-206M・EGN-406Mサイズ(mm)約18.5×17RoHS指令(10物質対応)対応
真空蒸着用電子銃パーツ EGL-35/EGL-35M用 フィラメント 5本組
ULVAC(アルバック)¥14,980税込¥16,4781袋(5本)当日出荷アルバック製EGL-35/EGL-35M用消耗品部品です。用途電子ビーム蒸着用蒸発源用。イオンプレーティング用蒸発源用。蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4229適合機種EGL-35・EGL-35Mサイズ(mm)約17×12RoHS指令(10物質対応)対応
真空蒸着用電子銃パーツ EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGLー406M用 フィラメント5本組
ULVAC(アルバック)¥14,980税込¥16,4781袋(5本)当日出荷アルバック製EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGL-406M用消耗品部品です。用途電子ビーム蒸着用蒸発源用。イオンプレーティング用蒸発源用。蒸着ロールコータ用蒸発源用トラスコ品番681-4231適合機種EGL-110・EGL-80M・EGL-206M・EGL-406Mサイズ(mm)約19×14.5RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター電源装置
高速電機(富士製砥)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷金属加工の現場において発生する腐食性ガスへの対策、腐食性ガスによる基板故障を軽減します。質量(kg)8周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W250×D214×H260電圧(V)3相交流200容量(kVA)インバータ:7、電源設備:9電源コード(m)3 プラグ無出力波形正弦波PWM方式定格入力電流(A)23.6
コードレスUSBアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。用途USB経由の充電材質ポリアミド樹脂質量(g)104使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A
Azeloss用電池アダプター
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。 製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。 場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。 電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。 電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。 ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。色ブラック標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷個別CH入力(8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、。通報装置や警報ベルなどの周辺機器も接続できます。。ユニバーサルデザイン対応型。見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。。色々な警備パターンが設定可能。全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できるため、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。。警備・警報ディレイ機能。「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを4段階(なし、30秒、60秒、90秒)個別に設定できます。。システムアップに役立つ個別CH出力を装備。CHの各出力を個別に取り出せますので(8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。。リアルタイム出力を装備。各警報出力は従来の警報タイマー出力に加え、リアルタイム出力を追加。センサー入力と同期した出力ができます。。点検機能(ループチェック)。部分警備または全警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかどうかを自動的にチェックします。。最大4台まで接続可能な通信機能。通信機能により複数台(親機を含め最大4台)の連動動作をさせることで、どのコントローラからでも操作や状況確認ができます。(総配線距離1km以内)。。操作無効化。通信連動する機器で、パネル上のすべてのボタン操作を無効にするかをそれぞれ設定できます。。メモリー切替機能。全CHの警報表示をメモリーするか選択ができます。。信頼の安全設計。ループ出力で常にループの状態を監視できます。停電時は内蔵の非常用電源により、システムをバックアップします。総合出力有電圧に接続された機器への配線を切断された場合や、警備中に本体カバーが開けられた場合にも警報を出力します。※総合出力有電圧に複数台の警報機器を接続した場合、切断箇所によっては警報が出力できない場合があります。警備・解除状態を外部から確認できる警備/解除出力を装備しています。2路用および3路用リモートスイッチに対応します。※2路用リモートスイッチをご使用の際、操作パネルの機能に制限があります。※2路用リモートスイッチをご使用の際、通信機能は使用できません。。材質樹脂質量(kg)2.55使用温度範囲(℃)-15~55(結露なきこと)電源(V)非常用:DC12抵抗(kΩ)入力受付:1以下消費電力(W)35出力センサー用:DC12V 1.0A(無負荷時:13.8V)配線接続端子式入力センサー信号1CH~8CH(a接点/b接点切替式)、8回戦(1CHのみチャイム設定時はチャイム動作)、タンパー(b接点)1回戦、リモートスイッチ(2路用/3路用)1回戦取付場所屋内(壁掛け式)応答速度受付:300msec以上メモリバックアップあり入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コンセントアダプター「ぷらら」
エスケイ工機¥699税込¥7691袋(2個)6日以内出荷つまむだけで簡単にプラグが抜けるACコンセントアダプターです。材質【本体】ポリオレフィン系エラストマー、【レバー】ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ
ギガ・セレクション¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)用途交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
3P→2P変換アダプター(アース付)
エスコ¥759税込¥8351個当日出荷接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
高周波インバーター電源(250Hz)
高速電機(富士製砥)¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。 使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。 従来品より軽量コンパクトです。トラスコ品番207-1527質量(kg)14.5定格電流(A)33.0出力周波数(Hz)250出力容量(kVA)(出力側)13.1出力側電圧200V(入力電圧比例対応)入力側電圧三相200V電源設備容量(kVA)(入力側)17.0入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8577-58
自動機用ブラシレスドライバー専用電源
ハイオス¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷自動機用ブラシレスドライバー専用電源です。2WS(2WAYスピード仕様)、REV(逆転仕様)が標準装備です。外部制御機器(シーケンサー等)との接続が可能で、ドライバーの正転・逆転・低速回転操作が容易に行えます。幅(mm)202質量(kg)1.75高さ(mm)87奥行(mm)143消費電力(W)35電源コード(m)1.8(アース付)入力電源(V)AC100~240
250Hz高周波インバータ電源
日本電産テクノモータ¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から翌々日出荷低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
400Hz高周波インバータ電源
日本電産テクノモータ¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。質量(kg)6.0周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
LHBフットスイッチ
リューター(日本精密機械工作)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷ハイブリッドリューターLHB-12用 フットスイッチ。足元で回転をON-OFFしたいときに使用します。適合機種LHB-12質量(g)177外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×30
フットコントローラー
リューター(日本精密機械工作)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷オールマイティリューターAM3用フットコントローラー。適合機種AM3質量(g)220コード長さ(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×65
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー
日東工器¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷4種類のトルク、回転数が設定できますカウンタ機能を搭載しヒューマンエラーを防ぎます信号の端子台から外部信号の入出力を行うことができます用途ブラシレスデルボDLV04C/10C用トラスコ品番125-8850幅(mm)120高さ(mm)183奥行(mm)73消費電力(W)30アズワン品番64-8482-85入力電源(V)100~240

















![高周波インバーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83114739-260803-02.jpg)


























![高周波インバーター 三笠産業[工具] 高周波インバーター 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83114739-260803-02.jpg)