129件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバーKDシリーズ専用トランス KANON(中村製作所)

    電動ドライバーKDシリーズ専用トランス

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電動ドライバー2KD・5KDシリーズ用トランスです。2KD・5KD用トランス
    用途2kD・5KD電動ドライバ-につなげて使用してください。トラスコ品番834-5451RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ5 0115
  • 高周波インバーター 三笠産業[工具]

    高周波インバーター

    三笠産業[工具]
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 400Hz高周波インバータ電源 高速電機(富士製砥)

    400Hz高周波インバータ電源

    高速電機(富士製砥)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    従来品に比べパワーアップしました。 低騒音で低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。 過電流検知で各種保護機能が充実しています。 過負荷の検知します。 電力欠損の検知(1次側)します。 インバータ内加熱の保護します。
    トラスコ品番855-2658幅(mm)215質量(kg)8.5高さ(mm)255奥行(mm)233電流(A)11電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応制御方式正弦波PWM方式電源コード(m)3(プラグなし)出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)(最大)4.2以上電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上入力周波数(Hz)50~60モーター容量(kW)2.2許容電圧変動【入力】180~250V
  • 高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ

    高周波インバータ電源

    日本電産テクノモータ
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。 ソフトスタート機能付です。 瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
    質量(kg)12制御方式正弦波PWM方式出力電圧(V)3相交流200~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222冷却方式冷却ファン出力周波数(Hz)400Hz入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz許容電圧変動±10%以下インバータ方式正弦波近似PWM方式
  • ピストルグリップ VPG‐L ベッセル

    ピストルグリップ VPG‐L

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番798-5452適合機種VE-5000、VE-5000P、VE-6000Pセット内容ハウジング上フタ×1、ハウジング下フタ×1、トリガー×1、リンク×1、スプリング×1、M3なべネジ×5材質ポリカーボネート質量(g)113
  • トルクメーター ベッセル

    トルクメーター

    ベッセル
    149,800税込164,780
    1台
    92日以内出荷
    電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。 2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8)) 複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。 軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。 測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。) オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
    用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理にセット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5質量(kg)1差込角(mm)9.5(3/8)電源ニカド電池6Vセル(700mAh)適合規格CE、RoHS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)データメモリ測定値800データ使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
  • VE電ドラ用延長コード(2m) ベッセル

    VE電ドラ用延長コード(2m)

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番798-5444全長(mm)2000質量(g)120適合品番VE-1500EPA、VE-2000EPA、VE-3000、VE-4000(P)、VE-4500(P)、VSC-01
  • 充電アダプター  CA-B 12bulk ヒルティ(HILTI)

    充電アダプター CA-B 12bulk

    ヒルティ(HILTI)
    6,498税込7,148
    1台
    8日以内出荷
    セット内容アダプター(CA-B12 アセンブリ)×1電源(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×94×53
  • 専用コントローラ キリウス

    専用コントローラ

    キリウス
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
  • トルク型電動ドライバー用コントローラー キリウス

    トルク型電動ドライバー用コントローラー

    キリウス
    53,880税込59,268
    1台
    8日以内出荷
    質量(g)1800外形寸法(mm)213×131×65二次側出力40V Max5.5ARoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
  • GOLD2 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    GOLD2 パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    持ち運びに便利なキャリングハンドル付。正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
    電源AC100V 50/60Hz定格入力(VA)35ヒューズ容量(A)1.5
  • ハイブリッドコントローラー 浦和工業

    ハイブリッドコントローラー

    浦和工業
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
    用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工にトラスコ品番515-3719セット内容ハンドピース・ホルダー×2質量(kg)2.6出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
  • UMモーター用カールコード 浦和工業

    UMモーター用カールコード

    浦和工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    用途補修用部品に仕様UMモーターに使用可能トラスコ品番852-1742質量(g)50
  • UAモーター用カールコード 浦和工業

    UAモーター用カールコード

    浦和工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    用途補修用部品に仕様UA12A、UA13A、UA14Aモーターに使用可能トラスコ品番852-1743質量(g)50
  • ストレートコード 日東工器

    ストレートコード

    日東工器
    4,598税込5,058
    1本
    翌日出荷
    ストレート形状の電源コード(2m)
    適合機種DLV7102/7202/8102/8202シリーズコード長さ(m)2
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    最大24台のDLV7300シリーズのドライバが接続可能で、オートストップ機能を備えた、ローコストコントローラです。4台以上のドライバをご使用の場合から、導入コスト低減にメリットを発揮します。
    用途デルボコントローラー付属品接続コード0.5m/2本、スコッチロック/2個適合機種DLV7300シリーズ質量(kg)0.36出力2次側/36VDC、2A入力電圧(V)AC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×42×118制御機能オートストップ
  • 専用コード 日東工器

    専用コード

    日東工器
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    用途DLV7400AシリーズとコントローラーDLC1213A-ENB 接続用専用コード
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    オートストップ制御、ソフトスタート、回転速度可変機能、静電対策を備えたコントローラーです。
    用途デルボコントローラートラスコ品番814-8055質量(kg)2.3入力電圧(V)AC100機能オートストップ、ソフトスタート、速度可変、静電対策
  • フットスイッチ Ass'y 日東工器

    フットスイッチ Ass'y

    日東工器
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途ハンディーセルファー用別売フットスイッチ適合機種E25-0615、E55-0619A
  • 中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 京セラインダストリアルツールズ

    中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付

    京セラインダストリアルツールズ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • エコグランデ用スピードコントロールフットペダル アルゴファイルジャパン

    エコグランデ用スピードコントロールフットペダル

    アルゴファイルジャパン
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
    セット内容スピードコントロール・フットペダルGRF60寸法(mm)110×170×60質量(g)530コード長さ(m)1.8
  • 高周波インバーター電源 日本電産テクノモータ

    高周波インバーター電源

    日本電産テクノモータ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
    仕様電源ON・OFFスイッチ質量(kg)6.5コード長さ(m)3出力電圧(V)3相交流200~240V冷却方式冷却ファン出力周波数(Hz)400Hz入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz許容電圧変動±10%以下インバータ方式正弦波近似PWM方式
  • 高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ

    高周波インバータ電源

    日本電産テクノモータ
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷
    低騒音・低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 各種保護機能を装備、万一にも安心のインバータ電源です。 防じん構造により故障知らずです。
    仕様運転停止の履歴調査対応(修理、診断時)、電源ON・OFFスイッチコード長さ(m)3
  • 専用コントローラー キリウス

    専用コントローラー

    キリウス
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    100-241Vのフリーボルテージ。本体が小型軽量のため場所を取らず吊り下げも可能です。
    用途HFB-500シリーズ用コントローラー仕様Hi/Low 2段切替質量(g)250外形寸法(mm)145×60×35二次側出力DC 20/32V入力電源AC 100-240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブ エスコ

    50mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AH-50
  • 100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブル エスコ

    100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブル

    エスコ
    29,400税込32,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AH-100
  • スピードコントローラスパッタ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラスパッタ

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型スピードコントローラ。火花の環境で使用な可能なカバー、キャップ付き。
    トラスコ品番559-8382材質樹脂本体:難燃性樹脂、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR、弁体ゴム:HNBR接続口径R1/8、シリンダ側:RC1/8適合チューブ外径D(Φmm)6
  • パワーパック Ver3 Minimo

    パワーパック Ver3

    Minimo
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトに進化したパワーパックです。
    トラスコ品番611-1835幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)220入力電圧範囲(V)AC230V±5%(50/60Hz)
  • バッテリーケーブル(GSP-400FT用)GSP400FT-75 ガステック

    バッテリーケーブル(GSP-400FT用)GSP400FT-75

    ガステック
    8,598税込9,458
    1本
    25日以内出荷
    自動ガス採取装置GSP-400FTと外部電池を接続します。
    用途-トラスコ品番248-2489
  • サプレッサー HAKKO(白光)

    サプレッサー

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    オプション
    用途-トラスコ品番111-4147RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24 LAMP(スガツネ工業)

    コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
  • PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943) FESTOOL

    PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)

    FESTOOL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。
    付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q
  • ACアダプター LAMP(スガツネ工業)

    ACアダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    出力電圧がDC24VのACアダプターです。出力電流が2.1Aの高出力タイプです。トラッキング防止機能付きです。
    用途各種産業機器。トラスコ品番824-6781材質プラステック定格消費電力50WRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ 京セラインダストリアルツールズ

    スイッチ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    卓上ボール盤TB-2131用の交換部品です。
  • ミニエイト用フットコントローラ リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト用フットコントローラ

    リューター(日本精密機械工作)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    適合機種LEC-900機能無段変速、ON OFF切換、オートクルージング(定速運転)
  • ミニライトパワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニライトパワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×125×70定格入力(W)10
  • 接続ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    接続ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合品番PML LIH
  • BL36120A用アダプタ マキタ

    BL36120A用アダプタ

    マキタ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • トランス マキタ

    トランス

    マキタ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 電圧切替スイッチ マキタ

    電圧切替スイッチ

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
電源/コントローラー