絞り込み
ブランド
- 日東工器(17)
- マキタ(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- リューター(日本精密機械工作)(7)
- 日本電産テクノモータ(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- エスコ(5)
- ベッセル(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- キリウス(4)
- 浦和工業(4)
- 共立電気計器(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 神沢(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ハイオス(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スピードコントローラー
神沢(28件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。電流(A)15電圧(V)100連続使用時間(分)30ヒューズガラス管ヒューズ最大負荷(W)1500回転数(%)0~70
スピードコントローラー
RELIEF(25件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
コード脱着式モデル用脱着式キャブタイヤコード
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷対応機種:脱着コード仕様の京セラ電動工具・リョービ電動工具
パワーパック Ver3
Minimo¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
スピードコントローラー
神沢(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。電流(A)15電圧(V)100回転数0~80% 直結時は100%ヒューズブレーカー最大負荷(W)1500
測定用ジョイント OWシリーズ
杉崎計器¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷電動ドライバーの測定用治具。巻き戻し不要の特殊構造。独自の構造により、作業性アップ。締め付け方向の作業だけで測定が終了します。摩擦の影響を考えなくてもよい構造になっているので、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。ビットをセットしたまま測定可能。締め付け方向のトルクチェックの効率化。反力吸収構造。低域トルク測定可能取付部20角×5(t)
ACアダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷出力電圧は6段階に切替可能です。 変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1色ブラック質量(g)274コード長さ(m)1.8定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流300mA
スピードコントローラー
SUNWAY(サンウェイ)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。用途モーターのスピードを制御。電圧AC100V質量(g)約430(コード含む)周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×60コード長さ(m)約2最大負荷電流(A)15最大負荷(W)1500使用時間(時間)2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
コード(配線ブロック用)
HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷仕様3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き適合日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)長さ(mm)2650
測定用ジョイント SJシリーズ
杉崎計器¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷電動ドライバーの測定用治具。従来方式のコイルばね圧縮方式。独自の構造で戻し過ぎによるジョイントの分解なし!。SJジョイントは、従来方式のコイルばね圧縮方式で、従来の管理方式でお使いいただけます。ドライバーの機種に合わせて、各種ビットの装着が可能。六角スタットを装着すれば、ご使用のビットを付けたまま測定可能取付部20角×5(t)
ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781セット当日出荷回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。 使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)
高周波インバーター専用アダプター
日本電産テクノモータ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷用途HFI-032B/044B/064B/088Bのインバーター電源とHDG(HHG)シリーズとの接続時適合-トラスコ品番394-0748質量(kg)0.2
デルボコントローラ
日東工器¥25,980税込¥28,5781台欠品中DLV7400Aシリーズ用コントローラーです。 オートストップです。 ソフトスタート機能で始動時の回転を遅くし、ねじ頭の損傷を防ぎます。仕様回転速度可変機能付トラスコ品番274-8495質量(g)900コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×150×52入力電源AC100V
スピードコントローラー (防雨型)
エスコ¥14,000税込¥15,4001台(1台)4日以内出荷使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!。電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3
ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー
日東工器¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷ブラシレスデルボCシリーズ用(詳細適合機種参照)コントローラです。用途チャンネル設定やチャンネルパターン設定に。トラスコ品番359-8263適合機種DLV45C12L-AZ K、DLV45C12P-AZ K幅(mm)192高さ(mm)88奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100~240
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)電源コード
日東工器¥2,998税込¥3,2981本当日出荷用途コントローラDCC0101X-AZN用トラスコ品番125-8852アズワン品番64-8488-38入力電源(V)100
AC/DCアダプタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!! マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様ACコード/DCコード:2心/3心適合コードレス製品:マルチボルト蓄電池対応36V製品質量(kg)アダプタ 0.8、ボックス 1.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)アダプタからボックスまで5、ボックスから電源プラグまで2出力電圧(V)直流36消費電力(VA)1050寸法(縦×横×高さ)(mm)アダプタ 83×134×75(コード部を除く)、ボックス 100×185×78(コード部を除く)アズワン品番64-7055-73入力電源(V)AC100 50/60Hz
スピードコントローラ
TRUSCO¥859~税込¥945~1個当日出荷小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。使用圧力0~1MPa使用流体空気流体温度(℃)5~602018年トラスコ掲載ページ3 0090
トルクアダプター
ベッセル¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。材質鉄幅(mm)20奥行(mm)20
G7コントローラー
浦和工業¥54,980税込¥60,4781台当日出荷モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)トラスコ品番430-5728質量(kg)2.3コード長さ(m)2出力電圧(V)DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子2極
電源アダプター
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷EYSDA112XD,EYSDA212XD,EYSDA218XD,EYSDA407XD用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
MAKERX ハブコントローラー
WORX¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)














































![高周波インバーター 三笠産業[工具] 高周波インバーター 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83114739-260803-02.jpg)