絞り込み
電源(V)
- 単相100(1)
タンク容量(L)
- 35
- 5(2)
- 10(3)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 38(1)
- 40(1)
- 41(1)
- 42(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 65(3)
- 80(2)
- 120(2)
- 170(1)
- 180(1)
- 230(1)
- 240(2)
- 265(1)
- タンク容量(L)をもっと見る
消費電力(W)
- 180(1)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
ブランド
- KSK(1)
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)

35L大型冷風機 暑さ対策
KSK¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷送風・冷却・加湿を備えた3in1気化式冷風機です。3面ウェットフィルターで冷却性能を高め、従来比で効率的に冷却します。通常・自然・睡眠の3モードと3段階風量調整に対応。35L大容量タンクで上部給水や氷投入が可能です。0.5~7.5時間タイマー搭載、約45~60dBの低騒音設計。保冷バッグ付属、キャスターとロック機能で移動も容易です。用途エアコンが苦手な環境に。乾燥対策を求める空間に。工場や店舗などの広い現場に。家庭やオフィスの暑さ対策に。付属品保冷パック×6、キャスター×4、フィルター×4、リモコン、プラスドライバー、ネジ×16質量(kg)4.65周波数(Hz)50/60消費電力(W)180電源コード(m)約1.5寸法(cm)495×330×970騒音値(dB)約45~60電源(AC V)100モード設定通常・自然・睡眠水タンク容量(L)35タイマー時間0.5~7.5時間風量調整3段階風向120°キャスター有無あり