絞り込み
電源(V)
  • 単相100(2)
タンク容量(L)
  • 5
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 41(2)
  • 42(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 65(3)
  • 80(2)
  • 120(2)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 230(1)
  • 240(2)
  • 265(1)
消費電力(W)
  • 135(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
ブランド
  • 丸隆(1)
  • DS(大進)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(2)
  • ペルチェ式冷風扇 丸隆

    ペルチェ式冷風扇

    丸隆
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    保冷剤も氷も要らない冷風機。ペルチェ式冷却を搭載し、安定した冷風性能です。また、もっと冷風効果をアップさせたい時には保冷剤+氷をセットして冷却アップすることも可能です。強・中・弱に加えパワフルモードを搭載した4段階冷風量設定でシーンや好みにあわせて設定できます。着脱の簡単な引き出ししき水タンクで、給水もお手入れも簡単です。
    付属品リモコン(テスト用電池CR2025入り)、キャスター×4材質ABS質量(kg)約7.1周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)135タンク容量(L)5電源コード(m)約1.8機能風量調節:4段階(強・中・弱・パワフル)タイマー時間切:1~12(1時間単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×26.5×79.5モード選択:連続・リズム・おやすみ首振り上下左右自動
  • PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付き DS(大進)

    PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付き

    DS(大進)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
    用途作業場や工場などでの暑さ対策に。寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)46電源(V)単相100 (50/60Hz)タンク容量(L)【除湿水】5電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機