絞り込み
ブランド
- Fluke Forest(フルークフォレスト)
- 静岡製機(8)
- 日動工業(6)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- brother(ブラザー)(1)
- 昭和商会(1)
- ゼピール(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)

「冷風機」ドライクーラーVer3
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!。ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機。バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでます。お湯を入れればエコな温風機に!。就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。一度の充電で約8時間使用が可能です。(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)。【使用方法】。1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます。2.上蓋をしめます。3.LEDボタンを押して風速を調整します寸法(mm)350×134質量(kg)2.7冷却方式ヒートシンクバッテリー容量(mAh)5000充電方式USB Type-Cタイマー自動電源オフ5時間後






![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)