絞り込み
タンク容量(L)
  • 49(1)
噴霧量(L/min)
  • 0.076
  • 0.01(2)
  • 0.02(2)
  • 0.024(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.0438(3)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(2)
  • 0.1(1)
  • 0.13(2)
  • 0.16(1)
  • 0.19(3)
  • 0.24(3)
  • 0.39(2)
  • 0.82(2)
  • 1(2)
  • 4.6(2)
電源(V)
  • 100(1)
コード長さ(m)
  • 3(1)
ブランド
  • スーパー工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
  • ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ スーパー工業

    ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ

    スーパー工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    100V電源で導入しやすい手軽なミストファンです。ノズルレス構造で目づまり知らずです。メンテナンスも簡単です。独自の遠心プレート方式により、最大約8mまでミストを噴霧できます。約49Lの大型タンク搭載(従来比約2.5倍)で、長時間運転に対応します。軽量・コンパクト設計で移動・設置がスムーズです。ファン部取り外し可能でオフシーズンの保管も容易です。ミスト量を自在に調整可能なバルブ付きです。
    用途作業場やイベント会場などの熱中症対策に。工場・倉庫内での粉じん抑制、静電気防止に。家畜舎などでのヒートストレス緩和に。トラスコ品番717-3311幅(mm)680高さ(mm)1750タイプ移動式ファンタイプ奥行(mm)625電源(V)単相100出力【ファンモーター】160【ミストモーター】50ハネ径(cm)50電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)240/250首振角度(°)60機能自動首振機能水タンク容量(L)49風量調整3段式(強・中・弱)噴霧量(L/min)0~0.046(50Hz)/0~0.076(60Hz)首折れ30°標準消費電力料金(円/h)(50Hz)6.26 / (60Hz)6.53円

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

ミストファン