絞り込み
ブランド
  • J&S(2)
  • アクアシステム(1)
  • ナカトミ(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
ハネ径(cm)
  • 45
  • 43.5(1)
  • 44(2)
  • 48(1)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 75(2)
  • 105(1)
  • 125(1)
モーター
  • 開放式(3)
電源(V)
  • 100(3)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(2)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(4)
  • 機能風量調節(5)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 4(4)
3・4
材質(羽根)
  • アルミ(4)
  • 樹脂(1)
アルミ・樹脂
質量(kg)
  • 7(1)
  • 10.4(1)
7・10.4
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
43.5(1)
44(2)
45
48(1)
56(1)
60(1)
75(2)
105(1)
125(1)
工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(1件のレビュー)
8,590税込9,449
1台
当日出荷
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約7アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
工場扇 HX-112 KLASS(クラス/旧:極東産機)工場扇 HX-112KLASS(クラス/旧:極東産機)
18,900税込20,790
1台
5日以内出荷
風量3段階調整、首振り機能付き、キャスター付きの床置専用工場扇。 ワックスの乾燥時間を短縮することができます。
用途鏡・ガラス等のウロコ汚れの除去ハネ径(cm)45羽根枚数4風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振
開放型工場扇 J&S開放型工場扇J&S
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45タイプフロアータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/151羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700風量(m3/min)120/141電源コード(m)2風速(m/min)240/281風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター
無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム無給油エアモーター式工場扇アクアシステム
129,800税込142,780
1台
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。ハネ径(cm)45トラスコ品番206-5359型式フロア型質量(kg)10.4材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚風量(m3/min)250対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力左右首振70°上下角度調整上下7段階(70°)
開放型工場扇 J&S開放型工場扇J&S
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45タイプキャスタータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800風量(m3/min)120/140電源コード(m)2風速(m/min)240/280風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター
工場扇キャスタータイプ