絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 10000以上(2)
出力
  • 5-11V/3A(1)
  • 5-16V/2A(1)
  • 5V/2.4A(1)
  • 5V/3A(2)
  • 9V/3A(1)
  • 12V/2.5A(1)
  • 15V/2A(1)
給電端子
  • Type-C(1)
  • USB(1)
充電端子
  • Type-C(1)
質量(g)
  • 180~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
入力
  • 5V/3A(2)
  • 9V/3A(1)
  • 12V/2.5A(1)
  • 15V/2A(1)
5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A
USBポート数
  • 2個口(1)
2個口
色
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • CIO(64)
  • BELKIN(ベルキン)(55)
  • 多摩電子(37)
  • OWLTECH(オウルテック)(35)
  • Mate(31)
  • エアージェイ(27)
  • サンワサプライ(17)
  • MOTTERU(17)
  • オーム電機(13)
  • HIDISC(13)
  • エレコム(12)
  • グリーンハウス(12)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(9)
  • QTJ(8)
  • VEGER(ベガー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • PGA(7)
  • オズマ(7)
  • Hamee(ハミィ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
10000以上(2)
  • モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート BUFFALO(バッファロー)

    モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
    セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.63保証期間6か月間動作湿度(%)10~85(結露なきこと)充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回USBポート数2動作温度範囲(℃)10~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
  • 半固体モバイルバッテリー 10000mAh 30W ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    半固体モバイルバッテリー 10000mAh 30W ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌日出荷
    ・発火・爆発リスクを、その構造から大幅に軽減する半固体バッテリーを採用・国内第三者機関にて、万が一の過酷な破損時を想定した試験を実施し、一般的な居住空間において人体やペット等に影響を与えないレベルの「確かな安全性」を確認済・便利なケーブル一体型デザイン。ケーブルは、高耐久ナイロンUSBケーブル(23cm)を採用・負荷のかかりやすいケーブルの付け根部分は、断線を防ぐ独自のネックガードで保護。・スマホケースと干渉しがちなコネクタには、抜き差ししやすいスリムタイプを採用・Type-Cポートを追加で1ポート搭載し、パススルー充電にも対応。・バッテリー残量がひと目でわかる、1%刻みのデジタル残量表示を搭載
    セット内容本体、取扱説明書外形寸法(mm)74×15.2×116(突起部除く)出力USB Type-C ×2 単ポート 最大30WUSB PD…5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2APPS…5-11V/3A、5-16V/2A※2ポート同時出力時、合計15Wまで本体質量(g)210入力USB Type-C 最大30WUSB PD…5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aバッテリー充電式 半固体リチウムイオン電池動作環境放電時:温度-15℃~45℃、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時:温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)※接続機器や本商品の条件によりバッテリー保護のために出力が低下したり停止する場合があります。※接続機器の動作環境温度範囲内でご使用ください。保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000(37Wh) / DC3.7V

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー