絞り込み
バッテリー容量(mAh)
- 10000以上(3)
出力
- 4.5V/5A(1)
- 5V/2.1A(1)
- 5V/3A(1)
- 9V/2A(1)
- 12V/1.5A(1)
質量(g)
- 160~180未満(1)
- 200~300未満(2)
入力
- 5V/2.1A(1)
USBポート数
- 2個口(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
- TAIGASHOJI(大河商事)
- エレコム(72)
- CIO(64)
- BELKIN(ベルキン)(55)
- 多摩電子(37)
- OWLTECH(オウルテック)(35)
- Mate(31)
- エアージェイ(18)
- MOTTERU(17)
- サンワサプライ(16)
- オーム電機(13)
- HIDISC(13)
- グリーンハウス(12)
- サンワダイレクト(9)
- HEC(コンピューケース・ジャパン)(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- Hamee(ハミィ)(8)
- Anker(アンカー)(8)
- VEGER(ベガー)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
10000以上(3)

monowa040 10000mAh携帯バッテリー
TAIGASHOJI(大河商事)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷コンパクトで軽い、女性の手のひらでも収まるサイズ感! 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。2口出力ポートで、2台同時充電も可能です。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1仕様●出力(Type-A)(V/A):4.5/5 5/4.5 5/3 9/2 12/1.5●出力(Type-C)(V/A):5/2.1・5/2.1●入力(V/A):5/2.4 9/2.0 12/1.5材質ABS※防火ABS色ブラック形式リチウムポリマー電池本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×14.8×105充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なりますバッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500(※ご環境や使用頻度など条件により異なります。)
monowa003 10000mAh モバイルバッテリー
TAIGASHOJI(大河商事)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷爽やかなホワイトボディーを2種類のマット加工で仕上げた軽快で爽やかなデザインのモバイルバッテリーです。 女性の手のひらでも、しっくりと収まる質感と大きさ。 従来商品と比べ、さらに軽量・コンパクト(約146g) 2.1A×2箇所の出力でパワフルに給電するので、2台同時充電がストレスフリーに。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。 バッテリー本体の充電は、2種類の入力ポートをデザイン。 「MicroUSB」「Type-C」どちらからでも充電ができます。 従来のMicroUSB派はもちろんのこと、Type-C派には嬉しい機能。安心安全の電気安全法◯PSE認証。 生産管理をしている日本メーカーはPL保険加入済。バッテリーを覆う素材に防火ABSを採用し、安全面UP。セット内容monowa003バッテリー本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書×1 ※本体充電用Type-Cケーブルは付属しておりません。お手持ちのケーブルをご使用ください。材質ABS(※防火ABS)色ホワイト質量(g)約220出力5V/2.1・5V/2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約98×64×25入力5V/2.1(最大)※1使用機器により異なります。電池リチウムポリマー電池保証期間6ヶ月充放電回数約500回(※環境や使用頻度など条件により異なります。)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2
準個体バッテリー10000mAh
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷準固体電池を採用した、高安全設計のモバイルバッテリー。毎日の持ち歩きから防災まで、安心して使える一台です。発火リスクを極限まで抑えた準固体電池。約163g の軽量・コンパクト設計。Type-C 入出力・2 台同時充電対応。通勤・通学や旅行はもちろん、防災用品としても活躍。安全性と使いやすさを兼ね備えた、毎日持ち歩きたいモバイルバッテリーです。用途通勤・通学、旅行、防災用品
monowa039 10000mAh携帯バッテリー
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷置くだけ簡単!コンパクトに持ち運んでスマートに充電。 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。付属の出力コードとポートで複数台同時充電もOK!モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1色ホワイト出力(W)ワイヤレス:15形式リチウムポリマー電池出力【8pin/Type-C】(V/A):5/3 9/2 12/1.5【Type-A】(V/A):4.5/5 5/3 9/2 12/1.5本体質量(g)約230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×23×112充電時間(分)本体:約240 ※2環境や使用頻度など条件により異なります。入力仕様【V/A】5/39/212/1.5バッテリー容量(mAh)10000素材PC+ABS※防火ABS


























![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264177-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264150-260910-02.jpg)