絞り込み
バッテリー容量(mAh)
- 5000~6000未満(1)
- 10000以上(7)
出力
- 5V/3A(7)
- 9V/2A(7)
- 9V/2.22A(7)
- 12V/1.5A(7)
- 12V/1.67A(7)
給電端子
- Type-C(1)
- USB(2)
充電端子
- Type-C(2)
質量(g)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(3)
入力
- 5V/3A(7)
- 9V/2.0A(4)
- 9V/2A(2)
- 9V/2.22A(1)
- 12V/1.5A(6)
- 12V/1.67A(1)
5V/3A・9V/2.0A・9V/2A・9V/2.22A・12V/1.5A・12V/1.67A
USBポート数
- 2個口(1)
- 3個口(1)
2個口・3個口
色
グリーン(2)
パープル(1)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ブルー(3)
ベージュ(3)
グリーン・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ
ブランド
- グリーンハウス
- CIO(64)
- BELKIN(ベルキン)(55)
- 多摩電子(37)
- OWLTECH(オウルテック)(35)
- Mate(31)
- エアージェイ(18)
- サンワサプライ(17)
- MOTTERU(17)
- オーム電機(13)
- HIDISC(13)
- エレコム(12)
- HEC(コンピューケース・ジャパン)(9)
- Hamee(ハミィ)(8)
- QTJ(8)
- VEGER(ベガー)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- オズマ(7)
- Omnicharge(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
5000~6000未満(1)
10000以上(7)

準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W
グリーンハウス¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷ゲル状の電解質を用いた準固体(半固体)電池を採用した次世代型モバイルバッテリーです。従来のリチウムイオン電池に比べ 液漏れ・発火リスクが大幅に低減され、安全性と耐衝撃性が飛躍的に向上しています。また、内部劣化が少なく充放電サイクルは 約2,000回(従来の約4倍) と長寿命。買い替え頻度を抑えられ、コスパにも優れます。性能面では PD20Wの急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の3ポートで最大 3台同時充電が可能。スマホやタブレット、携帯ゲーム機など複数端末を持つユーザーに最適です。バッテリー残量が1%刻みで確認できるデジタル表示を備え、使い勝手も抜群。また、-10~45℃の幅広い動作温度に対応し、災害時・アウトドア・車内放置など過酷な環境でも安定して使える設計。PSE適合・RoHS対応に加え、過電流・過熱・短絡など5つの保護機能も搭載され、航空機持ち込みにも対応しています。付属品USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)190出力【USB Type-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計18W)【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(合計20W)入力【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×12.2×130充電時間(USB Type-C1 or C2) 約5時間30分(通常モード) / 約3時間00分 ※PDモード時入力端子USB Type-C(メス)×2 ※出力端子と兼用バッテリー容量(mAh)PD20W対応10000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用(複数ポート同時使用15W)USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 20000mAh PD20W
グリーンハウス¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷20000mAhの大容量と高い安全性を両立した次世代モバイルバッテリーです。最大の特徴は、電解質にゲル状の準固体(半固体)電池を採用している点で、液漏れや発火リスクを大幅に低減し、衝撃や高温環境にも強い構造を実現しています。さらに、一般的なバッテリーの約4倍となる約2,000回の充放電サイクルに対応し、長寿命で経済的に長く使えるのも魅力です。PD20W急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の合計3ポートで最大3台の同時充電が可能です。バッテリー残量は1%刻みで表示され、使い勝手も良好。高容量ながら携帯しやすいサイズで、日常使いから旅行、災害時の備えまで幅広く活躍します。安全性・耐久性・利便性の三拍子が揃った、非常に実用性の高いモバイルバッテリーです。付属品USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)320出力【USB Type-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計18W)【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(合計20W)入力【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×22×130充電時間【USB Type-C1 or C2】約10時間30分(通常モード) / 約5時間30分 ※PDモード時入力端子USB Type-C(メス)×2 ※出力端子と兼用バッテリー容量(mAh)PD20W対応20000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用(複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応
PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄
グリーンハウス¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、20,000mAhの大容量モバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算で、経済的にも優れています。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約375外形寸法(mm)W69×D28.5×H140出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A充電時間(USB Type-C)約4.5時間※PDモード時保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)20000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh メタル
グリーンハウス¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷20,000mAhの大容量ながら、厚さ22mmの薄型アルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、4段階の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。旅行や出張、日常使いにも頼れる一台です。付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約315出力(W)2ポート同時使用:合計15最大出力(W)USB Type-A:18、USB Type-C:20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×22×125バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)USB Type-A:(出力)5 /3A、9/2.0A、12/1.5A、USB Type-C:(出力)5/3A、9/2.22A、12/1.67A(入力)5/3A、9/2.0A、12/1.5A保証期間6ヶ月間充電時間(時間)(USB Type-C)約5.5※PDモード時バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2動作温度範囲(℃)0~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C
カラビナモバイルバッテリー 5,000mA
グリーンハウス¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷アウトドアや災害時にも頼れる多機能モバイルバッテリーです。容量は5000mAhで、PD20W対応によりスマートフォンを高速充電可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを備え、2台同時充電にも対応しています。カラビナとベルトフック付きで持ち運びが便利なうえ、防水規格IPX4対応で雨の日も安心。さらに、手元を照らせるライト付きで、非常時にも活躍します。過充電・過放電・過熱などの保護機能も充実し、安全性も高い設計です。付属品専用USBケーブル(USB Type-C to Type-C)(25cm)、取扱説明書/保証書明るさ(Lm)37(電池残量100%) / 25 (電池残量50%)※電池残量によって明るさが変わります。RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4動作湿度(%RH)20~80%(結露なきこと)
PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄
グリーンハウス¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。容量は10,000mAhで、約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算です。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約210外形寸法(mm)W69×D17.5×H140出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A充電時間(USB Type-C)約1.5時間※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh
グリーンハウス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷普段使いから旅行、出張、防災備蓄まで幅広く活躍する5000mAh容量の準固体電池モバイルバッテリーです。従来のリチウムイオン電池とは異なり、ゲル状電解質を採用した準固体電池を搭載。液漏れや発火リスクを低減し、衝撃や高温環境にも強い高い安全性を実現しています。USB Power Delivery 20Wに対応し、スマートフォンをスピーディーに充電可能。さらにUSB Type-CとUSB Type-Aポートを搭載し、2台同時充電にも対応するため、スマホとイヤホンなど複数機器を持ち歩く方にもおすすめです。厚さ約15mm、重量約125gのコンパクト設計で、ポケットや小さなバッグにもすっきり収納。毎日の通勤・通学はもちろん、外出先でのバッテリー切れ対策にも最適です。約2,000回の充放電サイクルを実現した長寿命設計により、長く安心して使えるのも魅力です。PSE対応。「安全性を重視したい方」「コンパクトで持ち運びやすいモバイルバッテリーを探している方」「災害時の備えを検討している方」におすすめの一台です。
準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh
グリーンハウス¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷外出先での充電切れ対策から出張・旅行、アウトドア、防災備蓄まで幅広いシーンで活躍する20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。ゲル状電解質を採用した準固体電池を搭載し、従来のモバイルバッテリーと比べて液漏れや発火のリスクを低減。高い安全性を実現し、大容量モデルでも安心して持ち運べます。USB Power Delivery 20W対応により、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電可能。USB Type-CとUSB Type-Aポートを搭載し、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなど2台同時充電にも対応しているため、複数のデバイスを持ち歩く方にも便利です。準固体電池の採用により、約2,000回の充放電サイクルを実現した長寿命設計を採用。一般的なモバイルバッテリーと比較して長く使えるため、コストパフォーマンスにも優れています。また、温度変化に強く、寒冷環境下でも安定した電力供給をサポート。アウトドアレジャーや災害時の非常用電源としても頼れる存在です。さらに、過充電・過放電・過電流・短絡・過熱を防ぐ保護機能を搭載し、安全面にも配慮。スマートフォンを何度も充電したい方や、安心して長く使える大容量モバイルバッテリーをお探しの方に最適なモデルです。仕事からプライベート、防災対策まで、あらゆる場面で活躍する一台です。
準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh
グリーンハウス¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷日常のスマートフォン充電はもちろん、出張や旅行、アウトドア、防災用途まで幅広く活躍する10000mAh容量の準固体電池モバイルバッテリーです。ゲル状電解質を採用した準固体電池により、従来のモバイルバッテリーと比較して液漏れや発火のリスクを抑え、高い安全性を実現。持ち運ぶ機会が多い方でも安心して使用できます。USB Power Delivery 20Wに対応し、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電可能。USB Type-CとUSB Type-Aポートを搭載しているため、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2台の機器を同時に充電できる使い勝手の良さも魅力です。さらに、約2,000回の充放電サイクルを実現する長寿命設計を採用。一般的なモバイルバッテリーと比べて長く使えるため、買い替えの頻度を抑え、コストパフォーマンスにも優れています。温度変化にも強く、寒冷環境下でも安定した電力供給をサポートするため、アウトドアや非常時の備えとしても活躍します。PSE対応。「スマホの充電切れを気にせず過ごしたい方」「安全性を重視したい方」「長く使えるモバイルバッテリーを探している方」におすすめ。持ち運びやすさと安心感、大容量をバランスよく備えた1台です。
PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh グラデーションカラー
グリーンハウス¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷10,000mAhの大容量ながら、約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びに便利なモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、パーセント表示の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もスタイリッシュです。付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約200外形寸法(mm)W31×D55×H94出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約2時間45分※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000動作温度範囲(℃)0~40
PD20Wモバイルバッテリー 5000mAh グラデーションカラー
グリーンハウス¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷軽量130gのスティック型で持ち運びやすく、日常使いにぴったりなコンパクトなモバイルバッテリーです。容量は5,000mAhで、スマートフォンやNintendo Switchなどを2台同時に充電可能(最大出力5V/3A)。PD(USB Power Delivery)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneなどの急速充電にも最適です。航空機内持ち込み可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もおしゃれ。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、使い勝手も抜群です。付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約130外形寸法(mm)W32×D32×H97出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約1時間30分※PDモード時バッテリー容量(Ah)5000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)5000動作温度範囲(℃)0~40
PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh メタル
グリーンハウス¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷10,000mAhの大容量ながら、極薄11mmのアルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みも可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。軽量・コンパクトで持ち運びやすく、日常使いや旅行、通勤・通学時の充電にぴったりです。付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約175外形寸法(mm)W62×D11×H125出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約2時間30分※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000動作温度範囲(℃)0~40


































![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264177-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264150-260910-02.jpg)