絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- サンワサプライ(3)
- 槌屋ヤック(3)
- 星光産業(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- KTC(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- ブロードウォッチ(1)
- LeFH-e×TAKEWAY(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- GB[制御機器](1)
- Smart Stock(1)

車載ホルダー(200-CAR010)
サンワダイレクト¥6,398税込¥7,0381個当日出荷iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15取付場所ダッシュボード
車載ホルダー タブレット用
サンワダイレクト¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷ドリンクホルダーに取り付けて使用するタブレットホルダーです。ホルダー部分は、タブレットやスマホを挟み込んで固定します。関節アームを使用し、操作しやすい角度に調整できます。車のドリンクホルダーに差し込むだけで簡単に取り付けできます。ドリンクホルダー取付時もカップホルダー部分をつぶさない設計のため、ドリンクを設置することができます。