絞り込み
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
全長(cm)
19・20・20.5・20.6・21・21.5・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・UVEX(ウベックス)・アンセル・SHOWA(ショーワグローブ)・ユニワールド・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・COVER WORK(カバーワーク)・グローブマニア(川西工業)・TRUSCO・ATG・HANVO(ハンボ)・ミドリ安全・丸和ケミカル・PUMA GLOVE・おたふく手袋・コーコス信岡・3M(スリーエム)・勝星産業・ACE GLOVE(エースグローブ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
247件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数から絞り込む
  • ケミソフト ネオ アトム

    ケミソフト ネオ

    アトム(2件のレビュー)
    489税込538
    1双
    当日出荷
    乾いた状態・水に濡れた状態・油のついた状態でも優れたグリップ力を発揮します。 抗菌防臭加工を施しています。
    用途機械部品・精密機械の組立作業。厚さ(mm)1.1
  • ニトリルパームコート手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルパームコート手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    369税込406
    1双
    当日出荷
    手のひらのニトリルゴムコーティング部分は食品衛生法に適合しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
    用途グレー材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル・その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GM500 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)

    GM500 グローブマニア ニトリル

    グローブマニア(川西工業)
    349税込384
    1双
    7日以内出荷
    発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
    用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴムスチームブルー規格EN388:4131Xゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトロック ロング コーコス信岡

    ニトロック ロング

    コーコス信岡
    779税込857
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    背抜き手袋 袖口ロングタイプ
    ネイビー入数(双)1機能耐油、耐突刺、耐摩耗、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • テクノーラ 作業用手袋 EBM(江部松商事)

    テクノーラ 作業用手袋

    EBM(江部松商事)
    699税込769
    1双
    翌々日出荷
  • 水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋 ミドリ安全

    水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋

    ミドリ安全
    999税込1,099
    1袋(3双)
    当日出荷から9日以内出荷
    水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
    用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性
  • TH-700とげハンド 富士グローブ

    TH-700とげハンド

    富士グローブ
    2,798税込3,078
    1双
    4日以内出荷
    耐突刺対策手袋
    用途柑橘類の樹木の選定や栗拾いなどのとげ対策に材質ニトリルシート 豚皮 牛床皮
  • GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU グローブマニア(川西工業)

    GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU

    グローブマニア(川西工業)
    319税込351
    1双
    7日以内出荷
    ニトリルゴム+水性PUをコーティングし、汗を逃がし蒸れにくい手袋です。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
    用途物流業、土木・建築業、油作業。材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム・ポリウレタンイエロー規格EN388:4121Xゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフキャッチプラス シルキーストレッチ ニトリルゴムコート おたふく手袋

    ソフキャッチプラス シルキーストレッチ ニトリルゴムコート

    おたふく手袋
    469税込516
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    極細繊維マイクロファイバーを全域に使用。肌ざわりと着用感にこだわり尽くした仕様で手首部分は締めつけ跡が残りにくい新型オーバーロック。
    材質手袋:ナイロン・ポリウレタンアッシュブルー入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン アンセル

    ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン

    アンセル
    259税込285
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。RIPEL技術を用いたフルコーティングが、グリースやオイルに対し優れたバリア性能を発揮します。特許取得済みのFORTIX技術により、かつてない耐久性を備え、研磨剤や鋭利な物に対して優れた耐性を発揮します。ANSELL GRIP技術により、滑りやすい物を掴む際の力を最小限にするため、手の疲労を軽減し生産性を向上させます。強化されたコーティングにより、柔軟性と快適性に優れ、同時に高い機械的保護力があります。特別な人間工学に基づく形状と豊富なサイズバリエーションにより快適なフィット感を実現します。ソフトなポリコットン製ライナーを使用し、ムレのない装着感を提供するとともに、レザーや 100%ジャージーコットン製ライナーより優れた制汗性能を発揮します。EN1149に基づく静電防止性能を備え、シリコン不使用により製品の保護性能を向上しました。
    用途自動車関連。機械および機器。金属加工。建設・鉱業。石油・ガス。一次組み立て。廃棄物の収集および区分け。研磨材の取り扱い。乾いた部品、濡れた部品、油まみれの部品の取り扱い。メンテナンス。厚さ(mm)1.7入数(双)1
  • BEST GRIP ブレステックゼロ HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ブレステックゼロ

    HANVO(ハンボ)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 18ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、薄くて肌触りがとてもよく、指先を使う細かな作業に適しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
    用途精密機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィノミック XG UVEX(ウベックス)

    フィノミック XG

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1双
    当日出荷
    優れた耐久性と高いレベルの通気性 優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
    用途精密加工、組立作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN388
  • フィノミック オールラウンド UVEX(ウベックス)

    フィノミック オールラウンド

    UVEX(ウベックス)
    719税込791
    1双
    当日出荷
    手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
    用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、グリップ力材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN0388(CE 3121)
  • 作業用手袋 指守るくん8号 耐油耐水 ニトリル 日本麻賜伍梅

    作業用手袋 指守るくん8号 耐油耐水 ニトリル

    日本麻賜伍梅
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    全指プロテクター内蔵: 全ての指先に強化プラスチック製プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)を内蔵。油作業中の不意な滑りによる打ち付けや、重機・部品への挟まれから指先を徹底ガードします。優れた耐油・耐水性能: 手のひらから指先までニトリルコーティングを施しており、油や水が付着しても浸透しにくく、劣化にも強いため、過酷な油脂環境下でも高い防護性を維持します。
    用途機械整備・自動車メンテナンス: エンジンオイル・グリスを扱う整備作業、部品の洗浄、組み立てに。金属加工・工作機械: 切削油を使用する旋盤・フライス加工、油が付着した鋼材の運搬に。物流・運搬作業: 配送、引越し、コンテナ作業、水濡れが発生する屋外荷役に。建築・設備工事: 配管工事、水回り作業、木工作業、DIYに。トラスコ品番735-5312材質ポリエステルにニトリルコーティング厚さ(mm)1.3ダークブルーサイズL全長(cm)25中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22
  • 強グリップハイブリッド手袋1双 ヤマショウ

    強グリップハイブリッド手袋1双

    ヤマショウ
    389税込428
    1双
    5日以内出荷
    オイルを伴う作業でも優れたグリップ力
    用途機械部品の組み立て作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業機能タッチパネル対応素材ナイロン/ポリウレタンコーティング ポリウレタン/ニトリル
  • 冷感背抜き手袋 NBR ZIPLOA

    冷感背抜き手袋 NBR

    ZIPLOA
    249税込274
    1双
    当日出荷
    接触冷感素材使用(冷たさを示す指標Q-max値は0.25以上)。●耐油性のあるニトリルゴムをコーティング。●背抜きなので通気性あり。
    用途DIY/アウトドア/農作業/ガーデニング/運送業/倉庫業/水産業/機械組み立て作業グレー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエステル・HPPE・ポリウレタン
  • ニトリル背抜き(UFC) COVER WORK(カバーワーク)

    ニトリル背抜き(UFC)

    COVER WORK(カバーワーク)
    279税込307
    1双
    5日以内出荷
    特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらのニトリルに独自技術による超微細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。
    材質[原手]ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、[手のひら]ニトリルネイビー グレー杢
  • 13Gニトリル背抜きUFC一層3双組 COVER WORK(カバーワーク)

    13Gニトリル背抜きUFC一層3双組

    COVER WORK(カバーワーク)
    849税込934
    1組(3双)
    5日以内出荷
    特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらのニトリルに独自技術による超極細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。
    材質[原手]ポリエステル,ナイロン,ポリウレタン、[手のひら]ニトリルネイビー×グレー杢
  • 13Gポリエステル変則編み+FTYハイブリッドラバー(NBR+PPU)背抜き手袋UFC COVER WORK(カバーワーク)

    13Gポリエステル変則編み+FTYハイブリッドラバー(NBR+PPU)背抜き手袋UFC

    COVER WORK(カバーワーク)
    239税込263
    1双
    5日以内出荷
    変則編み+弾性糸の原手を使用することにより、今までにない装着感と共にストレッチ性とフィット感が向上。指を動かす際の可動域が広がり、細かい作業にも対応。ニトリルとポリウレタンをハイブリッドした特殊配合樹脂により、耐久性をさらに向上。
    材質[原手]ポリエステル、ポリウレタン、[コーティング]ニトリル、ポリウレタンブルー/ネイビー
  • ニトリルカバーリングコート手袋UFC二層13G特殊紡糸ポリエステル COVER WORK(カバーワーク)

    ニトリルカバーリングコート手袋UFC二層13G特殊紡糸ポリエステル

    COVER WORK(カバーワーク)
    319税込351
    1双
    5日以内出荷
    手のひらから手の甲を包み込む多用途なカバーリングコート。コーティング部分は2重コーティングにより防水仕様。従来のニトリルの手全体を覆うコーティング仕様の手袋と比べ、柔軟性が高く作業がしやすい。
    材質[原手]ポリエステル、[コーティング]ニトリルブラック
  • 13Gニトリル背抜きUFC一層 COVER WORK(カバーワーク)

    13Gニトリル背抜きUFC一層

    COVER WORK(カバーワーク)
    289税込318
    1双
    5日以内出荷
    特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらのニトリルに独自技術による超極細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。
    材質[原手]ポリエステル,ナイロン,ポリウレタン、[手のひら]ニトリルネイビー×グレー杢
  • ソフキャッチプラス ウルトラガード18G ニトリルゴムコート おたふく手袋

    ソフキャッチプラス ウルトラガード18G ニトリルゴムコート

    おたふく手袋
    1,198税込1,318
    1双
    6日以内出荷
    「油」や「摩耗」に強い。 機械部品・鉄板・ガラスなどを扱う作業に。
    材質【本体】ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ポリウレタン【コーティング部】ニトリルゴムイエロー耐切創性E
  • SDキャッチⅡ 富士手袋工業(天牛)

    SDキャッチⅡ

    富士手袋工業(天牛)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    親指と人差し指部がタッチパネル対応となっています。手袋本体はストレッチ性のあるデニムポリエステルを使用しています。手首部分はゴムが入っているのと、面ファスナー(マジックテープ)仕様のためフィット感抜群です。外観が本物のデニムに近い仕様となっておりますので作業服にも私服にも合わせやすくなっています。
    用途内装工事、電気工事、一般作業、その他。材質(本体)デニムポリエステル入数(双)1機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性材質(掌側)ポリウレタン
  • 背抜き手袋ハイフレックス アンセル

    背抜き手袋ハイフレックス

    アンセル
    659税込725
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。特殊な編み方、独自のZONZテクノロジーで吸い付くような柔らかい着用感です。発泡ニトリルコーティングでオイルグリップ力に優れています。コーティングは黒、ライナーもグレーなので汚れが目立ちません。DMFフリー
    用途機械パーツ製造組み立て。倉庫内作業。運送業。自動車関連。トラスコ品番320-5631材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95グレー/ブラックサイズLL全長(cm)19.2~26.5中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)21.6色(手首部)ブラックゲージ数15
  • ATG MaxiFlex 34-845(手の甲3/4コーティング・ドット付) ATG

    ATG MaxiFlex 34-845(手の甲3/4コーティング・ドット付)

    ATG
    849税込934
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング4分の3、滑り止めドットゲージ数15EN388規格(2016):4131A
  • ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 アンセル

    ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919

    アンセル
    659税込725
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
    用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理厚さ(mm)1.35入数(双)1機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
  • WONDER GRIP ニトフリーダム ユニワールド

    WONDER GRIP ニトフリーダム

    ユニワールド(1件のレビュー)
    309税込340
    1双
    当日出荷
    手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 マイクロフォーム加工。
    用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528

    アンセル
    319税込351
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。
    用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。厚さ(mm)1.08入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • Duo ワンダーグリップ デュオ ユニワールド

    Duo ワンダーグリップ デュオ

    ユニワールド
    469税込516
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。 マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。 吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。 油・摩耗に強いニトリルゴムのDUO。
  • メカピタ 鈴木産業

    メカピタ

    鈴木産業
    489税込538
    1双
    4日以内出荷
    編み目が細かく手にフィット&グリップ力UP
    機能伸縮性、通気性、フィット感、耐突刺性、耐引裂性、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィノミック エックスフォーム HV UVEX(ウベックス)

    フィノミック エックスフォーム HV

    UVEX(ウベックス)
    629税込692
    1双
    当日出荷
    ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
    仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
  • AG752  ニトフレックス ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG752 ニトフレックス

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    649税込714
    1パック(3双)
    3日以内出荷
    むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群のニトリルをコーティングしました。油をよく使用する部品組立など、細かい作業に適しています。
    ホワイト機能通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
  • カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄 TRUSCO

    カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄

    TRUSCO
    169税込186
    1双
    当日出荷
    発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。 軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。
    用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。厚さ(mm)1.1機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力
  • [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ

    [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)

    エスコ
    3,640税込4,004
    1パック(10双)
    当日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-37質量(g)35機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
  • フィノミック プロ UVEX(ウベックス)

    フィノミック プロ

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。
    用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
  • 耐切創手袋 セーフティグラブ ハード 勝星産業

    耐切創手袋 セーフティグラブ ハード

    勝星産業
    1,898税込2,088
    1双
    6日以内出荷
    高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。 高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 13ゲージ薄手タイプ。
    用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • カラーニトリル背抜き手袋 TRUSCO

    カラーニトリル背抜き手袋

    TRUSCO
    159税込175
    1双
    当日出荷
    スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
    用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業厚さ(mm)1EN388規格EN388(CE4122)
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング

    TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
    599税込659
    1双ほか
    当日出荷
    10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
    用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
  • ナックルプラス 丸和ケミカル

    ナックルプラス

    丸和ケミカル(2件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    手の甲のこぶし部分までコートされることでフィット感が増し、ずれにくくなります。
    厚さ(mm)0.8機能フィット感、耐油性、耐摩耗性、耐引裂性ゲージ数13
  • ニトリルコート背抜き手袋(スマホ対応) 丸和ケミカル

    ニトリルコート背抜き手袋(スマホ対応)

    丸和ケミカル
    2,498税込2,748
    1箱(10双)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋(スマホ対応)です。スマートフォン等、静電容量式のタッチパネルを装着したまま操作することができます。1双ごと吊り下げヘッダー付
    用途軽作業。荷役作業材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)0.8ゲージ数13

背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 背抜き手袋