絞り込み
機能
クッション性(1)
絶縁(10)
耐久性/耐摩耗性(2)
耐油・耐薬(5)
耐熱(7)
軽量(3)
形状

ハイカット(10)

ミドルカット(1)

ローカット(9)
甲被タイプ
スリッポンタイプ(4)
マジックタイプ(7)
紐タイプ(8)
材質(先芯)
なし(2)
樹脂製(7)
鉄製(5)
サイズ(cm)
- 28
- 20(1)
- 21(2)
- 21.5(2)
- 22(15)
- 22.5(14)
- 23(20)
- 23.5(28)
- 24(49)
- 24.5(56)
- 25(61)
- 25.5(53)
- 26(56)
- 26.5(50)
- 27(51)
- 27.5(27)
- 28.5(2)
- 29(15)
- 30(9)
色
グレー(1)
ブラウン(3)
ブラック(28)
レッド(2)
グレー・ブラウン・ブラック・レッド
規格
- JIS規格合格(7)
- JSAA規格(3)
- その他(1)
JIS規格合格・JSAA規格・その他
材質(アッパー)
- キャンバス(1)
- ゴム(2)
- フェイクレザー(5)
- 天然皮革(24)
キャンバス・ゴム・フェイクレザー・天然皮革
ブランド
- texcy luxe(テクシーリュクス)(11)
- ミドリ安全(7)
- ヨツギ(5)
- リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(5)
- ノサックス(4)
- アサヒシューズ(4)
- 渡部工業(3)
- シモン(2)
- 福山ゴム工業(1)
- 丸五(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
texcy luxe(テクシーリュクス)・ミドリ安全・ヨツギ・リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)・ノサックス・アサヒシューズ・渡部工業・シモン・福山ゴム工業・丸五・富士手袋工業(天牛)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

電気用天然ゴム長靴
渡部工業¥18,980税込¥20,8781足当日出荷から3日以内出荷絶縁性に優れています。用途活線作業用です。 電気工事などで使用します。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)使用電圧(V)7000以下標準質量(g/片足)1000(26cm)機能絶縁性試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
プロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138
シモン(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から20日以内出荷熱いアスファルトから足を守り、跡が付きにくいフラットソール。 難燃にすぐれたPUを使用。足首をしっかりホールドするマジックバンド。 熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。熱や耐久性に優れた天然皮革を使用。 道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール。 小石等の異物侵入を防ぎ、裾が出にくいダブルストッパー。 夜間も安心再帰反射材。高温な舗装作業で靴底の剥離を防止するサイドステッチ。 アスファルトが靴底に付きにくいソールデザイン。用途舗装工事用。形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 B種認定品材質(アッパー)天然皮革+人工皮革(PU)材質(ソール)合成ゴム底標準質量(g/片足)1170(26cm)機能高温耐熱性、耐久性、軽量足幅3E材質(先芯)樹脂メーカー商品コード2313020材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
舗装工事用安全靴 マジック半長靴
ノサックス¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から7日以内出荷オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1500(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴足幅EEE材質(先芯)鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ
ミドリ安全¥12,980税込¥14,2781足当日出荷から7日以内出荷工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載色ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981足当日出荷工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁足幅EEE材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0
ヨツギ¥25,980税込¥28,5781足当日出荷安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。トラスコ品番365-6808形状ハイカットサイズフリーサイズ(cm)25~28(安全靴に適合)材質(アッパー)エラストマー使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポン靴タイプブーツ
アスファルト舗装用靴HSK LITE
ノサックス¥6,598税込¥7,2581足7日以内出荷断熱性に優れたソールがアスファルトの熱を遮断します。ミッドソールに発泡ウレタンを使用することによりクッション性に優れています。マジック部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。用途アスファルト舗装工事用。色ブラック規格JSAA A種合格 かかと部衝撃エネルギー吸収性合格材質(甲被)革+人工皮革機能断熱、耐油、クッション性、耐久性、軽量足幅EEE靴底合成ゴム+発泡ポリウレタン材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジック靴タイプ長靴
道路くん #105
丸五(5件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081足当日出荷から5日以内出荷履き口ゴムが足にぴったりフィット。さらにアスファルト、小石の進入もシャットアウト。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用。爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。脱ぎ履きが楽な面ファスナー付き。熱による底剥がれを防ぐ大底全周縫い付けタイプ。舗装面を傷つけにくいフラット耐油底。熱伝導を遅くする為、フェルトを内蔵。形状ハイカット色ブラック種類セーフティーシューズ長さ(cm)24(26cm)材質(アッパー)合皮、天然皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約740(26.0cm)機能断熱、耐油足幅3E材質(先芯)鋼RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
舗装用セーフティワークブーツ
富士手袋工業(天牛)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881足当日出荷から5日以内出荷足跡の残りにくいフラットソールを採用し、アスファルト舗装作業に適したセーフティブーツです。耐熱・耐油底ですのでアスファルト道路の作業でも安全です。履き口周りと背面部に視認性を高める反射材を採用しており、夜間作業など暗所作業時においての安全性を高めています。用途舗装工事用形状ハイカット色ブラック材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)約580(靴サイズ26.0cm)機能耐熱、耐油足幅3E靴底ラバー(耐熱・耐油)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジック靴タイプブーツ
絶縁ゴム長靴 えぐり
ヨツギ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781足当日出荷から9日以内出荷膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
電気用ゴム長靴(先芯入り)
渡部工業¥23,980税込¥26,3781足当日出荷から10日以内出荷つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。材質天然ゴム種類作業靴機能絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 1025靴タイプ長靴
道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式)
ノサックス¥18,980税込¥20,8781足7日以内出荷道路舗装工事用安全靴に固定式甲プロテクターがついた安全靴です。形状ハイカット色ブラックJIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプマジック式
舗装工事用安全靴 半長靴
ノサックス¥17,980税込¥19,7781足当日出荷から10日以内出荷簡単に脱ぎ履き可能な、半長靴タイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。形状ハイカット材質(先芯)鋼靴タイプ半長靴
作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー
シモン¥6,298税込¥6,9281足5日以内出荷道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール、熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。形状ハイカット色黒規格JSAA規格B種認定品 人工皮革製材質(甲被)牛革+人工皮革標準質量(g)1,260(26.0/両足)靴底合成ゴム材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴
低圧ゴム長靴28.0cm
渡部工業¥12,980税込¥14,2781個欠品中作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7511材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)28機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
ハンズフリービジネスシューズ ストレートチップ GB67
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥17,980税込¥19,7781足4日以内出荷手を使わずに すぽんッと脱ぎ履きできる ビジネスシューズ。耐久性と保形性に優れた芯材で、足を素早くスムーズに靴の中に誘導する靴ベラの役割をする踵芯【スライドフィット(R)】を採用。紐はダミー仕様なので解いたり結んだりする必要がありません。ソールには、Fin Project社の軽量性、屈曲性、弾力性に優れたXL EXTRALIGHT(R)を採用。「Slide Fit(R)は株式会社ダイマツの登録商標です。(特許第7289471号 他)」材質牛革形状ローカット色ブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド標準質量(g/片足)約302(25.0cm)足幅3E材質(底部)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
3Eビジネスシューズ ストレートチップ GB61
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥13,980税込¥15,3781足4日以内出荷スタイリッシュなシルエットの日本製ビジネスシューズ。 光沢を抑えた自然な風合いの牛革に、履きやすい3Eウィズ(幅)設計。 靴内部は消臭・抗菌防臭加工の素材を使用しています。 冠婚葬祭などにも適したフォーマルなデザインです。形状ローカット色ブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約438(25.0cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥13,980税込¥15,3781足4日以内出荷スタイリッシュなシルエットの日本製ビジネスシューズ。 光沢を抑えた自然な風合いの牛革に、履きやすい3Eウィズ(幅)設計。 靴内部は消臭・抗菌防臭加工の素材を使用しています。 冠婚葬祭などにも適したフォーマルなデザインです。形状ローカット色ブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約426(25.0cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
3Eビジネスシューズ ローファー スリッポン GB62
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥13,980税込¥15,3781足4日以内出荷スタイリッシュなシルエットの日本製ビジネスシューズ。 光沢を抑えた自然な風合いの牛革に、履きやすい3Eウィズ(幅)設計。 靴内部は消臭・抗菌防臭加工の素材を使用しています。形状ローカット色ブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約422(25.0cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
ラスティングブル #013
福山ゴム工業(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足4日以内出荷アッパーに耐久性に優れた帆布を使用。軽量で屈曲性の良いラバーソールで足に優しい。種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)270機能軽量RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー2層底紳士靴 RT1310
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足3日以内出荷あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。 スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。 スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。用途警備業。材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット色ブラック質量(g)810標準質量(g/片足)810甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
メディカルウォーク BS M034 ブラック
アサヒシューズ¥25,980税込¥28,5781足5日以内出荷滑りにくい「ミラクルウェーブソール」を採用、メディカルウォークの国産ビジネスモデル。外羽根式タイプなので、着脱が容易で履き心地の調整がしやすく、外回りのお仕事や、デイリーのカジュアルシーンにおすすめです。【SHM機能の3大メリット】。1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ。スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。・フットグラファーラスト。メーカー独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。・アサヒデトーション。靴の内側、小趾(しょうし)の付け根付近に樹脂プレートを配置。足の痛みにもつながる、ねじれ・沈み込みを低減、拇趾(ぼし)側へのスムーズな蹴り出し・荷重移動を促します。・滑りにくい「ミラクルウェーブソール+マルチファイバーソールⅡ」。氷上でグリップ力を発揮するガラス繊維を配合した「ミラクルウェーブソール」と、 耐滑効果のある複数の機能素材を配合した「マルチファイバーソールⅡ」を組み合わせた、 滑りにくさが自慢の靴底です。材質天然皮革色ブラック材質(底部)合成底(ミラクルウェーブソール)ヒール(cm)4足囲3E
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁
ミドリ安全¥9,698税込¥10,6681足3日以内出荷から5日以内出荷工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴電圧(V)直流750以下、交流300以下足幅EEE試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁
ミドリ安全¥17,980税込¥19,7781足3日以内出荷工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に形状ハイカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S/H合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁足幅EEE材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
舗装工事用安全靴 VR235
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足3日以内出荷から5日以内出荷アスファルトの熱が伝わりにくい構造と、靴底にアスファルトがくっつきにくい底意匠の舗装工事用安全靴です。用途建設業。形状ハイカット質量(kg)2色ブラック種類安全靴材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1730機能耐熱JIS規格JIS T 8101 革製L種<軽作業用>合格靴底合成ゴム1層底材質(先芯)鋼材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ラバー2層底紳士靴 RT1326
ミドリ安全¥13,980税込¥15,3781足3日以内出荷から5日以内出荷あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。 スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。 スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。用途警備業。材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット色ブラック質量(g)810標準質量(g/片足)810甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
テクシーリュクス
texcy luxe(テクシーリュクス)¥16,980税込¥18,6781足5日以内出荷【GORE-TEX | ゆったり幅広 | ビットローファー】。4E相当(広い | メーカー基準)。やわらかな牛革を使用。つま先に消臭繊維MOFFを採用。屈曲部を曲がりやすく設計。スムーズな歩行をサポート。メーカー抗菌基準 (JIS L1902 / 菌液吸収法 準拠)を満たした抗菌繊維。もしくは加工をライニング(裏材)、中敷に採用。※持続的な効果を保証するものではございません。耐久防水性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEXファブリクスをライニング(裏材)に採用し、。雨の日でも晴れの日でも、足をドライに保ち、快適な靴内環境を実現。甲部分にゴアを入れて、靴の脱ぎ履きをスムーズに。軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用し、クッション性と屈曲性に配慮。アウターソールに屈曲性に優れた低硬度ラバーを踏みつけ部に配置。細かい溝を多数配置し、路面へのグリップ性に配慮。かかと部には高耐摩耗ラバー採用し、耐久性が向上。丁寧に靴に表情をつけた、アンティーク仕上げ。足首をやさしく包み込む履き口スポンジパッド。中敷にへたりにくい発泡ウレタンを採用。足裏にかかる体圧をしっかり支え、足への負担を軽減。土踏まずパッドが快適性とフィット感を向上。色ブラック材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース)靴底合成底中敷取り外し式ヒール(cm)約3.0足囲4E相当
テクシーリュクス
texcy luxe(テクシーリュクス)¥16,980税込¥18,6781足5日以内出荷【GORE-TEX | 雨にもムレにも負けない | モンクストラップ】。3E相当(やや広い | メーカー基準)。やわらかな牛革を使用。つま先に消臭繊維MOFFを採用。屈曲部を曲がりやすく設計。スムーズな歩行をサポート。メーカー抗菌基準 (JIS L1902 / 菌液吸収法 準拠)を満たした抗菌繊維。もしくは加工をライニング(裏材)、中敷に採用。※持続的な効果を保証するものではございません。耐久防水性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEXファブリクスをライニング(裏材)に採用し、。雨の日でも晴れの日でも、足をドライに保ち、快適な靴内環境を実現。目立ちにくい内甲側に伸縮性のあるゴアを使用。靴の脱ぎ履きをスムーズに。軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用し、クッション性と屈曲性に配慮。アウターソールに屈曲性に優れた低硬度ラバーを踏みつけ部に配置。細かい溝を多数配置し、路面へのグリップ性に配慮。かかと部には高耐摩耗ラバー採用し、耐久性が向上。丁寧に靴に表情をつけた、アンティーク仕上げ。足首をやさしく包み込む履き口スポンジパッド。中敷にへたりにくい発泡ウレタンを採用。足裏にかかる体圧をしっかり支え、足への負担を軽減。土踏まずパッドが快適性とフィット感を向上。色ブラック材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース)靴底合成底中敷取り外し式ヒール(cm)約3.5足囲3E相当
テクシーリュクス
texcy luxe(テクシーリュクス)¥16,980税込¥18,6781足5日以内出荷【GORE-TEX | 雨にもムレにも負けない | モンクストラップ】。ウイズ:2E相当(標準 / メーカー基準)。やわらかな牛革を使用。つま先に消臭繊維MOFFを採用。3Dバケットインナーソールを搭載。足裏との隙間を可能な限りなくなくすことで、心地よいフィット感を追求。屈曲部を曲がりやすく設計。スムーズな歩行をサポート。メーカー抗菌基準 (JIS L1902 / 菌液吸収法 準拠)を満たした。抗菌繊維もしくは加工を中敷に採用。※持続的な効果を保証するものではございません。耐久防水性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEXファブリクスをライニング(裏材)に採用し、。雨の日でも晴れの日でも、足をドライに保ち、快適な靴内環境を実現。軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用し、クッション性と屈曲性に配慮。アウターソールに屈曲性に優れた低硬度ラバーを踏みつけ部に配置。細かい溝を多数配置し、路面へのグリップ性に配慮。かかと部には高耐摩耗ラバー採用し、耐久性が向上。丁寧に靴に表情をつけた、アンティーク仕上げ。足首をやさしく包み込む履き口スポンジパッド。色ブラック材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース)靴底合成底中敷取り外し式ヒール(cm)約3.5足囲2E相当
メディカルウォーク BS M033 ブラック
アサヒシューズ¥25,980税込¥28,5781足5日以内出荷滑りにくい「ミラクルウェーブソール」を採用、メディカルウォークの国産ビジネスモデル。内羽根式タイプで冠婚葬祭などのフォーマルシーンにもおすすめです。【SHM機能の3大メリット】。1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ。スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。・フットグラファーラスト。メーカー独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。・アサヒデトーション。靴の内側、小趾(しょうし)の付け根付近に樹脂プレートを配置。足の痛みにもつながる、ねじれ・沈み込みを低減、拇趾(ぼし)側へのスムーズな蹴り出し・荷重移動を促します。・滑りにくい「ミラクルウェーブソール+マルチファイバーソールⅡ」。氷上でグリップ力を発揮するガラス繊維を配合した「ミラクルウェーブソール」と、 耐滑効果のある複数の機能素材を配合した「マルチファイバーソールⅡ」を組み合わせた、 滑りにくさが自慢の靴底です。材質天然皮革色ブラック材質(底部)合成底(ミラクルウェーブソール)ヒール(cm)4足囲3E
メディカルウォーク BS M033 ブラウン
アサヒシューズ¥25,980税込¥28,5781足5日以内出荷滑りにくい「ミラクルウェーブソール」を採用、メディカルウォークの国産ビジネスモデル。内羽根式タイプで冠婚葬祭などのフォーマルシーンにもおすすめです。【SHM機能の3大メリット】。1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ。スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。・フットグラファーラスト。メーカー独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。・アサヒデトーション。靴の内側、小趾(しょうし)の付け根付近に樹脂プレートを配置。足の痛みにもつながる、ねじれ・沈み込みを低減、拇趾(ぼし)側へのスムーズな蹴り出し・荷重移動を促します。・滑りにくい「ミラクルウェーブソール+マルチファイバーソールⅡ」。氷上でグリップ力を発揮するガラス繊維を配合した「ミラクルウェーブソール」と、 耐滑効果のある複数の機能素材を配合した「マルチファイバーソールⅡ」を組み合わせた、 滑りにくさが自慢の靴底です。材質天然皮革色ブラウン材質(底部)合成底(ミラクルウェーブソール)ヒール(cm)4足囲3E
4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥8,998税込¥9,8981足4日以内出荷オーソドックスなシルエットに軽量なウレタン素材のソールを採用。 幅もゆとりのある4Eウィズです。 靴内部には記名可能なネームタグも貼り付けられており、 ユニフォーム靴としてももちろん、冠婚葬祭などにも適したデザインです。形状ローカット色ブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約326(25.0cm)足幅4E材質(底部)ウレタン甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ビッグベン BB97-85
アサヒシューズ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足5日以内出荷サイズが豊富な合成皮革ローファー、ビッグベン 。男性向け。日本製の合成皮革ローファーです。通学・通勤、ビジネス等におすすめのローファー。足囲(ワイズ)3E。色ブラック材質(アッパー)合成皮革(コードレ)材質(ソール)ウレタン底(エーテル)足囲3E靴タイプローファー
テクシーリュクス
texcy luxe(テクシーリュクス)¥16,980税込¥18,6781足5日以内出荷ドレッシーで美しいシルエットに仕上げたデザインながら、スニーカーのような履き心地が特長の防水透湿性を備えたビジネスシューズです。アッパーにはやわらかな牛革を採用し、履き口にはスポンジパッドを配置して、足をやさしく包み込みます。防水透湿素材のゴアテックスファブリクスをライニング(裏材)に採用し、雨の日も足をドライにキープ。へたりにくい発泡ウレタン製の中敷は土踏まずパッド付きで、フィット感を高めています。中敷裏面のつま先部の消臭繊維MOFFが、気になる臭いを抑制。スムーズに脱ぎ履きができるように、履き口に伸縮性のあるゴアを採用しています。ミッドソールには、軽量でクッション性と屈曲性のあるE.V.A.インジェクションソールを採用。ABS樹脂製シャンクを入れることで、歩行時の安定性に配慮しています。アウターソールには屈曲溝を多めに設けて、歩行性を向上。蹴り出し時や着地時に擦り減りやすい踏み付け部とかかと部には、。グリップ力のある低硬度ラバーと耐久性のある高耐摩耗ラバーを配置しています。外羽根式のUチップでラウンドトゥのデザインは、カジュアルながらビジネスシーンにも馴染みやすい一足。4E相当のモデルです。色ブラック材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース)靴底合成底中敷取り外し式ヒール(cm)約3.0足囲4E相当
テクシーリュクス
texcy luxe(テクシーリュクス)¥16,980税込¥18,6781足5日以内出荷【GORE-TEX | 雨にもムレにも負けない | ストレートチップ】。ウイズ:2E相当(標準 / メーカー基準)。やわらかな牛革を使用。つま先に消臭繊維MOFFを採用。3Dバケットインナーソールを搭載。足裏との隙間を可能な限りなくなくすことで、心地よいフィット感を追求。屈曲部を曲がりやすく設計。スムーズな歩行をサポート。メーカー抗菌基準 (JIS L1902 / 菌液吸収法 準拠)を満たした。抗菌繊維もしくは加工を中敷に採用。※持続的な効果を保証するものではございません。耐久防水性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEXファブリクスをライニング(裏材)に採用し、。雨の日でも晴れの日でも、足をドライに保ち、快適な靴内環境を実現。軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用し、クッション性と屈曲性に配慮。アウターソールに屈曲性に優れた低硬度ラバーを踏みつけ部に配置。細かい溝を多数配置し、路面へのグリップ性に配慮。かかと部には高耐摩耗ラバー採用し、耐久性が向上。丁寧に靴に表情をつけた、アンティーク仕上げ。足首をやさしく包み込む履き口スポンジパッド。裏ハトメを採用し、紐の締めやすさに配慮。材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース)靴底合成底中敷取り外し式ヒール(cm)約3.5足囲2E相当
テクシーリュクス
texcy luxe(テクシーリュクス)¥11,980税込¥13,1781足5日以内出荷【ミニマルなセミスクエアトゥ×上質感×フィット性 | プレーントウ】。3E相当(やや広い | メーカー基準)。艶やかな光沢感のあるソフト牛革を使用。つま先に消臭繊維MOFFを採用。足裏との隙間を可能な限りなくすことで、心地よいフィット感を追求した中敷を採用。硬度の異なるE.V.A.を組み合わせた中空構造が着地時のぶれを抑制し、足アーチの低下を支持。屈曲部を曲がりやすく設計。スムーズな歩行をサポート。軽量設計(メーカー基準)。メーカー抗菌基準 (JIS L1902 / 菌液吸収法 準拠)を満たした抗菌繊維。もしくは加工をライニング(裏材)、中敷に採用。※持続的な効果を保証するものではございません。ライニング主材料にリサイクルポリエステルを使用し、環境に配慮。目立ちにくい内甲側に伸縮性のあるゴアを使用。靴の脱ぎ履きをスムーズに。軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用し、クッション性と屈曲性に配慮。アウターソールに屈曲性に優れた低硬度ラバーを踏みつけ部に配置。細かい溝を多数配置し、路面へのグリップ性に配慮。かかと部には高耐摩耗ラバー採用し、耐久性が向上。丁寧に靴に表情をつけた、アンティーク仕上げ。足首をやさしく包み込む履き口スポンジパッド。・裏ハトメを採用し、紐の締めやすさに配慮。色ブラック材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース)靴底合成底中敷取り外し式ヒール(cm)約3.0足囲3E相当
テクシーリュクス
texcy luxe(テクシーリュクス)¥16,980税込¥18,6781足5日以内出荷防水透湿性に優れたGORE-TEX採用のストレートチップ。足元ゆったりの4E相当幅広ラスト(靴型)。つま先部分に消臭繊維MOFFを使用し、気になるニオイを軽減。抗菌繊維を使用したライニングと中敷 ※持続的な効果を保証するものではございません。足馴染みの良いやわらかな牛革。へたりにくい発泡ウレタン中敷と土踏まずパッドで快適な履き心地。グリップ性と耐久性を両立したアウトソール設計。足首を優しくホールドする履き口スポンジパッド材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース)靴底合成底中敷取り外し式ヒール(cm)約3.0足囲4E相当